フォークリフト・産機・建機用品の新着商品
「フォークリフト・産機・建機用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ユニキャリアフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:FD20~25/C13Z/C3Z/T14/T4
ハブ外径(Φmm)140
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
ホイール数5穴
寸法PCD(mm)200
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
トヨタフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)150
タイヤサイズ6.00-9
リム幅4.00E
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)180
1本
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
前進・後進これ1台でOK。音色が2種類。
小型だから取り付け場所を選ばない。
DC12~DC48V車まで対応なので、電圧に困らない。
外部でのボリューム調整可能。本体のみ防水仕様。
音量(dB)(最大)93
対応DC12V~48V(フリー電圧)
QWC-101のW/Cに対応
用途W/C用リペアキット
適合対象各社共通1t
セット内容スプリング×1個、ピストン×2個、カップ×2個、ブーツ×2個
適合品番トヨタ47410-10480-71・TCM 44100-L1400 / C52-11029-52000・ニチユ91246-01800 / 1921-64058・コマツ3EA-30-25111・住友G010049-12
1セット
¥2,000
税込¥2,200
4日以内出荷
QWC-105のW/Cに対応
用途W/C用リペアキット
適合対象各社共通1
セット内容スプリング×1、ピストン×2、カップ×2、ブーツ×2
適合品番コマツ34A-30-11401
1セット
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
QWC-121、QWC-122のW/Cに対応
用途W/C用リペアキット
適合対象各社共通2t~3t
セット内容スプリング×1、ピストン×2、カップ×2、ブーツ×2
適合品番トヨタ47410-32500-71・コマツ34B-30-14311・住友1334648・三菱91446-00901・1921-64220・日産44100-22H00・(TCM・日産)44100-FK000 / C52-13117-52000・(ニチユ・三菱)91E46-00112・コマツ3EB-30-41440・住友1565290
1セット
¥2,400
税込¥2,640
4日以内出荷
GX超広角無線カメラ用セパレートアンテナ。貼り付け固定で楽々設置!!。無線カメラのロッドアンテナを交換して、感度が気になる場合や無線カメラのアンテナが干渉してしまう場合などに使用します
用途バックカメラ/モニター/AV関連
適合GXシリーズ無線カメラ専用:GX-004(GX-008)、GX-404AHD(YKC-300HD)
ケーブル長(m)約5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
外部ボリュームなら最適音量で安全もばっちり。ボリューム線約1.5m付き。
仕様防雨性あり
音圧87db±6db、0~87db(無段階調整)
すぐれた光沢、豊かな肉持ち感を発揮し、耐水性、耐候性にすぐれた合成樹脂塗料。
用途機械、器具、工具などの鉄部や建機・フォークリフトボディの塗装に。
人間の動きや形を検知する。人間を学習したAIが、検知エリアに入った「人間だけ」を検知します。障害物センサーでは常時反応してしまうような現場(通路の狭い倉庫など)において、「人間だけ」にフォーカスすることで、人身事故に特化した安全対策を行うことができます。4カメラまで増設可 360度四方をカバー。1台の警報装置(モニター/LEDブザー)に対して4台までカメラを接続できます。前後左右の四方にカメラを設置することで、より徹底した人身事故対策を行えます。警報は4台のカメラのうち1台でも人を検知すると作動します。自由度の高い検知エリア設定。キャリブレーションユニットを使用しカメラ内部のAIの設定を変更できます。カメラの視野角内で検知するエリアを調整できるので、使用環境に適したカメラにすることができます。(※検知距離は0.5~10m)。国土交通省NETIS A 新技術情報提供システム フォークリフト人検知カメラシステム 登録番号 KT-240077-A
用途フォークリフトや建機などの人身事故に特化した安全対策に。
ディスプレイ7インチ
視野角140°
防塵防水性能IP69K(カメラ)
検出距離(m)0.5~10
関連資料(3.98MB)
動作電圧(V)DC 10~32
人間の動きや形を検知する。人間を学習したAIが、検知エリアに入った「人間だけ」を検知します。障害物センサーでは常時反応してしまうような現場(通路の狭い倉庫など)において、「人間だけ」にフォーカスすることで、人身事故に特化した安全対策を行うことができます。4カメラまで増設可 360度四方をカバー。1台の警報装置(モニター/LEDブザー)に対して4台までカメラを接続できます。前後左右の四方にカメラを設置することで、より徹底した人身事故対策を行えます。警報は4台のカメラのうち1台でも人を検知すると作動します。自由度の高い検知エリア設定。キャリブレーションユニットを使用しカメラ内部のAIの設定を変更できます。カメラの視野角内で検知するエリアを調整できるので、使用環境に適したカメラにすることができます。(※検知距離は0.5~10m)。国土交通省NETIS A 新技術情報提供システム フォークリフト人検知カメラシステム 登録番号 KT-240077-A
用途フォークリフトや建機などの人身事故に特化した安全対策に。
ディスプレイ7インチ
視野角140°
防塵防水性能IP69K(カメラ)、IP66(モニター)
検出距離(m)0.5~10
関連資料(3.98MB)
動作電圧(V)DC 10~32
補修用設定として国内ブレーキメーカー製の汎用材質で製造したオリジナル商品です。
用途ドラムブレーキ補修用ブレーキシュー
付属品プライマリー×1本、セカンダリー×1本(プライマリーとセカンダリーのブレーキシューは同一のものです。)
適合トヨタ2~3t 用
主な適合純正品番トヨタ47405-23600-71
種類左右共通
主な適合車種(型式)7FGモデル/ 8FDモデル
1セット(2本)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷