フォークリフト用電装の新着商品

フォークリフト用電装の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

35件中 135
キャンペーン情報RSS配信
フォークリフト用LEDラインライト 20W高出力タイプ シバタ(フォークリフト)
フォークリフト用LEDラインライトです。20Wの高出力LEDにより、明るい倉庫や工場内でも高い視認性を発揮します。防塵・防水性能IP67に対応し、粉塵や水しぶきの多い現場でも安心して使用できます。ブラケット付(ボルト・ナット・ワッシャ同梱)です。
用途倉庫内を走行するフォークリフトと作業員との接触事故対策に。
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防雨型コードコネクタ 組 泰和電器
電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
定格電圧(V)440定格電流(A)30フタH-93-PC,H-93-RC(別売)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+E
1個
16,980税込18,678
10日以内出荷

防雨型コードコネクタ ボディ 泰和電器
電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
質量(g)810定格電圧(V)440定格電流(A)60フタH-93-RC(別売)結線圧着端子 22-6極数(P)3P+E
1個
10,980税込12,078
10日以内出荷

平型安全コネクタ 組 泰和電器
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)。ボディ側をコンベア等の導通性のある本体に取り付けると、自動適に接地(アース)され、感電防止に不可欠な安全構造となっております。
タイプ埋込型定格電圧(V)250定格電流(A)30フタTF-HK-CP(別売),TF-30-RC(付属)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+2E
1個
8,398税込9,238
10日以内出荷

平型コネクタ プラグ 泰和電器
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
1個
3,198税込3,518
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単極型コネクタ 組 泰和電器
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
1個
5,198税込5,718
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

単極型コネクタ ボディ側 泰和電器
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
タイプパネル型定格電圧(V)500定格電流(A)100結線圧着端子 38-S6
1個
4,198税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

単極型コネクタ ボディ 泰和電器
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
1個
3,798税込4,178
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

単極型コネクタ プラグ側 泰和電器
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
質量(g)170タイプパネル型定格電圧(V)500定格電流(A)100フタS-42-RC(別売)結線圧着端子 38-S6
1個
3,298税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

単極型コネクタ プラグ 泰和電器
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
1個
7,398税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電用コネクタ ボディ側 泰和電器
充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。
質量(g)160定格電圧(V)250定格電流(A)30フタRT-316-RC(別売)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+E
1個
3,298税込3,628
10日以内出荷

ボディ蓋 泰和電器
泰和電器ボディ蓋
オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
1個
2,598税込2,858
3日以内出荷

プラグ蓋 泰和電器
泰和電器プラグ蓋
オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
1個
2,598税込2,858
3日以内出荷

パネル用コンセント ボディ側 泰和電器
設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております。
質量(g)700~760定格電圧(V)250定格電流(A)10フタM-93-RC(付属)結線圧着端子 3.5-4極数(P)24P
1個
25,980税込28,578
10日以内出荷

パネル用コンセント プラグ側 泰和電器
コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。受注生産品として蝶番式のフタを、ネジフタにしたコンセントを受注生産しておりますのでご用命下さい。
質量(g)860定格電圧(V)440定格電流(A)100フタKE-105-PC(別売)結線圧着端子 38-8極数(P)2P
1個
12,980税込14,278
10日以内出荷

コードコネクタ ボディ 泰和電器
電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
1個
3,698税込4,068
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

コードコネクタ プラグ側 泰和電器
電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
タイプ逆芯専用定格電圧(V)440定格電流(A)100フタH-93-PC(別売)結線圧着端子 38-8極数(P)2P
1個
12,980税込14,278
10日以内出荷

コードコネクタ プラグ 泰和電器
電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アーチ型ライト DEL
アーチ型ライト。フォークリフトや建設機械などに取り付けて、倉庫内作業や夜間工事時の安全対策として使用できる高耐久ライトです。アーチ型ビームにより視認性が高く、危険エリアの明示や作業者の安全確保に最適です。DC10V~80V対応。IP69K防水仕様。アルミダイキャストボディ採用。簡単取付タイプ。+80℃~-40℃の耐熱性
用途フォークリフトや建設機械など
1個
4,998税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

平型コネクタ 組 泰和電器
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

多極型コネクタ ボディ 泰和電器
設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
1個
16,980税込18,678
14日以内出荷

パネル型コネクタ 組 泰和電器
KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
1個
75,980税込83,578
3日以内出荷

パネル型コネクタ ボディ 泰和電器
KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
1個
83,980税込92,378
3日以内出荷

パネル型コネクタ ボディ 泰和電器
HA5-220/215E用のパネルコネクタになります。IP-X5相当の防水性能があり、屋外でも使用可能です。結線は圧着端子接続のため、半田や特殊な工具が不要です。
1個
17,980税込19,778
14日以内出荷

コードコネクタ 組 泰和電器
電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
1個
8,598税込9,458
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コードコネクタ ボディ 泰和電器
H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
1個
4,398税込4,838
14日以内出荷

セーフティラインライト(DC用) 青 SUNWORLD
・フォークリフトや建機に使用可能。・安全性への取り組み。・事故防止
用途フォークリフト及び作業車輌に取り付けて危険ゾーン(区域)をライトの光でお知らせするライトです。ブルー質量(g)538消費電力(W)30サイズ(mm)W148xH60xD54明るさ(Lm)1200適正電圧(V)10V~80V防水IP67
1台
8,998税込9,898
3日以内出荷

セーフティラインライト(DC用) 赤 SUNWORLD
・フォークリフトや建機に使用可能。・安全性への取り組み。・事故防止
用途フォークリフト及び作業車輌に取り付けて危険ゾーン(区域)をライトの光でお知らせするライトです。レッド質量(g)538消費電力(W)30サイズ(mm)W148xH60xD54明るさ(Lm)1200適正電圧(V)10V~80V防水IP67
1台
8,998税込9,898
3日以内出荷

LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V KOITO(小糸製作所)
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V)12電球の種類LED適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
1個
11,980税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

現場監督 ワーニングLED バイカラーストレートラインライト ドローイングランプ 現場監督
通常走行時ブルーストレートラインドローイング、バックなど注意喚起走行時レッドストレートラインドローイングランプ。
用途事故防止LED描画ブルー&レッドバイカラーライト寸法(mm)【ランプ】55×225×66 / 80×245×70(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】790(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)30明るさ(Lm)600防水性IP67
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

現場監督 ワーニングLED ストレートラインライト ドローイングランプ 現場監督
約5mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト寸法(mm)【ランプ】75×100×75 / 110×100×75(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】670(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)30明るさ(Lm)600防水性IP67適正電圧(V)DC10~72V
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

現場監督 ワーニングLED アラウンド ドローイングランプ 現場監督
左右のロングストレートラインとセミサークル事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライトセット内容ロングストレートラインランプ×2個(左右)・セミサークルラインランプ×1個寸法(mm)【セミサークルラインランプ】60×100×90 / 120×100×90(※取り付けブラケット含む)、【ロングストレートラインランプ】55×225×66 / 80×245×70(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ロングストレートラインランプ】790【セミサークルラインランプ】480 (※取り付けブラケット含む)消費電力(W)140防水性IP67適正電圧(V)DC10~48V
1個
32,980税込36,278
3日以内出荷

現場監督 マキタ電動工具バッテリー・電源アダプター 現場監督
マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、オプション電源アダプター
用途事故防止LED描画ライト用オプション寸法(mm)【アダプター】37×95×67(※バッテリー含まず)質量(g)【アダプター】270(※バッテリー含まず)使用時間約10時間(満充電)対応バッテリーマキタ製 18V/14.4V
1個
7,598税込8,358
3日以内出荷

現場監督 マキタ電動工具バッテリー・ポータブルセミサークルラインドローイング 現場監督
マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、半径約3mセミサークル(半円)ライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト寸法(mm)【ランプ】60×100×90 / 120×100×90(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】480(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)20明るさ(Lm)400防水性IP67(※電源アダプター部は非防水)対応バッテリーマキタ製 18V/14.4V
1個
28,980税込31,878
3日以内出荷

現場監督 マキタ電動工具バッテリー・ポータブルストレートラインドローイング 現場監督
マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、約3mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト寸法(mm)【ランプ】55×113×60 / 75×113×60(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】460(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)30明るさ(Lm)600防水性IP67(※電源アダプター部は非防水)対応バッテリーマキタ製 18V/14.4V
1個
25,980税込28,578
3日以内出荷