AV家電の新着商品

AV家電の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

365件中 201240
キャンペーン情報RSS配信
1.5m 3.5mmステレオミニ 延長ケーブル FCA-329E-S15 [1.5m] フジパーツ
3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
仕様【ステレオミニ延長ケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)1.5
1本
1,298税込1,428
6日以内出荷

5mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S50 [5.0m] フジパーツ
3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード
仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)5
1本
1,798税込1,978
6日以内出荷

10m 3.5mmステレオミニ延長ケーブル FCA-329E-S100 フジパーツ
3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード
仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)10
1本
2,998税込3,298
6日以内出荷

15m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S150 フジパーツ
3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード
仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1長さ(m)15
1本
3,500税込3,850
6日以内出荷

10m ステレオミニRCAピンプラグ変換ケーブル FCA-323S-S100 フジパーツ
ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。3.5mmステレオミニ端子とRCA(ピン)端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2長さ(m)10
1本
3,198税込3,518
6日以内出荷

15m ステレオミニRCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S150 フジパーツ
ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】
仕様【ステレオミニケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2長さ(m)15
1本
3,698税込4,068
6日以内出荷

7m ステレオミニRCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S70 フジパーツ
ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】
仕様【ステレオミニケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2長さ(m)7
1本
2,298税込2,528
6日以内出荷

15m 3.5mmステレオミニ延長ケーブル FCA-329E-S150 フジパーツ
3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード
仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)15
1本
3,500税込3,850
6日以内出荷

抵抗入 ステレオミニプラグ-RCAピン×2(赤・白)ケーブル FCA-334R-15 フジパーツ
Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ステレオラジカセ等を RCAピンプラグ(赤白/オス)×2に対応しているアンプ等に接続して録音・再生する場合に使用します。金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
仕様片側: ピンプラグ(赤白/オス)×2、片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5抵抗入り
1本
1,198税込1,318
6日以内出荷

1mオーディオケーブル 抵抗入り(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325R-10 フジパーツ
Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ステレオラジカセ等を Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ラジカセ等に接続して録音・再生する場合に使用します。金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード。RoHS指令対応!。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
仕様片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)1抵抗なし
1本
1,198税込1,318
6日以内出荷

2mオーディオケーブル(モノラルミニプラグ⇔モノラルミニプラグ)FCA-324-20 フジパーツ
Φ3.5mmモノラルミニプラグに対応しているテレビ・モノラルラジカセ等を Φ3.5mmモノラルミニプラグに対応しているテレビ・ラジカセ等に接続して録音・再生する場合に使用します。金メッキプラグ。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
仕様片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1長さ(m)2抵抗入り
1本
1,098税込1,208
6日以内出荷

1mオーディオケーブル(モノラルミニプラグ⇔モノラルミニプラグ)FCA-324-10 フジパーツ
Φ3.5mmモノラルミニプラグに対応しているテレビ・モノラルラジカセ等を Φ3.5mmモノラルミニプラグに対応しているテレビ・ラジカセ等に接続して録音・再生する場合に使用します。金メッキプラグ。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
仕様片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1長さ(m)1抵抗入り
1本
869税込956
6日以内出荷

1.5m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S15 [1.5m] フジパーツ
Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ステレオラジカセ等を Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ラジカセ等に接続して録音・再生する場合に使用します。ステレオミニ端子のあるAV機器全般にご使用になれます。金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
仕様片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5抵抗なし
1本
1,298税込1,428
6日以内出荷

3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S30 [3.0m] フジパーツ
Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ステレオラジカセ等を Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ラジカセ等に接続して録音・再生する場合に使用します。ステレオミニ端子のあるAV機器全般にご使用になれます。金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
仕様片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)3抵抗なし
1本
1,498税込1,648
6日以内出荷

5mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S50 [5.0m] フジパーツ
Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ステレオラジカセ等を Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ラジカセ等に接続して録音・再生する場合に使用します。ステレオミニ端子のあるAV機器全般にご使用になれます。金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
仕様片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)5抵抗なし
1本
1,998税込2,198
6日以内出荷

インナーイヤホン  AD-99 [Φ3.5mm ミニプラグ] フジパーツ
モノラル音声(テレビ・ラジオ等)イヤホン片耳用 【5m】。3.5mmモノラルミニ端子の付いたテレビやラジオ等にご使用になれます。環境にやさしい無鉛はんだを使用しています。プラグ形状:3.5mm モノラルミニプラグ【ストレート型タイプ】
仕様【モノラルイヤホン片耳用】 片側: テレビ モノラルイヤホン(5m)×1 / 片側: Φ3.5mmモノラルミニプラグ×1長さ(m)5
1個
429税込472
6日以内出荷

L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 3m FCA-L428-EN30 [3.0m] フジパーツ
取り回しに便利なスリムケーブルです。CTIA規格でもOMTP規格どちらでも延長できます。
仕様片側: L型3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)×1、片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)3
1本
1,698税込1,868
6日以内出荷

L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 0.6m FCA-L428-EN06 フジパーツ
取り回しに便利なスリムケーブルです。CTIA規格でもOMTP規格どちらでも延長できます。
仕様片側: L型3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)×1、片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)0.6
1本
1,298税込1,428
6日以内出荷

L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 1m FCA-L428-EN10 [1.0m] フジパーツ
取り回しに便利なスリムケーブルです。CTIA規格でもOMTP規格どちらでも延長できます。
仕様片側: L型3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)×1、片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)1
1本
1,398税込1,538
6日以内出荷

L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 0.3m FCA-L428-EN03 [0.3m] フジパーツ
取り回しに便利なスリムケーブルです。CTIA規格でもOMTP規格どちらでも延長できます。
仕様片側: L型3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)×1、片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)0.3
1本
1,298税込1,428
6日以内出荷

L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 5m FCA-L428-EN50 [5.0m] フジパーツ
取り回しに便利なスリムケーブルです。CTIA規格でもOMTP規格どちらでも延長できます。
仕様片側: L型3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)×1、片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)5
1本
1,898税込2,088
6日以内出荷

ブルートゥース スピーカー JBL GO 4 JBL
どこに行ってもパワフルなJBL プロサウンドが楽しめます。大胆でカラフルなJBL GO 4ウルトラポータブルBluetoothスピーカーは、手のひらにフィットし、豊かでパンチの効いた低音と共に、クリアでパワフルなJBLプロサウンドを実現します。新しく再設計された一体型ループにより、どこにでも簡単に持ち運べます。また、さまざまなカラーバリエーションにより、自分らしい色が見つかります。防水・防塵仕様なので外出先への携帯にもピッタリ。最長で連続7時間再生可能。日帰り旅行の最中や、星のきらめく夜空の下で過ごす時間も、楽しい時間がずっと続きます。ステレオサウンドには2台のGO 4をペアリングするか、複数のJBL Auracast対応スピーカーをワイヤレス接続することで、さらに大きなサウンドを実現します。ボリュームを上げて、音楽とともにどこまでも。
付属品JBL GO 4 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証カード/安全シート ×1出力(W)4.2本体質量(kg)0.19、(lbs)0.69対応Bluetooth:有、充電ケーブル:有、防滴:有、Auracast対応:有、防水対応:有、Wireless:有、防塵:有、マルチポイント機能:有、充電可能バッテリ:有寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.4×7.8×4.2再生周波数帯域(Hz)90 - 20 k充電時間(時間)3寸法(inch)3.7×3.0×1.7((幅×高さ×奥行き))Bluetoothプロファイル:A2DP V1.4, AVRCP V1.6、トランスミッタ周波数帯域:2400 MHz - 2483.5 MHz、送信機の変調:GFSK, π/4 DQPSK、トランスミッター電源:≦ 9 dBm (EIRP)、バージョン:5.3IP等級IP67再生時間(時間)7
1個
7,998税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サイネージスタンド HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンド
収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.23MB)
1台
特価
36,980税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付) プラスマイナスゼロ
テレビの音が聞きづらい時、ボリュームを大きくしたくない時にこのスピーカーがあると便利です。スティックタイプの送信機をテレビのUSBポートに差し込むだけの簡単接続、手元に置いたスピーカー本体に無線で音声を飛ばします。視認性に優れた大きなダイヤル、コンパクトなサイズ感、持ち運びできる取っ手付きのユニバーサルなデザインが特長です。ころんとかわいい形は、置くだけでインテリアのポイントに。テレビの音が聞きづらいとお悩みの方へのギフトはもちろん、寝入ったお子様のそばでテレビを観てくつろぎたい時、料理をしながらテレビを楽しみたい時など、世代を問わず様々なシーンで便利に活用できます。AM/FMラジオ(ワイドFM対応)機能付き。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。
付属品本体(バッテリー内蔵)/送信機/ACアダプター/USBケーブル/取扱説明書[保証書付](1)材質付属品質量(g)355(本体)、26(送信機)電源リチウムイオン電池(3.7V 2.0Ah)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×112×113連続使用時間【テレビ】11時間(スピーカー時)、41時間(イヤホン時)充電時間4時間20分防水性IPX4
1個
12,980税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

骨伝導BTヘッドセット 多摩電子
耳をふさがない解放感、骨伝導ワイヤレスヘッドセット。通話も可能なハンズフリー機能搭載。通話・音楽再生最大約6時間、悪天候でも使える防水IPX4準拠。Bluetooth Ver5.0を搭載。スポーツやランニングに最適
ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×48×130通信方式Bluetooth Ver5.0バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間2.5時間保護【コンテンツ保護】SCMS-T対応ペアリング最大ペアリング登録8台通信距離(m)見通し10 (Power Class2)再生時間(時間)最大6連続待受時間最大200時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大6対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
5,398税込5,938
3日以内出荷

BT フルワイヤレスイヤホン 多摩電子
高音質AACコーデック、防水対応のタッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン
通信方式Bluetooth5.0バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間1.5時間セキュリティ【パスキー(認証コード)】0000(ゼロ4つ)ペアリング最大ペアリング登録4台待ち受け時間(時間)80通信距離(m)【見通】10(Class2)再生時間(時間)最大5対応コーデックSBC / AAC連続通話時間(時間)最大2.8対応プロファイルHFP / A2DP / AVRCP
1個
4,398税込4,838
3日以内出荷

ステレオイヤホン&ハンズフリー 多摩電子
音楽再生や通話が可能なライトニング端子専用のステレオハンズフリーイヤホン。遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。好感度マイク搭載。2種類のイヤーパッドを付属
形式【イヤホン】ダイナミック型【マイク部】シリコン型周波数【再生】20Hz~20kHz【有効】100Hz~10kHz入力感度44dB音圧レベル(dB)107(1kHz時)ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5
1個
3,398税込3,738
3日以内出荷

BTヘッドセット 多摩電子
遮音性に優れたカナル型採用。3種類のイヤーパッド付属
用途音楽も楽しめるBluetoothモノラルヘッドセット。片耳タイプなので周囲の音が聞き取りやすい材質ヘッドセット部: ABS他(ABS樹脂およびその他の素材) / USBケーブル: PVC他(ポリ塩化ビニルおよびその他の素材)型式【ヘッドセット部】BM27ホワイト質量(g)ヘッドセット部: 10 / USBケーブル: 15定格【ケーブル】DC5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×57×33通信方式Bluetooth 5.0バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間1.5時間端子【USBケーブル】USB-Aコネクタ/microUSBセキュリティ【パスキー(認証コード)】0000(ゼロ4つ)ケーブル長(cm)30ペアリング最大ペアリング登録8台待ち受け時間(時間)150通信距離(m)【見通】10(Class2)再生時間(時間)最大5.5連続通話時間(時間)最大4.0対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷

スマホ用ステレオハンズフリー 多摩電子
スマートフォンでの通話や音楽再生に対応。音楽再生中の着信にもワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質設計。遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。4サイズのシリコンイヤーパッド付き。絡みにくい、スライドリング付きY型ケーブルを採用。
ホワイト形式【イヤホン部】オープンエアダイナミック型【マイク部】エレクトリックコンデンサー型ケーブル長(m)1.3周波数【再生】20Hz~20kHz【有効】100Hz~10kHzインピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)【マイク部】2kΩ(1kHz時)プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ音圧レベル(dB)96(±3)(1KHz時)ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10開回路電圧レベル(dB)-40
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷

インイヤー型ワイヤレスイヤホン NAGAOKA
本製品はBluetooth6.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。約29gの軽量で持ち運びがし易く、蒸れにくく快適な着け心地とシンプルなデザインは、日常の様々なシーンで活躍します。全6色から選べるカラーバリエーション。ブラック、パステルベージュ、パステルグリーン、パステルピンク、パステルパープル、ホワイトまで、幅広いカラーを揃えました。主な特徴。・シンプルなデザイン。・蒸れにくい快適な着け心地。・ポーチやポケットに入れても邪魔にならないコンパクトケース。・約29gの軽量で持ち運びが簡単。・Bluetooth6.0対応。・マイク内蔵
1個
1,898税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ネックスピーカーシステム(ブラック) Panasonic(パナソニック)
4つのスピーカーでゲームフィールドに入り込んだような没入感(※使用感には個人差があります。※)を実現ゲーム別「サウンドモード」を搭載し、「ファイナルファンタジーXIV」のサウンドチームと共同開発した、こだわりの仕様・音質を実現耳を塞がず肩に乗せる仕様で、長時間でも快適なプレイが可能
ブラック質量(g)244 (ケーブル・USB 端子含まず)形式【サラウンドスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【フロントスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【マイクユニット】MEMS型 2個消費電力(W)4.5電源接続機器側のUSB ポートより給電・DC 5 V、900 mA最大出力(W)【非同時駆動 / JEITA】4(1 kHz、T.H.D. 10.0 %、6 Ω、 20 kHz LPF)ケーブル長(m)【USBケーブル】3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×46×209適合機器USB ケーブル接続:パソコン、PS4・PS5、Nintendo Switch(テレビモード時)、音声接続コード接続:パソコン、PS4・PS5、Xbox One・Xbox Series S/X、Nintendo Switch(テーブル/ 携帯モード時)、パソコン対応OS:Windows 10端子【USB】USB Type Aインピーダンス(Ω)【サラウンドスピーカー】6【フロントスピーカー】6入出力端子【音声】3.5 mm ミニジャック CTIA 準拠 (AUX)(ヘッドセット端子に対応)
1台
14,980税込16,478
5日以内出荷

ワイヤレスネックスピーカーシステム (ブラック) Panasonic(パナソニック)
テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利キッチンなど水廻りでも使える「防滴仕様」など、多彩な機能を搭載
付属品ワイヤレス送信機,ACアダプター(1個),DCケーブル[1.2m、ワイヤレス送信機用](1本),DCケーブル[0.5m、ワイヤレスネックスピーカー充電用](1本),音声接続コード1.0m(1本)ブラック質量(g)ワイヤレスネックスピーカー:108、ワイヤレス送信機:29形式フルレンジ11mm×34mm ×2電源【ACアダプター】入力:AC 100 V~240 V ,50/60 Hz , 0.2 A ,10 VA( 100 V) ,13 VA( 240 V)、出力:DC 5 V ,800 mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ワイヤレスネックスピーカー】189×36×183【ワイヤレス送信部】72×16×48入力【ワイヤレスネックスピーカー】USBタイプC DC5V ,500mA(充電専用) / 【ワイヤレス送信機】USBマイクロタイプB DC5V通信方式2.4 GHz band FH-SS充電時間6時間 周囲温度25℃ / 電池を使い切った状態で充電時内蔵電池DC 3.7 V リチウムポリマー電池連続再生時間13時間防滴構造IPX4相当BluetoothVer. 5.0(Class 1)音声入力Φ3.5mm ステレオミニ通信距離(m)10対応コーデック【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】SBC ,AAC対応プロファイル【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】AVRCP ,A2DP (SCMS-T 対応) ,HFP ,HSP
1台
17,980税込19,778
5日以内出荷

ブルーレイディスクプレーヤー (ブラック) Panasonic(パナソニック)
4KやHDRの映像が楽しめるUltra HDブルーレイ再生に対応 最新のHDR規格「HDR10+」「Dolby Vision」両対応 4K映像を手軽に楽しめる高速トレイオープン&コンパクト設計
付属品リモコン、単3形乾電池(リモコン用)×2、ACアダプター質量(kg)1.2ブラック電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×46×193(突起部含まず)端子【HDMI】2系統 映像・音声x1(4K/60p・30p・24p、1080/60p・60i・24p、480/60p)、音声x1(映像は出力されません)、【LAN】1系統、【USB】1系統(USB2.0)再生可能ファイル形式【BD-ROM(片面単層/片面2層/片面3層)】Ultra HD Blu-ray、Blu-ray 3D、Blu-ray 2D【BD-RE(片面単層/片面2層)】BD-MV、BD-AV【BD-R(片面単層/片面2層)】BD-MV、BD-AV【DVD-ROM(片面単層/片面2層)】DVD-Video【DVD-R】DVD-Video、DVD-VR、AVCREC、AVCHD【DVD-R(DL)】DVD-Video、DVD-VR、AVCREC 、AVCHD【DVD-RW】DVD-Video、DVD-VR 、AVCHD【+R】Video、AVCHD【+R(DL)】Video、AVCHD【+RW】Video、AVCHD【CD】CD-DA、CD-R/RW音声出力【同軸デジタル】1系統待機時消費電力(W)クイックスタート「切」時:0.3、クイックスタート「入」時:4.5
1台
35,980税込39,578
5日以内出荷

iFace マイク付き ワイヤードイヤホン USB-C Hamee(ハミィ)
充電を気にすることなく使える有線イヤホン。ワイヤレスイヤホンの充電が切れた時や、長いオンラインミーティングの時など、持っていると助かる場面が多いアイテムです。iFace Reflectionと一緒に使うのにぴったりなカラー。Φ10mmダイナミックドライバーを採用でパワフルで高音質なサウンド。オリジナルイコライザーチューニングを行い、低音域~高音域までバランスが取れた音域を出力。お気に入りの音楽や、動画視聴にもピッタリのクリアなサウンド。マイク機能付きだから、スマホでの通話はもちろん、パソコンにつないでオンライン会議もスムーズ。リモコン付きなので、再生/停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。S/M/Lサイズのシリコンイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。フラットケーブルで絡まりづらい。接続するだけで使える有線タイプ。ペアリング等の設定は一切不要。充電不要。イヤホンがコードで繋がっているので、紛失しにくい。有線接続により、音声と映像のタイムラグや途切れがなく、動画鑑賞やゲームプレイにピッタリ。iPhone、Android、PCなど端子が対応した様々なデバイスに使用可能。DAC(高音質変換チップ)内蔵による高音質・高互換性
付属品イヤーピース(S、Lサイズ)材質ABS、PVC、シリコンケーブル長(m)1.25(端子部分含む)本体質量(g)14保証期間6か月端子USB-C音圧感度(dB/mW)100
1個
1,800税込1,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

iFace マイク付き ワイヤードイヤホン 3.5mmプラグ Hamee(ハミィ)
充電を気にすることなく使える有線イヤホン。ワイヤレスイヤホンの充電が切れた時や、長いオンラインミーティングの時など、持っていると助かる場面が多いアイテムです。iFace Reflectionと一緒に使うのにぴったりなカラー。Φ10mmダイナミックドライバーを採用でパワフルで高音質なサウンド。オリジナルイコライザーチューニングを行い、低音域~高音域までバランスが取れた音域を出力。お気に入りの音楽や、動画視聴にもピッタリのクリアなサウンド。マイク機能付きだから、スマホでの通話はもちろん、パソコンにつないでオンライン会議もスムーズ。リモコン付きなので、再生/停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。S/M/Lサイズのシリコンイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。フラットケーブルで絡まりづらい。接続するだけで使える有線タイプ。ペアリング等の設定は一切不要。充電不要。イヤホンがコードで繋がっているので、紛失しにくい。有線接続により、音声と映像のタイムラグや途切れがなく、動画鑑賞やゲームプレイにピッタリ。ポータブル音楽プレーヤー、Android、PCなど端子が対応した様々なデバイスに使用可能。家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。邪魔になりにくいL字型プラグ
付属品イヤーピース(S、Lサイズ)材質ABS、PVC、シリコンケーブル長(m)1.25(端子部分含む)本体質量(g)14保証期間6か月端子3.5mmプラグ音圧感度(dB/mW)92
1個
1,400税込1,540
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

<アペックス>32型Google塔載テレビ(ダブルチューナー搭載/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX
Google・ダブルチューナー塔載で、動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむ32型液晶テレビ
1個
27,980税込30,778
9日以内出荷

<アペックス>24型Google塔載テレビ(ダブルチューナー搭載/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX
Google・ダブルチューナー塔載で、動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむ24型液晶テレビ
1個
25,980税込28,578
9日以内出荷

Jabra Perform 45 SE Jabra
Jabra無線ヘッドセット 片耳。現場作業向け無線イヤホンマイク。
1個
26,980税込29,678
翌々日出荷

AutoMemo(オートメモ)ビジネスプラン シェア 500時間 新発売記念キャンペーン ソースネクスト
法人向けの新プラン。シリアル1本を購入いただくと、文字起こし500時間をチームで共有できます。
1個
245,000税込269,500
翌々日出荷

AutoMemo(オートメモ)ビジネスプラン シェア 1000時間 新発売記念キャンペーン ソースネクスト
法人向けの新プラン。シリアル1本を購入いただくと、文字起こし1000時間をチームで共有できます。
1個
420,000税込462,000
翌々日出荷