AV家電の新着商品
「AV家電の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
様々なシーンで活用出来る小型ステレオアンプ。コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。モノラル/ステレオ切替可能、左右ブラケットで取付けが簡単に行えます。前面のUSB端子で充電も可能(5V1A)
用途機器組込、DESK天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして。
仕様【入力感度および入力インピーダンス】INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡)、INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)
付属品取扱説明書、ACアダプター(コード1.8m)、取付ビス(2本)、ミニドライバー
質量(g)324
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)
電源DC12V-3A(付属ACアダプター使用)
最大出力(W)10+10(6Ω接続時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)
周波数特性10Hz~40kHz
インピーダンス(Ω)出力負荷:3~8
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
USBHUB機能が付いたRGBヘッドセットスタンドです。11種のRGBバックライトエフェクトを楽しむことが出来ます。RGBバックライトは輝度の調整が可能です。USBType-C&USB2.0×2のHUB機能を搭載しています。本体の空洞のスペースはスタンドになっており、お気に入りのフィギュアや小物を置くことが可能です。
質量(g)426±10
径(Φmm)スタンド:50
入力電圧(V)5
材料フットパッド:シリコン
入力電流(mA)500
サイズ(mm)130×248×130
I/OタイプUSB Type-C、充電用Type-C、USB 2.0 Standard-A×2、RGB調整×2
プロジェクターの天井吊り下げ設置。画面位置を見やすく上下左右の傾き調整可能。様々なプロジェクターに取り付け可能。
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
~32型の幅広いサイズに対応した小型から中型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は35mm。耐荷重25kgの試験済みネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
様々なスピーカーに対応したスピーカー壁掛け金具。スピーカーを壁掛け設置して、スッキリした空間と立体的なスピーカー配置ができる。左右のスピーカーに使える2個セット。ボールジョイントで上下左右30°の範囲で無段階調できる。壁面にネジでしっかり固定。
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
CDプレーヤー、カセットデッキ、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルで使いやすいCDラジカセ。付属ACコードまたは乾電池(別売り)の2電源対応で、使用シーンにあわせて活用可能。イヤホン端子と外部入力端子(AUXIN)を搭載。音の出せない環境でイヤホンを利用したり、外部入力端子を利用してスピーカー代わりに使用する事も可能です。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード
寸法(mm)高さ141×幅290×奥行220
質量(g)1650
電源(V)AC100 または 単2乾電池×6本(別売り)
消費電力(W)11
機能CD/CD-R/CD-RW対応(MP3など圧縮ファイルには非対応)、リピート(1曲/全曲)/プログラム再生、カセット:一時停止、停止/取出し、早送り、巻き戻し、再生、録音、ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応
電池使用時間(時間)CD再生:約9.5、カセット再生:約14、AM/FM受信:約20
音声出力スピーカー:1+1(W)
入出力端子イヤホン端子、外部入力(AUXIN)端子
1台
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
乾電池で動くシンプルな横型ラジオ。大きな文字盤とダイヤル式の選局で使いやすい仕様です。コンパクトサイズのハンドストラップ付で持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、災害時用の備えとしてお持ちいただくのもオススメです。
付属品取扱説明書(保証書)、ハンドストラップ(本体取付済み)
寸法(mm)高さ70×幅120m×奥行32
質量(g)138
電源単3乾電池×2本(別売り)
機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応
電池使用時間(時間)音量50%、スピーカー使用:約40、イヤホン使用:約70
音声出力スピーカー:300(mW)
1台
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
3.6インチ8Ωの大きなスピーカーを搭載したホームラジオ。音声出力1Wでしっかりと聞こえます。大きな文字盤とダイヤルで選局がかんたん。目でみたまま操作できる優しい仕様です。ACコードと、乾電池(単1乾電池×2:別売)の2電源対応。持ち運びが楽な持ち手付きで、畑作業のお供にもおすすめです。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード
寸法(mm)高さ120×幅224×奥行63
質量(g)約520
電源(V)AC100 または 単1乾電池×2(別売)
機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応
時間電池使用時目安:スピーカー(音量30%)AM約143、FM約130、イヤホン(音量中)AM約250、FM約240※電池持ち時間は使用方法や環境により異なります
音声出力スピーカー1(3.6インチ8Ω)(W)
1台
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
すっきりとした白いボディが印象的なシンプルなホームラジオ。大きな文字盤のダイヤル式選局でどなたにも使いやすい仕様です。ACコードまたは乾電池(単1乾電池×3本(別売り))の2電源に対応し、持ち運びに便利な可動式ハンドル付き。用途に併せて好きな場所でラジオをお楽しみいただけます。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード
寸法(mm)高さ148×幅210×奥行63
質量(g)約680
電源(V)AC100 または単1乾電池×3本(別売り)
機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応
電池使用時間(時間)音量20-30%時約350※使用時間は使用方法や環境により異なります
音声出力スピーカー800(mW)
1台
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
コンパクトでシンプルな簡易昇降式ディスプレイスタンド。手動ハンドルで簡単に高さ調節が可能です。機器設置に便利な棚番を標準装備し、授業やプレゼンテーションに最適。コンパクトサイズなので、取り回しが容易です。
付属品棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)約17.5
外形寸法幅 700 × 奥行き 680 × 高さ 1193~1543 (mm)
棚板耐荷重(kg)10以下
総耐荷重(kg)80 (※取付ディスプレイ:50以下)
上下調整ハンドルにて任意調節
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
【商品重量】約11.5kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 。【対応モニター】37~70インチ。【最大高度】1800mm。【モニターの高さ調整】10段階(50mm間隔):960~1410mm 。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm。【Model名】1600 。【色】 黒
用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:10段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置できます。高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3012(RM1600)_組立手順説明書を参照してください。
質量(kg)12
色黒
長さ(cm)180
関連資料(0.39MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
機器の設置に便利な棚板。前後3段階の調節が可能。支柱の任意の位置に取付可能。3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能。※カメラ固定ネジは付属していません。※支柱の任意の位置に取付可能。※2枚まで取付可能。※前後3段階の調節可能。
質量(kg)約3.5
外形寸法幅 639 × 奥行き 320 × 高さ 25 (mm)
総耐荷重(kg)10
1枚
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
【商品重量】約11.5kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 。【対応モニター】32~65インチ。【最大高度】1800mm。【モニターの高さ調整】5段階(90mm間隔):1020~1380mm 。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm。【Model名】mobile - trolly 1500 。【色】 黒
用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:5段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3011HT(mobile - trolly 1500)_組立手順説明書を参照してください。
質量(kg)12
色黒
長さ(cm)180
関連資料(0.57MB)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1.4KやHDRの映像が楽しめるUltra HDブルーレイ再生に対応 2.最新のHDR規格「HDR10+」「Dolby Vision」両対応 3.4K映像を手軽に楽しめる高速トレイオープン&コンパクト設計
対応メディア●BD-ROM(片面単層/片面2層/片面3層):Ultra HD Blu-ray、Blu-ray 3D、Blu-ray 2D●BD-RE(片面単層/片面2層):BD-MV、 BD-AV●BD-R(片面単層/片面2層):BD-MV、 BD-AV●DVD-ROM(片面単層/片面2層):DVD-Video●DVD-R:DVD-Video、DVD-VR、 AVCREC、 AVCHD●DVD-R(DL):DVD-Video、 DVD-VR、 AVCREC 、 AVCHD●DVD-RW:DVD-Video、 DVD-VR 、 AVCHD●+R:Video、AVCHD●+R(DL):Video、 AVCHD●+RW:Video、AVCHD●CD:CD-DA、 CD-R/RW
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
・地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル ・録画時に自動でチャプターマークを設定、見たいシーンを素早く再生
パネルフルハイビジョン
モニターサイズ40
チューナー数地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
・地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル ・録画時に自動でチャプターマークを設定、見たいシーンを素早く再生
パネルハイビジョン
モニターサイズ32
チューナー数地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
・地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル ・録画時に自動でチャプターマークを設定、見たいシーンを素早く再生
パネルハイビジョン
モニターサイズ24
チューナー数地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)
1台
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
導体集合径2.0mmまでのスピーカーケーブルに対応。リア接続タイプのバナナプラグ
材質真鍮/ABS樹脂
外形寸法(mm)(本体部)50 x Φ10.4
接続方法リア接続
対応導体集合径:MAX Φ2.0mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
導体集合径5.0mmまでのスピーカーケーブルに対応。サイド接続タイプのバナナプラグ
付属品保護チューブ x 4個
材質真鍮
外形寸法(mm)(本体部)49 x Φ10.
接続方法サイド接続
対応導体集合径:MAX Φ5.0mm
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
導体集合径3.7mmまでのスピーカーケーブルに対応。リア接続タイプのバナナプラグ
付属品保護チューブ x 4個
材質真鍮
外形寸法(mm)(本体部)38 x Φ10.
接続方法リア接続
対応導体集合径:MAX Φ3.7mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
環境に合わせやすい新色、ホワイトモデルを追加。豊かな音に包まれるアクティブスピーカー。AC アダプターが不要なUSB 給電タイプ。ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mm スピーカーユニット。省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。ヘッドホン端子を前面に搭載し、PC やオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要。電源/ボリュームノブを回すだけのかんたん操作。場所を取らない省スペース設計
型式アンプ内蔵スピーカーシステム
色ホワイト
質量(g)約300g(L 側)、約335g(R側)(コード除く)
電源(V)USB 電源(DC5
最大出力(W)4
コード長さ(m)USB電源:1.2、入力:1.2、左右接続:1.5
入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)100~20,000
音圧レベル(dB)出力:85/W
スピーカーユニットΦ52mm/フルレンジ
出力端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
取扱説明書取扱説明書(PDF)(0.9MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷