防災・防犯用品の新着商品
「防災・防犯用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
運転中に起こるかもしれないもしもの事態に備える、ハンディBOX型防災グッズセット。
用途災害対策、地震対策、車載用の防災用品として
奥行(mm)100
水洗いが出来て繰り返し使用できる差込式プラダンミニトイレ。差し込むだけで簡単に組み立てができ、コンパクトに収納が出来ます。耐荷重200kg 。10年保存可能の凝固剤5回分とセット。目隠しなどプライバシーを確保するマルチポンチョ、防災グッズをアタッシュケース詰合せました。
用途車での移動中に渋滞に巻き込まれた時のトイレの対策。滞在防災用品。
セット内容緊急ミニトイレセット(組立便座・凝固剤5個)、マルチポンチョ×3、携帯トイレットロールペーパー、防災用ウェットティッシュ×2、消臭袋20L。
質量(g)1040
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アタッシュケース:325×70×295、230×280×140(組立便座)
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
使い方は簡単、頭からかぶるだけ。マルチフード・前後に反射テープ付。子ども用サイズ:低学年5歳児~10歳児(約110cm~約140cm)
用途屋外でのトイレ、人目の多い場所での着替え、また、防寒対策などにお使いいただけます。
材質リニアポリエチレン(キッズマルチポンチョ)
幅(mm)900380
色イエロー
高さ(mm)900480
素材リニアポリエチレン(マルチフード)
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
使い方は簡単!既存のトイレ等の便座に排便収納袋をセットし、用を足した後に抗菌性凝固剤をふりかけるだけ。凝固剤は、未開封での長期保存が(約10年)可能です。
用途災害時による断水、介護やドライブ中の渋滞に、個包装だから持ち運びも可能です
セット内容凝固剤×30、排便収納袋×30
幅(mm)190
高さ(mm)210
質量(g)830
奥行(mm)100
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
帰宅困難になった従業員にむけて1日分の避難先での滞在を支援するためのセット
用途従業員への非常用持ち出しセット
セット内容(1個あたり)マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)×5、非常用Oまるトイレ×2、ポケットティッシュ、超防災用ウェットティッシュ、エマージェンシーブランケット、マスク、長期保存オンパックス貼らないタイプ、吊り下げ式2WAYライト、アルカリ乾電池単3(4入)、非常用5年保存水×2、尾西ライスクッキーココナッツ風味、尾西携帯おにぎりわかめ、尾西携帯おにぎり昆布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1個あたり)315×85×225
総質量(kg)9.6
1セット(5個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
災害はいつ、どこで起こるかわかりません。自宅・会社に備えはできていても外出時の対策はついつい忘れがちです。いつでもどこでも持ち歩く習慣をくまモンとご一緒に。(C)2010熊本県くまモン#K32488
用途通勤通学又旅行バッグ、車のダッシュボード、職場のパーソナルロッカーなど
セット内容マルチポンチョ(マルチフード付)、非常用Oまるトイレ、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、ポケットティッシュ、使い捨てマスク、Sanitariy収納袋
幅(mm)190
高さ(mm)150
質量(g)180
奥行(mm)45
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
お勧め防災チェックリストを参考に自分に合わせた中身を備えます。BOXの紐は状況に合わせて持ち方を変えられる3Way仕様。A4サイズですぐに持ち出せる場所へ保管。
用途災害時の非常用持ち出しBOX、避難セット
幅(mm)315
高さ(mm)225
奥行(mm)90
関連資料(0.98MB) (1.69MB) (0.45MB)
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。7インチの小型サイズでスッキリコンパクト。HDMI・VGA・AVに対応。
用途・高解像度表示 1024×600PIXEL 。・多彩な信号入力 HDMI, VGA, AV 。・スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作
その他【設定変更入力】操作パネル / リモコン
付属品ACアダプター電源(出力12V/1A)、AV接続ケーブル、接続コネクタ、リモコン、スタンド、本説明書
質量(g)260
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
本体寸法(mm)175×115×35
表示7INCH TFT LCD
信号形式HDMI / VGA / AV
解像度1024×600(ピクセル)
動作温度(℃)0~50
1個
¥9,480
税込¥10,428
4日以内出荷
*420Dポリエステル *緊急時用ホイッスル付
用途「楽しく安全に釣りに行こう」 かわいいデザインのキッズ用フローティングベスト
浮力(kg)5.0以上(24時間)
4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます
寸法(mm)40×14×116
色ブラック
質量(g)110
ロック4桁ダイヤル式
材質(吊)亜鉛合金
1個
¥689
税込¥758
欠品中
鍵や印鑑などを複数人でシェア、管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しの時間と手間を節約して、安全・安心に貴重品の受渡が可能になります。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。ダイヤル錠の枠にスライド式窓がついているので雨風などからサビを予防します。
用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に
付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット
寸法(mm)85×40×115
色ブラック
質量(g)150
ロックダイヤル式
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペースに鍵などの収納が可能です。
用途鍵の受渡、防犯対策等
寸法(mm)155×80×28
色ブラック
質量(g)325
ロックダイヤル式
材質(吊)亜鉛合金
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ダイヤル式のカラビナ仕様の南京錠です。お好みの番号に設定し、ロックが可能です。亜鉛合金製
寸法(mm)22×8×55
色ブラック
質量(g)15
ロック3桁ダイヤル式
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
XPoEセット専用の単品カメラ。常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ。500万画素の高解像度モデル登場。フルHDの2倍の高解像度IPカメラ。2880×1620の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能。カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
規格【赤外線】850nm【ホワイトデュアルLED】4灯
本体質量(g)340
レンズ3.6mm
信号形式IPネットワーク
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120×55
保証期間1年
マイク/スピーカー有
画素数500万画素
使用場所屋外
照射距離(m)【赤外線】15【ホワイトLED】10
画角【水平】95度
外出先からスマホでチェックできる!見守りカメラ。スマホ用アプリでいつでもペットの様子をすぐに確認!300万画素の高画質で動きをはっきりと撮影できます。多彩な機能で幅広く見守りできて外出中も安心!。高画質300万画素。呼びかけマイク。垂直視覚90度。水平視覚355度。ペットに、介護に。スマホで簡単見守り:カメラの角度調整や写真・動画の撮影、呼びかけなどの操作が可能。Wi-Fi接続で配線不要。安心の6つの機能を搭載!自動追尾:ペットの動きに反応し、自動で追尾します。自動夜間撮影:2つの赤外線LED内蔵で夜間でもくっきり撮影可能。双方向通話:Wi-Fi接続で呼びかけや通話ができます。動体検知:動きを検知するとアラーム機能でお知らせ。画面共有:カメラの映像をほかのデバイスと共有できます。首振り機能:スマホからの遠隔操作で外出先でも広範囲を見渡せる。通話ボタン付き:ボタンを押すだけでスマホアプリへ発信。天井や壁面にも取付できるパーツ付き。室内専用。6ヶ月間保証書付き
仕様対応Wi-Fi周波数:2.4GHz/5GHz(IEEE802.11a/b/g/n)、対応アプリ:ZOSI Smart(Android/iOS)、対応OS:Android:5.0以降・iOS:11.0以降、回転角度:水平:0~355度・垂直:20~70度(90度)、電源:DC5V2A、消費電力:最大5W、対応microSDカード:32GB~128GB クラス10以上、使用環境:温度:-10度~60度・湿度:95%以下(結露なきこと)
セット内容カメラ本体、USB電源ケーブル(USB Type-C 2m)、台座、穴あけ用シール、ネジ×3、アンカープラグ×3、取扱説明書
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)192
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×11.3
音声【音声圧縮方式】G.711A
カメラ仕様【イメージセンサー】1/2.7" Progressive Scan CMOS【レンズ】4mm @F2.0 水平95度【ナイトビジョン】赤外線 センサー感知距離最大10m【暗視切り替え明るさ】8-10Lux(カラーモード【赤外線オフ)・0-3Lux(白黒モード【赤外線オン)【赤外線灯数】2【赤外線波長】850nm【日夜切り替えモード】ICR赤外線フィルタータイプ
ビデオ仕様解像度:最大3MP(2304×1296)、フレームレート:25fps、録画圧縮方式:H.264/H.654+Main Profile、ビデオ圧縮率:最高2048kbps
1個
¥6,398
税込¥7,038
12日以内出荷
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造のロックアウトキーです。シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして
材質ナイロン、繊維ガラス、【シリンダー】銅
寸法(mm)37×20×88
色レッド
質量(g)86
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。32インチディスプレイ一体型モデル。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
色【本体】シルバー・ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
本体質量(kg)13.81(HDD 含まず)
電源(AC V)100
入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
入出力【センサー入出力】無
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート(録画)各ch:15fps
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)749×448×69
モニターサイズ32インチLCD
無線距離(m)【到達距離】最大300
詰め替えパックに直接ポンプを取り付けてぶら下げるだけ!。ボトルへの詰替え不要でヌメリもなく衛生的。逆さに吊るすことで、重力により中身を最後まで無駄なく使いきれます.。粘度の高いコンディショナーも楽々使用。
その他【凝固剤】10個【汚物袋】10枚
材質汚物袋・処理袋/ポリエチレン 凝固剤/(高分子ポリマー)、消臭剤、ウッドパウダ
寸法(幅W×高さH)(mm)【袋】50×65
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
コンパクトな箱に必要なものを集めたセットでこれさえあればもしもの時のトイレに困りません。キャンプや介護、怪我の時でも使えます。凝固剤をかける手間いらず。パッドの吸水量:約500ml(排尿2~3回分)。セット内容・黒ポリ袋×20セット・吸水パッド×20枚
材質ひも/ポリエチレン 吸水パッド/吸水性ポリマー セルロース
質量(g)770
寸法(cm)17.7×12.4×11.4
1個(20セット)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
自動車用粉末ABC消火器です。
適合【火災】A‐5、B‐12、C
トラスコ品番576-4705
高さ(mm)560
放射時間23秒
放射距離3~5m
薬剤量(kg)6
1本
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
窓やドアの無断開放やガラス部分の衝撃を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
電池寿命1年
検知方式開放+衝撃検知式
寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9
音量(dB)75(1m離れた所を測定)
取扱説明書(0.64MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤が不要なので経済的です。水を放射するので後片付けが簡単です。
トラスコ品番576-4697
高さ(mm)510
放射時間28秒
放射距離5~7m
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
金属火災用薬剤散布器です。
トラスコ品番576-3221
高さ(mm)585
放射時間20秒
薬剤量(kg)4
1本
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
ステンレスの耐久性でサビによる破裂などを防ぎます。サビにくいので、塩害地区の工場・事業所や水回りに最適です。輝きが際立つ鏡面仕上げの美しいタイプです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。食品工場・病院等
トラスコ品番328-1523
種別ガス加圧式
高さ(mm)475
放射時間16秒
放射距離3~5m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
1本
¥16,980
税込¥18,678
25日以内出荷
冷却効果、非再燃作用で完全消火します。不凍性で低温時の火災に対しても強い消火パワーを発揮します。(-20℃)。ハンドルから手を放すと止まります。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番439-9340
種別蓄圧式
高さ(mm)506
放射時間24秒
放射距離4~7m
薬剤量(kg)4.1
設計標準使用期限10年
1本
¥15,980
税込¥17,578
25日以内出荷
業界初、主要周波数12チャンネルを常時監視可能な盗聴発見器です。固定電話、時計、蛍光灯、コンセントタップ、エアコン上部などに仕掛けられた盗聴器で使用される主要周波数を常時監視。怪しい電波をキャッチするとLED光とアラーム音でお知らせ。家庭用AC電源、内蔵バッテリーで駆動。電源を入れてプッシュスイッチを長押しするだけの簡単操作でオフィスの安心を守れます。
その他【盗聴器以外の電波について】放送局やその他の無線設備、家電等からでる強い電波により本機は盗聴以外でも受信状態になることがあります。そんな時は、チャンネルスキップ機能を使用し監視可能です。
付属品本体、ACアダプター、イヤホン、テスト用発信機
質量(g)130
機能常時監視(主要周波数12チャンネルを常時監視)、オートスキャン(12チャンネルを自動でスキャン)、受信レベルメーター(電波の強弱をレベルメーターで表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×7×2.5(アンテナ除く)
周波数(MHz)【受信】398.605、399.455、399.030、410.250、410.350、410.150、399.000、320.720、399.750、406.520、407.210、399.605
アンテナ屈折式ロッドアンテナ
入出力端子Φ2.5イヤホンジャック端子、専用電源アダプター用端子
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
1丁
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様【格納消火器】250
トラスコ品番312-7597
幅(mm)250
色アイボリー
奥行(mm)600
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
屋外型の消火器格納箱です。板厚:0.6mmです。
仕様【格納消火器】10型1本
トラスコ品番312-7594
幅(mm)235
高さ(mm)600
奥行(mm)170
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
仕様【格納消火器】250
トラスコ品番312-7591
幅(mm)200
色アイボリー
奥行(mm)260
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷