ヘルスケアの新着商品
「ヘルスケアの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く)
電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能
測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ
わきの下・口の中で測定できる
電池交換可能
電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付
材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス
幅(mm)128
色ホワイト
測定範囲体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示
高さ(mm)19mm
質量(g)9
奥行(mm)11
電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用)
最小表示0.1℃
測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時
測定方法実測式
保管温湿度範囲‐10℃~60℃ 30%~90%RH
保証期間購入から1年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥645
税込¥710
欠品中
最も親しまれているレギュラー灸。
せんねん灸を一躍有名にしたのがこの商品です。通気穴から温熱とよもぎ成分がツボに浸透します。
温度持続時間約5~6分
平均温度(℃)45~49
皮膚の弱い方と、やさしい温熱がお好みの方や女性にお使いいただくソフトタイプです。
台座を少し厚くすることで他の商品と効能は変わらず温熱を下げました。
もぐさに、にんにく成分を混合しました。にんにくの効能がツボから浸透し、お灸効果が一段と高まりました。
よもぎを炭化することで、「せんねん灸オフシリーズ」(従来品)に比べ煙の少ないお灸です。しかも、温める時間(燃焼時間)が長くなりました。「せんねん灸の奇跡」シリーズの中で一番温熱が低い商品です。
取扱説明書(1.25MB)
面倒な操作が不要、乗るだけで身体の各種データを測定できる連動体組成計ビーマネージ。スマホアプリと連動して体組成を簡単に確認できます。体重・BMI・脂肪率・筋肉・水比記録・内臓脂肪・骨量・基礎代謝などを計測可能。天板は強化ガラス仕様、最大180kgまで計測できます。毎日の健康管理におすすめです。
材質ガラス・ABS・ステンレス・ゴム(本体)
色ブラック
質量(g)約800(本体)
備考保証書有
電源単4電池×2本使用(別売)
対応OSiOS9.0以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×26×2.5(本体)
取扱説明書有
計量範囲3~180kg
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
打撃ストロークで深層までケア。アタッチメントが前後に激しく動く設計でより効果的に。強弱レベル6段階でご自身にあったケアが可能です。圧力センサー搭載で強く押し込むと、強振動し深層まで刺激します。部位別のアタッチメントが4個付属しているので、より効果的に刺激が可能です。
材質ABS・PP・EVA
色ブラック
質量(g)約420(本体)、約60(アタッチメント合計)
備考保証書有
電源USB充電(DC5V/1A)
使用時間(分)1回:約15(自動停止)
充電時間約3~4時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×5×13(本体)
バッテリー容量(mAh)1200
使用可能時間(分間)約60~120
取扱説明書有
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ボールに座るだけでお腹周りのインナーマッスルを刺激。座りながら骨盤運動やバランスエクササイズなどもでき、手軽に姿勢を整えることができます。さらに筋力トレーニングやストレッチにも活用できます。ボールの不安定さを利用することで、より効果的にトレーニングにできます。
用途エクササイズ、バランス運動、ストレッチなどに。
付属品エアーポンプ、専用キャップ、キャップ取り外し工具、メジャー
材質PVC(ポリ塩化ビニル)、PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1
色オレンジ
直径(Φcm)最大65
耐荷重(kg)150
適応身長(cm)約165~180
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
電子タバコ本体、カートリッジ、充電器、USBアダプターが一つなったスターターセット。カートリッジ交換+充電タイプ。ニコチン・タールなどを含まない電子タバコ。コンセントとUSBのどちらからでも充電できる2WAY電源。節煙・禁煙にオススメ。ヒーター内蔵カートリッジで長く使える。1回の充電で約350回の吸引が可能。マイルドタイプ
用途電子タバコ 電子たばこ 禁煙グッズ 喫煙 禁煙補助
材質本体:ステンレス/ABS樹脂、カートリッジ:ステンレス/ポリプロピレン樹脂、充電器:ABS樹脂、USBアダプター:ABS樹脂
寸法(cm)【カートリッジ】Φ9.5×3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【USBアダプタ】1.9×1.25×4.7【充電器】3.65×2.15×6.15
本体寸法(cm)Φ9.3×6.6
1セット
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ストレッチコロンに縦乗りすることで、頭からお尻までコロンにカラダを預け、リラックス効果を感じられます。肩甲骨あたりを伸ばして正しく使えばとてもいい商品です。カバー付きなので、カバーを外してお手入れでき、本体を長持ちさせることができます。
材質中身:PE、カバー:PVC(合成皮革)
色ブラック×ホワイト
寸法(横×縦)(cm)15×90
1本
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
チューブ運動で身体をひっぱ~る。強化・効果のある部位:ストレッチ
材質TPR
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×40×40
チューブ運動で筋肉を引き締める。強化・効果のある部位:ストレッチ
材質ポリプロピレン・TPR・ポリエステル
質量(g)140
天気や場所を気にせず運動できる、エアーなわとび。ロープへ切り替えが可能。強化・効果のある部位:手・腕・脚・発汗
材質グリップ:PVC、ABS樹脂、ロープ:PP鋼線ワイヤー
質量(g)200
サイズ(mm)グリップの長さ:18、ロープの長さ:280、ロープの直径:4.5
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)幅30×奥行30×長さ2800
チューブ運動で身体をのば~す。強化・効果のある部位:ストレッチ
材質TPR
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×100×14
くせになる気持ちよさ。強化・効果のある部位:ストレッチ
材質シリコン
質量(g)380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×67×67
簡単! 閉じて・開いて。座ったままでできる内股トレーニング。強化・効果のある部位:胸筋・脚
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼(クロムめっき)
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×155×105
ストレッチや運動による効果で全身をしなやかに鍛える。強化・効果のある部位:ストレッチ
材質ラテックス
衝撃をしっかり吸収、水に強く手入れも簡単。消音効果に優れる。強化・効果のある部位:ストレッチ・バランス
材質マット:熱可塑性エラストマー(TPE) 紐:ポリエステル
質量(g)480
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1300×610×6
・新開発の加圧ベルトがテーピングの役割をし、手首をしっかり固定します。・手首の動きをサポート
サイズフリー
タイプ左右兼用
サイズ(cm)14~18
1個(1個)
¥1,180
税込¥1,298
4日以内出荷
日常生活で履いている間。お腹も下半身も同時に。すっきりスリムに見える!。・ 日常生活で履いている間、お腹周りと太ももからお尻を快適に。引き締めスッキリ!。ダブルテーピングでお腹のたるみ感をフロントとサイド両側からやさしく。包み込んですっきりスリムに。・ 足首から太ももまで快適に履ける低めの着圧だから、初心者の方にも。おすすめ。無理なく脚全体をスーッと美しく引き締めます。・ 医学にもとづく段階圧力設計。メディキュットは英国の医療用ストッキングがルーツ。その圧力値は、英国の圧力値標準規格をもとに設計。履くだけで、着圧で脚をキュッと引き締めます。
材質ナイロン、ポリウレタン
色ブラック
サイズM-L
1個(1個)
¥2,480
税込¥2,728
4日以内出荷
ヒザラークWガード・プロは、ひざ靭帯の保護・補強・保温を目的とした靭帯保護ベルトです。ひざ全体を包み込むクロスオーバー仕様と人体構造に適した可動式カーブ固定板でひざ上下の靭帯、筋肉を固定、サイド部分にはコイルボーン付き、ひざの横ブレを軽減。サポーター使用時の汗ムレ対策として3種類のメッシュ生地を使い通気性にも配慮。
用途しっかりヒザを固定/保護・補強
サイズフリー
ひざ頭周り(cm)33~43
1個(1個)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
思わず触れたくなるツルツルかかとへ。フットケアの新提案!これからのかかとケアは『かかとの消しゴム』でこするだけ!。ひじや膝、かかとの角質ケアに7つの贅沢成分を配合した『かかと消しゴム』でガサガサかかともツルツルに!。備長炭・竹炭・銅・トルマリン・茶葉・尿素・ホタテ殻パウダー合わせて7種の贅沢成分が配合されたちょっとリッチな軽石です。老舗文具メーカー株式会社SEEDと株式会社ミノウラのコラボで実現したフットケアアイテムの決定版!
材質硬質ポリウレタン(備長炭・竹炭・銅・トルマリン・茶葉・尿素・ホタテ殻パウダー配合)
質量(g)32
寸法(cm)9×5×3
1個(1個)
¥880
税込¥968
4日以内出荷
・靴のはける超薄柄サポーター。・ゆるんだ中足関節をしっかり固定し、外反母趾の痛みを軽減させます。・締め付けがハードなタイプ
タイプ左右兼用
サイズ(cm)22~26
商品タイプ縫い目がないタイプ
1個(1個)
¥1,280
税込¥1,408
4日以内出荷
足指を開いて快適リフレッシュ。足の疲れに・外反母趾の予防・ペディキュア塗りに。足のむくみや疲れやすい方におすすめです
色ブルー
1個(1個)
¥298
税込¥328
4日以内出荷
メディキュットの着圧パジャマ。優しい履き心地で寝ながら集中ケア。フワフワ、柔らかパジャマで快眠へ導く。・ 極上の履き心地で快眠へ導く、極上快適設計。やさしい履き心地なのに足首から太ももまでしっかり引き締める設計。解放感を高めるためにお腹まわりからお尻にかけてはゆったり。・ 着圧初心者でも好きになれる着圧感に設計されているため、引き締めが苦手で着圧ケアをあきらめてしまった方にもおすすめです。・ 医学に基づく段階圧力設計。メディキュットは英国の医療用ストッキングがルーツ。その圧力値は、英国の圧力値標準規格をもとに設計。履くだけで、着圧で脚をキュッと引き締めます。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
色ネイビーグレー
ストレッチ性に優れた、弾性繊維ライクラ(R)使用。補助ベルトで強力にサポートできる骨盤ベルトです。メッシュタイプでムレにくく、快適です。
腰椎・骨盤、冷え対策のマルチタイプのコルセットです。腰椎を支える2本の固定ボーン。取り外しができ保持性を調整できます。滑車付き補助ベルトで固定力、自由自在。通気性の良い薄型メッシュ生地を使用。骨盤ベルトで保護・安定。遠赤パワーで冷え対策
伸びた爪のお手入れに。シャープな切れ味ステンレス刃。
材質【刃部】ステンレス刃物鋼【テコ】強化ナイロン【カバー】ABS樹脂【ストッパー】ポリプロピレン【ヤスリ】ステンレススチール
サイズ(mm)100×20×20
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
シャープな切れ味 ステンレス刃ハローキティのデザインが入ったニュースタンダードツメキリ。キティチャーム付き。Sサイズ。
材質【刃部】ステンレス刃物鋼【テコ】強化ナイロン【カバー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ストッパー】ポリプロピレン(抗菌剤含有)【ヤスリ】ステンレススチール
サイズ(mm)50×17×135
1個
¥749
税込¥824
欠品中
伸びた爪のお手入れに。シャープな切れ味ステンレス刃。切った爪が飛び散りにくいストッパーケース付きのツメキリ
材質【刃部】ステンレス刃物鋼【テコ】強化ナイロン【カバー】ABS樹脂【ストッパー】ポリプロピレン【ヤスリ】ステンレススチール
サイズ(mm)20×93×20
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷