電子部品(オンボード)の新着商品

「電子部品(オンボード)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

966件中 1~40件
椅子を静電気対策できるカバー。導電繊維を織り込んだ椅子カバー。別売のアース線を使ってグラウンドに接続するタイプで、床が未対策でも接地経路を確保できます。繰り返し洗って使える高耐久仕様。裏面の紐を縛って椅子に固定し、簡単にサイズ合わせができるため、様々な形状の椅子にご使用いただけます。
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
1袋(10個)
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

カナレ電気着脱工具
コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
1本ほか
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 5W 1kΩ ±5% 1袋 20個入
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6922-91
1袋(20個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:970nm●パッケージタイプ:BNC●実装タイプ:表面実装●ピン数:1●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:1100nm●長さ:24.77mm●高さ:26.16mm●極性:逆向き●OSI Photoconductiveシリーズフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのPhotoconductiveシリーズは、高速及び高感度の用途向けに設計された平面拡散型シリコンフォトダイオードです。Photoconductiveシリーズは、そのスペクトル範囲(350~1100 nm)により、可視近赤外線用途に使用することができます。 この汎用フォトダイオードは、パルス検出器、バーコードリーダー、光学リモコン、光通信、医療用機器、高速測光などの用途に適しています。. Photoconductiveシリーズの特長: 高応答性 低静電容量 低暗電流 広いダイナミックレンジ
1箱(2個)
特価
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のひずみゲージに比べ余白部分が狭くなっているため、際ギリギリのひずみ計測が可能な一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23 リード線2線式並行ビニル線 ベース幅(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)120 リード線長さ(m)3
1袋(10枚)
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温特性に優れたひずみゲージです。抵抗素子には熱出力が小さいNi-Cr系合金材料を使用しています。
用途使用時間目安:12時間以内 250℃ 120時間以内 200℃。適合線膨張係数11 リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)120
1袋(10枚)
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温環境下における一般応力測定用接着剤です。
用途高粘度のため、木材やコンクリートなどの多孔質材質への接着に適しています。 容量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温特性に優れたひずみゲージです。ベースに耐熱性の高いポリイミド樹脂を、また抵抗素子にNi-Cr系合金箔を使用しています。
用途使用時間目安:72時間以内 350℃ 360時間以内 300℃。適合線膨張係数11 リード線なし ベース幅(mm)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)120
1袋(10枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温環境下における大ひずみ測定用ゲージ(KFEM,KFEL)への接着に適しています。
用途アルミニウム合金(A7075)やマグネシウム合金など難接着材にも使用可能です。 容量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板の機械的、温度的特性を評価するための箔ひずみゲージです。
用途実装物や基板狭小部へ接着可能な寸法(ベース1.2×1.1mm)。適合線膨張係数13 ベース長(mm)1.2 ゲージ長さ(mm)0.2 ベース幅(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)120 リード線長さ(m)3
1袋(10枚)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途CFRP,GFRPなどの複合材料などでお使いいただけます。適合線膨張係数1 ベース長(mm)15 ゲージ長さ(mm)5 ベース幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)120
1袋(10枚)
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6ピンゲージクランプ式の入力で簡単に接続可能なブリッジボックス。コネクタ付きケーブル直出し型。
用途1ゲージ法~4ゲージ法まで幅広く対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ式端子で簡単に接続可能なブリッジボックス
用途1ゲージ法~4ゲージ法まで幅広く対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ式端子で簡単に接続可能なブリッジボックス
用途1ゲージ法(2線式、3線式)専用 その他【CH】8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)LY10-C2-A1-10000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000本)
59,598 税込65,558
6日以内出荷

仕様●抵抗:10Ω●定格電力:25W●シリーズ:270●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだ●動作温度 Min:+25℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:-260ppm/℃●最大温度係数:+260ppm/℃●●Ohmite 270シリーズ固定抵抗器. Ohmite 270シリーズ固定抵抗器は、12~1000 Wの定格電力を必要とする用途向けの製品です。270シリーズのパワー抵抗器は、はんだ付け又は頑丈なボルト接続に適したラグ端子を備えています。しっかり取り付ける必要がある場合、この中空コアの抵抗器は、スプリングタイプブラケット、スルーボルト、又は溝付きスチールブラケットで固定することができます。270シリーズ抵抗器は、高い耐久性が求められる用途に適しており、全溶接構造で耐久性に優れた無鉛ホウロウコーティングが施されています。. 特長と利点:. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 高電力用途 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング 総溶接構造. 製品の用途:. これらのパワー抵抗器は、低抵抗負荷オーム値と高電流容量を必要とする機器向けに設計されています。 寸法(mm)14.3(Dia.)×50.8、全体長=50.8
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 200Wシリーズ = HS200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 121mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 200 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 200 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
52,500 税込57,750
翌日出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能なTexas Instruments社「LM22678」を使用した降圧DC/DCコンバータ基板です。基板を複数枚使用することで他出力が可能です。型番:JPADPW68(1ch)は基板が1枚、。型番:JPADPW68(6ch)は基板が6枚セットとなります。出力電圧を外部抵抗で設定できます(1 . 3~2 4 V)。外部抵抗はボリュームか固定抵抗を選択できます。スイッチング周波数: 5 0 0 k H zで動作します。電流センシング機能(出力0~5Aに応じて0~5Vを出力)。出力制御用イネーブル端子があります。R oH S対応製品です。基板上の抵抗値R1によって出力電圧を設定できます。5.0V用、12.0V用、可変用で抵抗、半固定抵抗が付属します。
用途電子機器組み込み用、実験電源用 その他【出力電流監視】DC0~5Vを電流監視端子より出力 電圧【設定可能】DC1.3~24V【監視IC】MAX4372TESA 電源【IC】LM22678 基板寸法(mm)60×50 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.38MB) 最大入力電圧(V)DC36 最大出力電流(A)最大5
1枚
3,500 税込3,850
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ClockworkPi v2.0 シリーズは、効率的でコスト効率に優れた MCU 開発ソリューションを提供します。ClockworkPi v2.0は、Raspberry Pi Pico H/Pico WHシリーズおよび各種互換モジュールをサポートしています。CPI 2.0は、SPIスクリーン、SDカードスロット、内蔵8MB PSRAM、デュアルPWMスピーカー、3.5mmフォンジャック、18650リチウム電池の充放電管理機能を備え、システムの超長寿命化を実現します。ClockworkPi v2.0 には、STM32 チップ (サウスブリッジに類似) も含まれており、I2C インターフェイスを備えた QWERTY キーボード モジュールを提供し、画面とキーボードのバックライト、電源管理などを管理することで、開発を簡素化し、アプリケーション開発に集中し、IO リソースを節約できます。【内容物】。・ClockworkPi v2.0 メインボード。・Raspberry Pi Pico 1 H Core モジュール (ARM32 ビット デュアルコア Cortex M0+、264 KB RAM、2 MB フラッシュ)。・320x320 4インチ IPS スクリーン (SPI インターフェース)。・超ポータブル QWERTY バックライト付きキーボード搭載 (I2C インターフェース)。・デュアルスピーカー。・ABSプラスチックシェルと2.5mm六角キー。・強化ガラスカバー。・最適化されたBASICファームウェアを搭載した32GB高速SDカード
その他【MCU】ARM32 ビット デュアルコア Cortex M0+ ディスプレイ320×320 / 4インチ / IPS スクリーン スピーカーデュアルスピーカー
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6ローレット軸用。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適 形状丸型 軸の形状適用:Φ6ローレット
1個
特価
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(500個)
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様圧着コネクタのタイプ:同軸●コンタクトサイズ:60●シリーズ:X.FL
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。
温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85 耐久性2000時間(85℃、定格電圧) RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20
1個
43 税込47
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様特性測定:Profinet 、 ディスプレイのタイプ:7セグメントLED 、 桁の数:6 、 桁の高さ:13 mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 MIPAN数値データディスプレイ. 産業用制御システム向けパネル取り付け型数値LEDデータディスプレイです。 頑丈なメタルケース入りで、IP65のフロントパネルで保護されています。 Profibus-DP、Profinet IO又はRS-485 / RS-232シリアルデータインターフェイスから選択できます。. コンパクトな96 x 24 mmパネル取り付け型数値ユニット RS-232 / 485シリアルデータ、Profinet IO、Profibus-DPインターフェイスの各タイプから選択可能 見やすい6桁、13 mmの赤色LEDディスプレイ PLC及びIPCベースの制御システムのスレーブディスプレイとして最適 頑丈な金属ケース IP65等級のフロントパネル(ガスケット付) 24 V dc電源 セルフテスト機能
1個
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチサイエンスSPRESENSE用Qwiic接続基板
SPRESENSEメインボードにSparkfunのQwiicシステムの基板を接続するための変換基板です。AdafruitのSTEMMA QTもつながります。SPRESENSEのI/O電圧は1.8VとQwiicの3.3Vを合わせるため、電圧変換の回路を搭載しています。
基板寸法(mm)20.3×10.5
1個
998 税込1,098
9日以内出荷

センサなどを乗せた Conta 規格の小型基板(Conta モジュール)を、SPRESENSE に繋ぐためのベースボードです。最大四つのモジュールを同時接続できます。ベースボード上には Wi-Fi モジュール「ESP-WROOM-02」(シリアル接続)も搭載しているので、SPRESENSE に無線 LAN を追加できます。内容物:Conta ベースボード基板 × 1。ナイロンスペーサー(M2 × 11 mm) × 8。ナイロンネジ(M2 × 5 mm) × 8。(SPRESENSE は付属しません)
仕様●Conta モジュールコネクタ数:4●搭載済Wifiモジュール:ESP-WROOM-02
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷

低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSEメインボード」用の拡張基板です。L1帯及びL5帯によるデュアルバンドの位置測位を実現するソニーセミコンダクタソリューションズ製のGNSS受信LSI「CXD5610GF」を搭載しています。 地面や近距離にある建造物などからの反射などの厳しい環境下においても、高精度で安定的な測位ができます。測位衛星システム:GPS(L1C/A、L5),GLONASS(L1OF),BeiDou(B1I、B1C、B2a),Galileo(E1 CBOC、E5a),QZSS(L1C/A、L1S、L5),SBAS(L1),NavIC(L5))
仕様●GNSS受信感度:コールドスタート時:-149 dBmホットスタート時:-165 dBmトラッキング時:-167 dBm●NSS 受信 LSI:CXD5610GF●アンテナコネクタ:U.FL●初期位置算出時間:コールドスタート時:約24秒ホットスタート時:約1秒 寸法(mm)33.0 x 20.6 電圧(V)IO:DC 1.8 周波数L1/L5 インターフェース【制御】2C:2pin、割り込み:1pin アンテナ外部アンテナ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,980 税込10,978
4日以内出荷

本マルチIMUボードは、3軸加速度センサー及び3軸ジャイロスコープから成る6軸IMUボードです。ソニー株式会社 技術開発研究所が開発したマルチIMU合成技術により、低バイアス変動および地球自転検出可能な低ノイズ密度を実現しました。本ボードでは16個の民生MEMS IMUをリアルタイム合成することで、工業用FOG(Fibre Optic Gyroscope)に匹敵するバイアス安定性0.39deg/h以下を達成し、大幅な軽量、小型、低コスト化が可能になりました。これにより従来工業用FOGを搭載することが難しかった構造物検査用ドローンや小型自律移動ロボットなど、より緻密な制御を必要とする用途にも適用することができます。また、本ボードは最大2枚をスタッキングすることができ、最大32個のIMUの出力を合成することでさらなる精度向上が可能です。
用途屋内ナビゲーション、自動搬送機、ドローン、モーションキャプチャ、小型衛星 仕様●ノイズ密度:ジャイロ:1.0mdps/√Hz、0.7mdps/√Hz(2枚スタック時)●ノイズ密度:加速度(枚):14μg/√Hz、9.8μg/√Hz(2スタック時)●バイアス安定性:ジャイロ(枚):0.39μg、0.27μg(2スタック時)●バイアス安定性:加速度(枚):4.43μg、3.13μg(2スタック時)●出力レート:~1920Hz 寸法(mm)50.0 x 20.6 x 9.1 質量(g)9 消費電力50mA、104mA(2枚スタック時) インターフェース出力:SPI 動作温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 ダイナミックレンジジャイロ:~4000dps、加速度:~16g
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

耐熱性の要求される場所に置いて使用する、電力供給用ターミナルです。計測用ターミナルとしても使用できます。材質は普通磁気です。
1個(1個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタ
040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇) 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)10
1袋(10個)
179 税込197
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズ
長さ(mm)10.7 極数7 使用温度範囲(℃)-35 ~85 奥行(mm)5.8 定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V 列数(嵌合部)1 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 本体高さ(mm)2.3 適合電線ディスクリートワイヤー 電線被覆外径(mm)0.54~1 開口部(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)32~26 結線方法圧着 ハウジング色ベージュ
1個
23 税込25
3日以内出荷

産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。
長さ(mm)60 出力デジタルスイッチング:PNP センサー誘導 出力電流(mA)開閉:200 本体形状ネジ付きバレル 検出範囲(mm)10 動作温度(℃)-25~70 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能NO 実装タイプ突出型 最大DC電圧(V)30 スイッチング周波数(Hz)最大:400
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプストレート 使用温度範囲(℃)-40to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対応ディスプレイやプロジェクターを即座にDante AV Ultra対応機器へとアップグレードし、外付けのデコーダやマトリクススイッチャー、埋込ボックスを必要とせず、ケーブリングやシステム構成を大幅に簡素化します。世界的に採用が進むプロフェッショナルAV over IP規格「Dante AV Ultra」に準拠し、1GbEネットワーク上で4K UHD 60p 4:4:4の超高精細映像と8チャンネルのオーディオを、知覚できないほどの低遅延かつ完全同期で伝送可能です。ProAV用途に最適化されたColibriコーデックを採用し、ライブイベントや大規模インスタレーションでもリアルタイムの映像伝送を実現します。さらに、Dante Controller、Dante Director、Dante Domain Manager、Dante StudioなどのDante管理ソフトウェア群とも完全互換。AES67対応により、他社AES67準拠機器との高い相互運用性も備えています。加えて、デイジーチェーン接続を可能にするデュアルEthernetポートを搭載し、複数ディスプレイの同期ビデオウォールを外部プロセッサなしで構築できます。
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷