電子部品(オンボード)の新着商品

「電子部品(オンボード)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

966件中 321~360件
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S158FTG)の評価基板 TB67S158は、2相ユニポーラ駆動のデュアルステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧80V 、最大定格電流1.5Aを実現しています。 制御方式は、CLK-IN制御方式、Full Parallel制御方式、シリアル制御方式に対応しています。また、1chのステッピングモータドライバとして使用できる、Largeモードを搭載しており、Largeモード時には最大電流定格3.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電圧駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。TB67S158の制御性を是非、体感してみて下さい。 2相ユニポーラステッピングモータ最大2個を1チップにて駆動可能 高耐圧/大電流(Specは絶対最大定格および動作保証条件を参照してください) BiCDプロセスによる出力段の低オン抵抗化(Ron=0.5Ω(標準))を実現 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵。(VM電源のみで動作可能) 定電圧駆動可能(2相、1-2相励磁駆動に対応) フルブレーキ(全相励磁)モードを搭載 (CLKモード、Largeモードのみ有効) 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵 過熱検出(TSD)または過電流検出(ISD)機能動作時に外部にALERT信号として出力可能 (CLKモード時のみ、未対応)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S111PG)の評価基板 TB67S111PGは、フルパラレルに対応したソレノイドドライバ/ユニポーラモータドライバです。BiCDプロセスを採用し電源電圧45 V、出力耐圧80 V/出電流1.5 A/ch(絶対最大定格)を実現しています。 最大で4つのソレノイドを同時に駆動可能(4 chシンクドライバ)で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、ソレノイドを駆動することや、ユニポーラ型ステッピングモータを、定電圧にて2相励磁、1-2相励磁で駆動することができます。TB67S111の制御性を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC 最大で 4 つのソレノイドを同時に駆動可能。(4 ch シンクドライバ) 質量 1.11 g (標準) ユニポーラ型ステッピングモータを 1 チップで駆動可能 各出力に過電流検出機能(自動復帰/時間制御)を内蔵 デバイス全体の異常を検出する過熱検出機能(自動復帰/時間制御)を内蔵 過熱検出フラグ出力(ERR)端子 低オン抵抗(0.25 Ω(typ.))の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧/大電流(絶対最大定格および動作範囲を参照) 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を内蔵 内部回路制御用 VCC レギュレータを内蔵しエラー出力機能のプルアップ先として使用可能
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S102AFTG)の評価基板 TB67S102Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採し、出力耐圧50V 、最定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップにて駆動可能 PWM 定電流駆動 / 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力 MOSFET を内蔵 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオン リセット(POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能 複数のパッケージラインアップを実現
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

東芝製のモータドライバIC(TB67H301FTG)の評価基板 MTO-EV012FTGは、ダイレクトPWM駆動、定電流PWM駆動の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB67H301FTGは、出力トランジスタにDMOS構造を採用したDCモータ駆動用フルブリッジドライバICです。出力耐圧40V/出力電流3.0Aで、低ON抵抗のDMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。 この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。 PWM制御可能 定電流PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(LVD) 貫通電流防止時間内蔵
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)の評価基板 TB67B001FTGは、PWMチョッパ方式3相ブラシレスモータのセンサレスドライバです。速度制御でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。BiCDプロセスを採し、出耐圧25V/3.0A 、最大動作電圧22Vを実現しています。 モータを接続することで、モータを制御することが可能です。 TB67B001FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 3 相全波センサレス駆動方式 PWM チョッパ方式 パルスデューティ入力制御/アナログ電圧入力制御選択可能出力 PMW デューティ調整可能 進み角制御機能の選択可能 ラップ通電機能の選択可能 (120°通電、135°通電、150°通電) ソフトスイッチングの選択可能 回転数検出信号 (FG_OUT) ロック検出信号 (LD_OUT): TB67B001FTG :通常時 High:異常時 Low TB67B001AFTG :通常時 Low:異常時 High 起動設定の調整可能 強制転流周波数制御機能の選択可能 PWM 周波数選択可能 再起動機能 過電流検出回路 (ISD) 熱遮断回路 (TSD) 低電圧検出回路 (UVLO) 電流制限回路
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67B000FG)の評価基板 TB67B000FG は、高圧PWM 方式用の3相DC ブラシレスモータドライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1 (MCP) 構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ) により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます。 IGBT の3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V 、最大定格電流2.0A/chを実現しています。 本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。 TB67B000FGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 コントローラと高耐圧ドライバの MCP 構造 正弦波 PWM 駆動と広角通電駆動を選択可 IGBT の三相ブリッジを内蔵 発振回路内蔵 (キャリヤ周波数 = fosc/252 (Hz) ) 電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵 電圧レギュレータ回路内蔵 (VREG = 7 V (標準)、30 mA (最大)、Vrefout = 5 V (標準)、35 mA (最大))
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

東芝製のモータドライバIC(TB6642FTG)の評価基板 MTO-EV008FTG(TB6642FTG)は、ダイレクトPWM制御システムに対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6642FGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。 出力電流:4.5A(max) PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 過電流検出値設定可能 過電流検出時間設定可能 過電圧検出回路(VSD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止時間内蔵 TSD/ISD復帰動作の選択可能
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

東芝製のモータドライバIC(TB6642FG)の評価基板 MTO-EV008FG(TB6642FG)は、ダイレクトPWM制御システムに対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6642FGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。 PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 過電流検出値設定可能 過電流検出時間設定可能 過電圧検出回路(VSD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止時間内蔵 TSD/ISD復帰動作の選択可能
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

東芝製のモータドライバIC(TB6641FTG)の評価基板 MTO-EV008FTG(TB6641FTG)は、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6641FTGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。 この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。 出力電流:4.5A(max) PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 過電流検出時間設定可能 過電圧検出回路(VSD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止時間内蔵
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

東芝製のモータドライバIC(TB6641FG)の評価基板 MTO-EV008FG(TB6641FG)は、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6641FGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。 この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。 PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 過電流検出時間設定可能 過電圧検出回路(VSD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止時間内蔵
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

東芝製のモータドライバIC(TB6569FTG)の評価基板 MTO-EV008FTG(TB6569FTG)は、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6569FTGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。 この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。 出力電流:4.5A(max) PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 過電流検出値設定可能 過電流検出時間設定可能 過電圧検出回路(VSD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止時間内蔵
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

東芝製のモータドライバIC(TB6569FG)の評価基板 MTO-EV008FG(TB6569FG)は、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6569FGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。 この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。 PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 過電流検出値設定可能 過電流検出時間設定可能 過電圧検出回路(VSD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止時間内蔵
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

「メモリ液晶」(シャープ製 LS027B4DH01)を搭載できる基板です。 「メモリ液晶」本体は同梱されていません。 別途こちらよりご購入ください。 バッファメモリ用のSRAM(256Kbit)が搭載されています。 400 x 240の高解像度液晶をmbedやArduinoなどの マイコンボード からコントロールできます。 コントロールには2本の汎用I/OポートとSPIバス(3本)を使います。 アクリルケースとネジはセットに入っています。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
8,298 税込9,128
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
91日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
91日以内出荷

取付用アダプター
用途固定アダプター、RiLine コンパクトボード用 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
4,198 税込4,618
91日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
91日以内出荷

ユニットサポート 接触システムなし
用途ボード上の取り付けオプションを拡張し、幅広の機器類を使用を可能にします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
9,398 税込10,338
91日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
91日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
91日以内出荷

RiLineX 連結ピン ユニットアダプターおよびユニットサポート用
用途ユニットアダプターおよび機器キャリヤーのあらゆる機械的接続に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,498 税込1,648
91日以内出荷

RiLineX 滑り止めガードクリップ NHヒューズ断路器用
用途RiLine60 バスバーシステム上で RiLineX NH000 ヒューズスイッチディスコネクターを使用する際に必要となります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,598 税込1,758
91日以内出荷

RiLineX 接触感電防止具 NHヒューズ断路器用
用途RiLineX 接触感電防止具、RiLine60 バスバーシステムおよびバスバーシステムプラットフォームに取り付け可能。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
91日以内出荷

RiLineX 接触感電防止具 NHヒューズ断路器用
用途RiLineX 接触感電防止具、RiLine60 バスバーシステムおよびバスバーシステムプラットフォームに取り付け可能。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
91日以内出荷

RiLineX 接続スペースカバー NHヒューズ断路器用
用途様々なタイプが用意されている RiLineX 接続スペースカバー。マウンティングプレートおよびバスバーユニットに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
5,798 税込6,378
91日以内出荷

RiLineX 接続スペースカバー NHヒューズ断路器用
用途様々なタイプが用意されている RiLineX 接続スペースカバー。マウンティングプレートおよびバスバーユニットに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
5,298 税込5,828
91日以内出荷

RiLineX 接続スペースカバー NHヒューズ断路器用
用途様々なタイプが用意されている RiLineX 接続スペースカバー。マウンティングプレートおよびバスバーユニットに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
3,798 税込4,178
91日以内出荷

RiLineX 接続スペースカバー NHヒューズ断路器用
用途様々なタイプが用意されている RiLineX 接続スペースカバー。マウンティングプレートおよびバスバーユニットに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,898 税込2,088
91日以内出荷

RiLineX 接続スペースカバー NHヒューズ断路器用
用途様々なタイプが用意されている RiLineX 接続スペースカバー。マウンティングプレートおよびバスバーユニットに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,298 税込1,428
91日以内出荷

RiLineX 接続アダプター
用途RiLineX 接続テクノロジー。丸型ケーブル、銅フレックスバーまたは銅バーを接続するための、それぞれの仕様に合う、接続アダプター。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,398 税込10,338
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RiLineX 接続アダプター
用途RiLineX 接続テクノロジー。丸型ケーブル、銅フレックスバーまたは銅バーを接続するための、それぞれの仕様に合う、接続アダプター。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡張ブロック ユニットアダプターおよびユニットサポート用
用途ユニットアダプターの取り付け高さの延長に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
5,998 税込6,598
91日以内出荷

拡張ブロック ユニットアダプターおよびユニットサポート用
用途ユニットアダプターの取り付け高さの延長に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
4,898 税込5,388
91日以内出荷

1パック
4,498 税込4,948
91日以内出荷

RiLineX ユニットサポート
用途60 mm バスバーシステム用。適切な機器 (開閉器など) を取り付けるための、サポートレールが取り付けられたユニットアダプターです。様々な幅サイズのアダプターが用意されています。ユニットアダプターは、他のアクセサリーを使用することで、それぞれの要件に柔軟に適合させることができます。高さ調節可能なサポートレールや、その他の固定補助具もご利用いただけます。長さを 60 mm 延長するためには、拡張ブロックが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
16,980 税込18,678
91日以内出荷

RiLineX ユニットサポート
用途60 mm バスバーシステム用。適切な機器 (開閉器など) を取り付けるための、サポートレールが取り付けられたユニットアダプターです。様々な幅サイズのアダプターが用意されています。ユニットアダプターは、他のアクセサリーを使用することで、それぞれの要件に柔軟に適合させることができます。高さ調節可能なサポートレールや、その他の固定補助具もご利用いただけます。長さを 60 mm 延長するためには、拡張ブロックが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
14,980 税込16,478
91日以内出荷