電源(制御機器)の新着商品

「電源(制御機器)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

246件中 201~240件
分散型電源システム用
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください 質量(kg)単体:0.49 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2 フレームサイズAF:60 定格電流(A)60 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護 過電流引出方法完全電磁式 端子構造圧着端子用M6 定格遮断容量(kA)AC100/200V:5 定格感度電流(mA)30 適合電線max.22 極数・素子数3P3E 定格使用電圧(V)AC100/200 寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78 動作時間(s)0.1以内
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
1次電圧(V)R100/110 2次電圧(V)R200/220/230 仕様複巻、静電シールドなし 形状TP-S 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 耐電圧(kV)AC1.5
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

材質プラスチック製 ホワイト マルセン記号10Y9/0.5 ドア アース端子実装数12(12回路は6)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質プラスチック製 ホワイト マルセン記号10Y9/0.5 ドア アース端子実装数12(12回路は6)
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質プラスチック製 ホワイト マルセン記号10Y9/0.5 ドア 主幹容量(A)100 アース端子実装数12(12回路は6)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,398 税込8,138
翌日出荷

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷

スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
入力電圧(V)(AC)85 ~ 264 1Φ 入数1箱=5個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
8,498 税込9,348
9日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1取得, 電安法準拠、雑音端子電圧:CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B, FCC Part 18-B, VCCI-B 準拠、高調波電流:IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし) 冷却方式自然空冷 使用温湿度範囲-20℃~+70℃(ディレーティング有)、20~90%RH(結露なし) 過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧85~264VAC 1Φ
1個
5,898 税込6,488
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・PBAと同一外形、取付穴コンパチ。・高効率。・出力電圧は0V近くまで可変可能(取扱説明書参照)。・定電流電源としての対応も可能(外付け回路が必要)。・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応。・各種アラームあり。・AUX(12V)付き。・並列運転 / N+1並列冗長運転。・SEMI F47 規格対応
入力電圧(V)AC85~264 1Φ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)111 縦(mm)325 ドア 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)111 縦(mm)325 ドア 回路スペース2 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ マンセル記号10Y9/0.5
1個
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

協約形
定格絶縁電圧(V)AC100/200 定格電流(A)40 適合電線(mm2)~22 保護機能漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護 端子構造線押え端子 M5 外観ホワイト色 定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5 定格感度電流(mA)100 逆接続不可 極数・素子数3P2E フレーム(AF)50 動作時間(s)0.1以内 引外し方式【過電流】完全電磁式
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

サイズ単二形 規格IEC60086-4 端子形状スタンダード 公称電圧(V)3.6 レンジSaft LS 電池リチウム塩化チオニルバッテリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

サイズ単二形 規格IEC60086-4 端子形状ワイヤーリード 公称電圧(V)3.6 レンジSaft LS 電池リチウム塩化チオニルバッテリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷


充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個
特価
569 税込626
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個
特価
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DC2.1Φジャック付きケーブルです。
定格300V3A ケーブル長(m)1.8 プラグ形状外径Φ5.5 / 内径Φ2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルサイズ(AWG)24
1本
449 税込494
4日以内出荷

仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式 付属品端子カバー 質量(kg)0.57 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2 定格電流(A)50 適合電線(mm2)max.22 保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用 端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子 定格感度電流(mA)15 動作時間s以内0.1 逆接続不可 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格使用電圧(V)AC100-200 定格遮断容量(kA)(100VAC)5 定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

リニューアルで遮断性能を継承し、効率・サイズ・デザインを刷新
端子形状端子台 出力電圧(V)24 定格出力電流(A)最大遮断(1分岐出力あたり):3.8 入力電圧(V)AC100~240
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
849 税込934
翌々日出荷

1個
849 税込934
翌々日出荷

同一マークシートマークカードのセット方法1スイッチのツマミをOFF側に倒した状態でカードホルダーを引き上げて取りはずす。2カードホルダーにマークカードをセットする。3カードホルダーをスイッチのツマミにあてがいON側に反転させながらカードホルダーを押し込んでセットする。
1箱(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷


1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
229 税込252
翌々日出荷

1個
479 税込527
翌々日出荷

1個
399 税込439
翌々日出荷

仕様●フレームサイズAF:100●相切替・電圧切替:相:切替可能・電圧:切替可能●過電流引外し方法:完全電磁式 付属品端子カバー 質量(kg)0.44 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2 定格絶縁電圧(V)AC250 定格電流(A)100 適合電線(mm2)max.60 保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用 端子構造負荷側:圧着端子用M8、電源側:プラグイン端子 極数・素子数2P2E 適合圧着端子R5.5-8~CB60-8 定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

各種感熱センサスイッチ+別売りのロータリスイッチの組み合わせで、手動で別箇所から「連続」「自動」「切」の操作が行えます。
ピュアホワイト タイプ単極3段切換 定格15A/300V AC 関連資料(0.09MB)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式 付属品端子カバー 質量(kg)0.55 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2 定格絶縁電圧(V)AC250 定格電流(A)50 適合電線(mm2)max.22 保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用 端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子 逆接続 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

1個
169 税込186
翌々日出荷

感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート 適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2 定格電圧(V)AC100/200(単3) 定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50 保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形定格感度電流(mA)30 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引出方法完全電磁 端子構造線押え端子M5 接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S) 定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5 逆接続不可 極数・素子数3P2E 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78 定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC 定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC 定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷