電源(制御機器)の新着商品

電源(制御機器)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

350件中 4180
キャンペーン情報RSS配信
ACアダプタ omron(オムロン)
omron(オムロン)ACアダプタ
カメラをご使用頂くために必要なオプション。カメラをご使用頂くために必要なオプションAC アダプタ・ケーブル等をラインアップ
1個
8,598税込9,458
翌日出荷


NE53CXPS プラグインユニット付協約形サーキットブレーカ 日東工業
プラグインユニット付
用途過負荷・短絡・モーター保護兼用仕様【装切替・電圧切替】相:切替不可 電圧:切替不可付属品端子カバー質量(kg)0.55適合電線(mm2)max.22端子構造電源側:プラグイン端子,負荷側:線押え端子 M5過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
1台
4,898税込5,388
9日以内出荷

ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし) サトーパーツ
1個
259税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高機能スイッチング電源 ワゴジャパン
単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
1個
10,980税込12,078
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高機能スイッチング電源 ワゴジャパン
2787-2144 パワーサプライ Pro2 (DC 24V / 5A)
1個
39,980税込43,978
5日以内出荷

電源;コンパクト;単相 ワゴジャパン
単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
1個
36,980税込40,678
5日以内出荷

電源;DC24V;診断機能 ワゴジャパン
WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
1個
12,980税込14,278
30日以内出荷

電子式サーキットプロテクタ ワゴジャパン
WAGO 過電圧保護および特殊機電子機器は多くの用途に使用可能です。特殊機能を備えたこれらの製品は、安全で、エラーの無い信号処理を実現します。過電圧保護製品は、サージ保護デバイスによりサージ電圧から電気機器やシステムを保護します。(例: バリスタ端子台)
1個
6,498税込7,148
5日以内出荷

プラグ ワゴジャパン
ワゴジャパンプラグ
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(50個)
32,980税込36,278
5日以内出荷

バッテリモジュール ワゴジャパン
ワゴジャパンバッテリモジュール
単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
1個
44,980税込49,478
30日以内出荷

ソケット ワゴジャパン
ワゴジャパンソケット
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(50個)
34,980税込38,478
5日以内出荷

スナップインプラグ ワゴジャパン
ワゴジャパンスナップインプラグ
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(50個)
25,980税込28,578
5日以内出荷

スイッチング電源ユニット ワゴジャパン
単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
1個
109,800税込120,780
30日以内出荷

スイッチモード電源 ワゴジャパン
ワゴジャパンスイッチモード電源
単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
1個
18,980税込20,878
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

I/Oシステム ワゴジャパン
ワゴジャパンI/Oシステム
WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
1個
5,298税込5,828
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

I/Oシステム ワゴジャパン
ワゴジャパンI/Oシステム
IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能スケーラブルな処理能力厳しい環境下でも使用可能WAGO I/O System 750 との組み合わせに最適
1個
9,898税込10,888
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

I/Oシステム ワゴジャパン
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷

PEN-2 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤)
用途二次送りスイッチ付
1個
79,980税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

接地3P20A 引掛防水ゴムコードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)
プラグを差し込んでひねる事でロックされ、振動や引張による抜けを防止する引き掛け型コネクタボディ(メス側)。屋外や水気のある環境で使用できる防水タイプです。
種別コネクタボディタイプ接地3P20A引掛防水ゴムコードコネクタボディ定格20A/250Vコンセント形状接地3P(旧4P)端子巻締端子式プラグ形状引掛
1箱(5個)
16,980税込18,678
6日以内出荷

交換用バッテリパック ユタカ電機製作所
ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
用途UPS1010ST用バッテリパック適合UPS1010STタイプUPS1010ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)9電池寿命(年)5
1個
特価
42,980税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。超小型軽量の変圧器。ライトグリーンLED通電ランプ付き。経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
1台
4,298税込4,728
6日以内出荷

海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。小型軽量の変圧器。ライトグリーンLED通電ランプ付き。経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
1台
5,598税込6,158
6日以内出荷

海外旅行用変圧器(電子式) 日章工業
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
1台
3,998税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

GXスリム漏電ブレーカー 日東工業
1台
5,698税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PGX51TA プラグインスリム漏電ブレーカ 日東工業
プラグインタイプ
用途ブレーカ二次側速結端子化により作業効率向上
1個
5,698税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

100V専用昇圧トランス 日動工業
電圧ドロップ即解消!工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ。電圧は使うほど、電線を延ばすほど、電圧降下します。電圧を昇圧させれば工具の能力を100%発揮できます。
1台
31,980税込35,178
翌日出荷

据置型ダウン変圧器 日章工業
海外赴任に便利。日本製品を海外で使用できる。赤色LED通電ランプ付き。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。2つの出力コンセント同時使用可能。例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
1台
49,980税込54,978
6日以内出荷

据置型ダウン変圧器 日章工業
海外赴任に便利。日本製品を海外で使用できる。持ち運び便利な取っ手付き。使用中の電気量がわかるインジケータ付き。ON/OFF入力スイッチ付き(ONは緑色点灯)。USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。 。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。2個のコンセントから同時に出力することは可能です。ただし、出力電力(W)の合計値は必ず最大電力以下でご使用ください。
1台
69,980税込76,978
6日以内出荷

据置型ダウン変圧器 日章工業
海外赴任に便利。日本製品を海外で使用できる。持ち運び便利な取っ手付き。使用中の電気量がわかるインジケータ付き。ON/OFF入力スイッチ付き(ONは橙色点灯)。USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。2個のコンセントから同時に出力することは可能です。ただし、出力電力(W)の合計値は必ず最大電力以下でご使用ください。
1台
47,980税込52,778
6日以内出荷

据置型ダウン変圧器 日章工業
海外製品を日本で使用できる。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
1台
29,980税込32,978
6日以内出荷

据置型ダウン変圧器 日章工業
海外製品を日本で使用できる。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
1台
14,980税込16,478
6日以内出荷

配線用遮断器 テンパール工業
1個
4,598税込5,058
4日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 9MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 8MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 7MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 6MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 5MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
7日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 4MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 3MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷