電源(制御機器)の新着商品

電源(制御機器)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

348件中 81120
キャンペーン情報RSS配信
スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 6MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 5MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
7日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 4MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 3MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 2MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 11MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
7日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スイッチング電源 PCA シリーズ コーセル
・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 10MOPP
取扱説明書(1.58MB)
1個
49,980税込54,978
67日以内出荷

GXスリム漏電ブレーカー 日東工業
1台
4,698税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PGX51TA プラグインスリム漏電ブレーカ 日東工業
プラグインタイプ
用途ブレーカ二次側速結端子化により作業効率向上
1個
5,370税込5,907
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

密閉型低圧引込みヒューズ 東京富士商会
キャッチヒューズ切れの80%を無くします。
ヒューズ14mm2(250V-70A)
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷

4.3m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)
用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980税込14,278
翌々日出荷

2.0m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)
用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998税込10,998
翌々日出荷

富士電機  ミニUPS 富士電機
1個
39,980税込43,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

富士電機機器制御  高圧機器 富士電機機器制御
1個
43,980税込48,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

富士電機機器制御  漏電遮断器 富士電機機器制御
1個
10,980税込12,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(509種類の商品があります)

富士電機機器制御  漏電遮断器 富士電機機器制御
1個
10,980税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

富士電機機器制御  ヒューズ 富士電機機器制御
1個
399税込439
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

富士電機機器制御  サーキットプロテクタ 富士電機機器制御
1個
1,798税込1,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(686種類の商品があります)

2P15A防水ゴムコード コネクタボディ Panasonic(パナソニック)
屋外や湿気のある場所で使用する延長コード・電源コードのメス側コネクタ(ボディ)。ゴム製で雨や水滴のかかる場所での使用に適する。
性能JIS防雨型形状平刃タイプタイプ2P15A防水ゴムコードコネクタボディ定格15A/125Vコンセント形状2P端子巻締端子式プラグ形状平刃
1箱(10個)
12,980税込14,278
6日以内出荷

2P15Aゴムコードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)2P15Aゴムコードコネクタボディ
延長コードや移動用電源コードの先端に取り付けるメス側コネクタ(ボディ)。工事現場や作業場などでの使用に適したゴム製。
形状平刃タイプタイプ2P15Aゴムコードコネクタボディ定格15A/125Vコンセント形状2P端子巻締端子式プラグ形状平刃
1箱(5個)
7,098税込7,808
6日以内出荷

NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業
プラグインユニット付サーキットブレーカ
仕様【相切替・電圧切替】相:切替不可、電圧:切替不可、【フレームサイズ】50AF付属品端子カバー適合電圧端子:R2-5~CB22-5S質量(kg)(単体)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250適合電線(mm2)MAX.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数3P3E定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1個
4,998税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NE52CXPS  プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業
プラグインユニット付サーキットブレーカ
仕様【定格絶縁容量・AC200V】5kA、【相切替・電圧切替】相:切替不可、電圧:切替不可、【フレームサイズ】50AF付属品端子カバー質量(kg)(単体)0.38規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)30適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S
1個
4,998税込5,498
6日以内出荷

スイッチング電源 コーセル
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
1個
特価
5,198税込5,718
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(308種類の商品があります)

機器取付ボックス テンパール工業
テンパール工業機器取付ボックス
仕様扉付種別機器取付ボックス形状露出・半埋込形機能木板ベース縦(mm)320
1個
特価
14,980税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Japan Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Spare Cisco(シスコ)
1台
特価
7,298税込8,028
取扱停止中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

漏電遮断器 経済タイプ テンパール工業
1個
25,980税込28,578
3日以内出荷

12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード レノボ・ジャパン(Lenovo)
用途network switchへの電源供給仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子JIS C-8303RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798税込8,578
翌々日出荷

2.8m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)
用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980税込12,078
翌々日出荷

分散型電源システム用単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業
太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください。・雷サージ、高調波対応形です。
仕様【フレームサイズ】100AF付属品端子カバー・封印プレート・丸木ねじ4×55・なべ小ねじM4×50・IECレールホルダ・レールホルダバネ・圧着端子R22-8質量(kg)(単体)0.59規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2定格電流(A)75適合電線(mm2)max.60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用M8定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100/200動作時間(s)0.1以内
1個
17,980税込19,778
翌々日出荷

富士電機機器制御  オートブレーカ 富士電機機器制御
1個
289税込318
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(7621種類の商品があります)

富士電機機器制御  FePSU 富士電機機器制御
1個
1,598税込1,758
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

富士電機機器制御  オートブレーカ 富士電機機器制御
1個
119税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

感震機能付・単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ 日東工業
感震機能付、単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース、省配線、省施工に貢献します。
仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替極数3P定格電流(A)40表示【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【震度5強相当】250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作/80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作リセット無電圧a接点定格感度電流(mA)F30警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA極数・素子数3P2E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
1個
28,980税込31,878
3日以内出荷

プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業
仕様【相切替・電圧切替】相:切替不可・電圧:切替不可付属品端子カバー質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2フレームAF:50定格絶縁電圧(V)AC250適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子,負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1個
4,698税込5,168
5日以内出荷

DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ) Advantech(アドバンテック)
【PSD-Aシリーズ】(金属筐体モデル)。 ・40W/120Wラインアップを展開し、幅広い用途に対応。 ・スリム金属筐体設計。 ・85~264VAC / 110~375VDC入力対応。 ・150%ピーク負荷対応(3秒)。 ・高温環境下でも安定動作。 ・60℃フルロード対応。 ・過電圧・過電流保護機能搭載。 =========================================================。 【IPS-D22シリーズ】(樹脂筐体モデル)。 ・コンパクト樹脂筐体設計で省スペース設置に最適。 ・12V / 24V / 48V出力モデルをラインアップ。 ・85~264VAC / 100~375VDC入力対応。 ・50℃フルロード対応。 ・-30℃コールドスタート対応。 ・LED表示-DC OK表示LED(緑色)/出力低電圧表示LED(赤色)。 ・出力電圧調整機能搭載(V.Adjust)。 ・OVP / SCP / OCP / OTP保護機能搭載。 =========================================================。 下記のモデル構成は参考用です。全モデルの組み合わせに対応できるとは限りません。 対応可能モデルはアドバンテックジャパンのWebサイトで確認することができます。 ---------------------------------。 PSD-A(1)W(2)。 IPS-D22A(1)W(2)V。 (1)数字のところは、電力(単位:W)を示してます。 (2)数字のところは、出力電圧(単位:VDC)を示してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398税込10,338
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ACアダプタ 日立産機システム
日立産機システムACアダプタ
CPTrans-MJW専用ACアダプタ
出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~AC240入力周波数(Hz)(AC)50/60
1本
21,980税込24,178
25日以内出荷

接地3P20A防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)接地3P20A防水ゴムキャップ
防水ゴムコードコネクタボディと組み合わせて使用するプラグ側(オス側)の防雨形キャップ。主に三相200V設備や屋外電源延長コードに使用されます。アース端子付きで高い安全性を確保。
種別キャップ形状平刃タイプタイプ接地3P20A防水ゴムキャップ定格20A/250Vコンセント形状接地3P(旧4P)端子巻締端子式プラグ形状平刃
1箱(5個)
9,798税込10,778
6日以内出荷

接地3P20Aキャップ(コードグリップ付) Panasonic(パナソニック)
接地3P20A250Vキャップ。電源コードの先端に取付けるプラグキャップです。
種別キャップ形状平刃タイプブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20端子巻締端子式プラグ形状平刃差込口形状接地3P 20A 250V
1箱(10個)
7,298税込8,028
6日以内出荷

小形接地15Aゴムキャップ(125V)(Φ32) Panasonic(パナソニック)
小型タイプで配線器具への接続に使用。耐衝撃性のあるゴムボディ、電線を端子へ固定する巻締端子式。
用途業務用・工事用の電源プラグ部品種別キャップ形状平刃タイプ定格15A/125V定格電圧(V)125コンセント形状接地2P定格電流(A)15端子巻式端子式プラグ形状平刃
1箱(10個)
7,398税込8,138
6日以内出荷

接地3P20A引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)接地3P20A引掛防水ゴムキャップ
プラグを差し込んで回転させることでロックでき、振動や引張による抜け落ちを防止する引掛形防水ゴムキャップ。アース付きの為三相200V機器や動力設備で安全に使用可能です。
形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
1箱(5個)
13,980税込15,378
6日以内出荷