能動部品の新着商品
「能動部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
仕様特性測定:Profinet 、 ディスプレイのタイプ:7セグメントLED 、 桁の数:6 、 桁の高さ:13 mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 MIPAN数値データディスプレイ. 産業用制御システム向けパネル取り付け型数値LEDデータディスプレイです。 頑丈なメタルケース入りで、IP65のフロントパネルで保護されています。 Profibus-DP、Profinet IO又はRS-485 / RS-232シリアルデータインターフェイスから選択できます。. コンパクトな96 x 24 mmパネル取り付け型数値ユニット RS-232 / 485シリアルデータ、Profinet IO、Profibus-DPインターフェイスの各タイプから選択可能 見やすい6桁、13 mmの赤色LEDディスプレイ PLC及びIPCベースの制御システムのスレーブディスプレイとして最適 頑丈な金属ケース IP65等級のフロントパネル(ガスケット付) 24 V dc電源 セルフテスト機能
産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。
長さ(mm)60
出力デジタルスイッチング:PNP
センサー誘導
出力電流(mA)開閉:200
本体形状ネジ付きバレル
検出範囲(mm)10
動作温度(℃)-25~70
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能NO
実装タイプ突出型
最大DC電圧(V)30
スイッチング周波数(Hz)最大:400
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
温度係数最大100
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差±0.1%
動作温度範囲(℃)-40~+85
パッケージTO-92
ワイヤレス充電システム向けの受信回路および電力制御基板
本基板は、ワイヤレス給電の受信回路、バッテリ充電回路、保護回路および外部システムへの電力供給回路を搭載しています。本基板に受電コイルを介してワイヤレスで受信した電力を入力すると、バッテリ充電用の充電制御電圧、充電電流を出力します。さらに内蔵DC/DCコンバータを使用すると、バッテリから外部システムへ安定した電力供給を行うことができます。
ワイヤレス給電送信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。送電部に本製品の対となる【MEB-RAA458100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能となります。
本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA457100を採用しました。RAA457100は、ワイヤレス受電機器に必要なすべての機能(整流、変調、復調、バッテリ保護、DC/DC、およびリチウムイオンバッテリ充電)を3.22mm×2.77mmの小型パッケージに搭載しています。内蔵DC/DCコンバータは、85%の高い効率でバッテリの長寿命化を実現します。また、送電部に対となるRAA458100を使用することで、送受電回路間の双方向通信が可能となります。双方向通信によって、受電する電力を適切に制御することで発熱を最小限に抑え、リチウムイオンバッテリを熱から保護します。
ワイヤレス充電システムによるバッテリ充電が可能
ワイヤレス給電受信回路、バッテリ充電回路、保護回路、DC/DCを搭載
内蔵DC/DCコンバータを使用し、バッテリから外部システムへの電力供給が可能
高効率DC/DCコンバータによりバッテリを長寿命化
ワイヤレス給電送信回路【MEB-RAA458100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能
充電制御電圧:4.05、4.2V、4.35V(選択可能)、最大充電電流:70mA
関連資料(2.68MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
ワイヤレス充電システム向けの送信回路および電力制御基板
本基板は、ワイヤレス給電の送信回路、ハーフブリッジ/フルブリッジ両方に対応したMOSFETドライバ回路、モニタ回路および保護回路を搭載しています。本基板に電力を供給すると、送電コイルを介して受信側へ電力をワイヤレス送信することができます。
ワイヤレス給電受信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。受電部に本製品の対となる【MEB-RAA457100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能になります。
本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA458100を採用しました。RAA458100は、小電力ワイヤレス充電システム向け送電側電力制御ICです。5Vシングル電源(モバイルバッテリも可)で動作し、ブリッジ回路過電流保護や2つの過熱保護など複数の保護機能により安全性に配慮されています。ハーフブリッジ/フルブリッジを選択可能なゲートドライバ、各電圧のモニタ機能、2線シリアルインターフェースなどの機能を内蔵しています。RAA458100のレジスタ設定は、基板に搭載されたEEPROM、または外部から2線シリアル通信によって行うことができます。
MOSFETハーフブリッジ回路、MOSFETフルブリッジ回路双方に対応したパワーMOSFETドライバを内蔵
ブリッジ回路過電流保護機能、温度保護機能等、複数の保護機能を内蔵
内蔵12ビットA/Dコンバータによるブリッジ回路入力電圧/電流、サーミスタ電圧(温度)のモニタが可能
ワイヤレス給電受信回路【MEB-RAA457100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能
関連資料(2.39MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ワイヤレス給電用の受信回路基板
リチウムイオン電池に最適なワイヤレス給電の受信回路およびバッテリ・チャージャを搭載したワイヤレス充電の受信回路基板です。本基板にワイヤレスで受信した電力を入力すると、リチウムイオン電池の充電に最適な、4.2Vの固定フロート電圧、400mAまたは200mAの定電流を出力します。
ワイヤレス給電の送信基板(MEB-LTC4125-T)と組み合わせると、リチウムイオン電池のワイヤレス充電システムを構築できます。
キーデバイスはアナログデバイセズ社製のLTC4120-4.2で、入力電圧を効率よく安定化する動的整合化制御(DHC)機能を内蔵した、同期整流式の降圧ワイヤレスバッテリチャージャです。定電圧/定電流のバッテリチャージャであり、タイムアウト機能、高精度のシャットダウン/実行制御、NTC加熱保護、2時間の安全終了タイマ、自動再充電といった機能を備えています。
関連資料(0.68MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ワイヤレス給電用の送信回路基板
リチウムイオン電池に最適なワイヤレス充電の送信回路基板です。本基板に3V~5.5Vの電圧を入力すると、5Wの電力をワイヤレスで送信できます。ワイヤレス給電の受信回路基板(MEB-LTC4120-R)と組み合わせると、リチウムイオン電池のワイヤレス充電システムを構築できます。
キーデバイスはアナログデバイセズ社製のLTC4125で、シンプルで高性能なフルブリッジ共振ドライバです。共振周波数と一致するように自動で駆動周波数を調整するAutoResonant機能を搭載し、最大限の電力を送電することができます。また、受信機の負荷要件にしたがって出力電力を調整するOptimum Power Searchアルゴリズムによりシステム全体を効率化できます。さらに、安全で信頼性の高い動作を確保するための異物検出機能を備えています。
関連資料(0.66MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
高性能の2Mビット、256K×8ビットのフィールドメモリ
・HDTV、NTSCTV、VTR、デジタル映画やマルチメディアシステムのような高速シリアルアクセスアプリケーション用に設計
・医療システム、プロフェッショナルのグラフィック、およびデータストレージシステム等の他の用途またはハイエンド向けには設計されていない
・2Mビットの容量は、従来のNTSCTVの1つのフィールドに適合
・各8ビットプレーンは、個別のシリアル書き込みポートと読み込みポートがあり、独立した制御が可能
・様々なクロックレートをサポート
・高速FIFO、ファーストイン、ファーストアウト、外部リフレッシング無しでの動作
・シリアルアクセス用の完全静的タイプのメモリーセルとデコーダーにより、リフレッシュフリーシリアルアクセス動作が可能となり、電源が入ってる限りシリアル読み込み/書き込み制御クロックをHighまたはLowに停止可能
・追加のSRAMシリアルレジスタまたは256×8ビットの初期アクセス用のラインバッファは、書き込みまたは読み込みのリセットタイミングの直後にクロック遅延のない高速ファーストビットアクセスを可能とする
・書き込みマスク機能または入力イネーブル機能(IE)、およびデータ読み取りスキップ機能あるいは出力イネーブル機能(OE)を備えている
その他【アクセス時間】30ns、【入力キャパシタンス】7pF、【出力キャパシタンス】7pF、【パッケージ/ピン】28-SOP
電源電圧【動作】3.0V~3.6V
動作電流(mA)35
サイクルタイム【読み込み/書き込み】30ns
動作温度範囲(℃)0~70
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の開発したオーディオパワーアンプICです。
ラジオやテレビ程度の小出力用のパワーアンプとして代表的な製品です。
回路記号はOPアンプと同じですがLM386はパワーアンプ専用でOPアンプではありません。
増幅率(利得・ゲイン)は二段階に設定できますがOPアンプのように任意に設定はできず方法も異なります。
その他電流:【入力バイアス】70nA
電源電圧(V)4~18
定格電源電流1.8mA(Vcc=±15)
回路数1回路
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~+70
オフセット電圧(mV)2
1個
¥319
税込¥351
6日以内出荷
備考CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~+70
パッケージPDIP-8
動作電圧(V)2~15
最大周波数(MHz)【発振】2.1
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz
入力JFET
電源電圧(V)±18
定格電源電流3.6mA(Vcc=±15)
回路数2回路
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~+70
パッケージDIP-8
オフセット電圧(mV)1
1個
¥439
税込¥483
6日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
6日以内出荷
200V/1.5A定格の一般整流用ダイオードです。
※生産中止になった日立製パワーダイオード「V03C」、「V06C」のメーカー推奨代替品です。
その他【VR】200V、【IF】1.5A、【trr】4μs、SOD-57(アモパック品)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB)
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
高精度サーミスタです。
許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。
その他【B定数】4013K±1%
使用温度範囲(℃)-50~+110
抵抗値20kΩ±1%(25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.23MB)
熱時定数(25℃)15s(静止空気中)
熱放散定数(mW/℃)2/25℃
パッケージサーミスタラジアル2
定格電力(mW)10(25℃)
1個
¥219
税込¥241
6日以内出荷
保存温度範囲(℃)-40~+150
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗プリント基板実装:110℃/W単体フィン無し:140℃/W
ピーク逆電流(μA)10
ピーク順方向電圧(V)1.0
最大順方向電流(A)1.57
整定電流(A)50Hz正弦半波抵抗負荷:1.0(T=39℃)、0.9(T=26℃)
サージ電流(A)45
接合温度(℃)-40~+150
10A10-Tはアキシャルリード型の整流用ダイオードで、最大定格電流10A、耐圧1000Vの標準リカバリタイプです。高耐圧・高電流仕様により、各種電源回路やインバータ回路、AC-DC整流回路などでの一般的な整流用途に幅広く使用されています。
外形はアキシャルリード型で、スルーホール基板や端子間直結での取り付けがしやすく、放熱や機械的固定も容易です。スイッチング速度はファストリカバリタイプほどではないものの、通常の電源整流用途においては十分な性能を備えており、設計の自由度が高いのが特長です。
最大平均整流電流10Aのため、比較的大きな電流を扱う機器にも対応可能で、電源ユニットやモーター駆動回路などでの使用実績も豊富です。過電圧保護や逆電流防止のフリーホイールダイオードとしても活用されます。
長期供給性と信頼性を備えた標準的な整流ダイオードとして、設計初期段階から保守・修理対応まで、幅広い現場で重宝される実用的な部品です。
タイプ標準リカバリダイオード
取付方式スルーホール
構成Single
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
順電圧(V)1.1
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージ/ケースR-6
最大順方向電流(A)10
最大逆電圧(V)1000
最大サージ電流(A)400
逆電流(μA)10
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
区分NO
電流(A)IF:1.2、IFSM:80
電圧(V)VRM:600V
漏れ電流(μA)50
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗17℃/W
順方向電圧(V)0.92
リーク電流(μA)10
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)FM:1.05
パッケージリード
最大逆電圧(V)600
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB62269FTG)の評価基板
TB62269は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流1.8Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
BiCDプロセスによる出力段低オン抵抗。
熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵。
内部回路動作用VCCレギュレータ内蔵のため、VM電源だけで動作可能。
チョッピング周波数は外部抵抗、外部コンデンサで設定可能。
関連資料(0.61MB)
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
TC78B015FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の150度台形PWMチョッパ方式の3相全波ブラシレスモータドライバです。速度制御入力によりPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。また、1センサに対応しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧25V、最大定格電流3.0A/chを実現しています。
本評価ボードにはモータを評価するために必要な部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。
TC78B015FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使用して体感してみてください。
関連資料(0.61MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)の評価基板
TB67H410は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。
BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.5A/chを実現しています。
Largeモードを使用した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。
TB67H410を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。
正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応。
低オン抵抗(上下和=0.8Ω(typ.))の出力MOSFETを内蔵。
各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
関連資料(0.62MB)
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)の評価基板
TB67H410は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。
BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流2.5A/chを実現しています。
Largeモードを使用した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。
BiCDプロセスによるモノリシックIC
最大2つのDCブラシモータを1チップで駆動可能。
PWM定電流駆動,ダイレクトPWM駆動に対応。
正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応。
低オン抵抗(上下和=0.8Ω(typ.))の出力MOSFETを内蔵。
高耐圧+大電流 を実現。
各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
関連資料(0.83MB)
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
TC78H600FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御、および定電流PWM制御により駆動することができます。また、ステッピングモータ接続用コネクタを実装することで、1つのバイポーラ型ステッピングモータを制御/駆動することができます。出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。
関連資料(1.51MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)の評価基板
TB67B000HGは、高圧PWM方式用の3相DCブラシレスモータードライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1(MCP)構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ)により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます
IGBTの3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V、最大定格電流2.0A/chを実現しています。
本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。
発振回路内蔵 (キャリヤ周期 = fosc/252 (Hz) )
電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵
レギュレータ回路内蔵 (Vreg = 7 V (typ.), 30 mA (max), Vrefout = 5 V (typ.), 35 mA (max))
関連資料(0.63MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
TB67Z800FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の3チャネルのハーフブリッジを搭載した、全てのチャネルを独立に制御可能なモータドライバです。出力電流(絶対最大定格)は3.0Aで、動作電圧範囲は4.0Vから22.0V(絶対最大定格は25.0V)まで対応しています。MCUやモータコントローラの制御信号を接続することで、3相ブラシレスDCモータを駆動することが可能です。
TB67Z800FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使って体感してください。
関連資料(0.44MB)
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板
MTO-EV006HG(TB67H400AHG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AHGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。
PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応
正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応
低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
パワーオンリセット(POR)を内蔵
内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
関連資料(0.84MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板
MTO-EV009FNG(TB67H400AFNG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AFNGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。
PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応
正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応
低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
パワーオンリセット(POR)を内蔵
内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
関連資料(0.61MB)
1個
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
TB67H450FNGを用いたブラシ付きDCモータドライバの評価基板
東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモーター用のドライバーIC「TB67H450FNG」のE-Pad面実装パッケージを実装した評価基板です。
GNDパターンとOUT1およびOUT2パターンを大きくとり、電流を流しやすくしています。ロジック入力端子とGND端子は、使いやすい入出力ピンにしています。参照電圧は、VRで調整可能です。各ノードで測定しやすいように測定ピンを配置しています。
TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。
BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。
DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ
BiCDプロセスによるモノリシックIC
駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1
PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応
正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応
低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵
高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現
各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO)
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
関連資料(0.18MB)
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)の評価基板
TB67H400Aは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。
BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現しています。
Largeモードを使用した場合は、最大定格電流8.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。
最大2 つのDC ブラシモータを1 チップで駆動可能。
正転/逆転/ブレーキ/STOP (OFF)の4 モードに対応。
低オン抵抗 (上下和=0.49 Ω (typ.))の出力MOSFET を内蔵。
高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現。
各種異常検出機能(過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、パワーオンリセット (POR))を内蔵。
内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵。
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
関連資料(0.57MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
高圧3相ブラシレスDCモータドライバICの評価ボード
サンケン電気製の高圧3相ブラシレスDCモータドライバICであるSIM6892Mの評価ボードです。SIM6892Mは、出力素子、プリドライバおよび制限抵抗付きブートストラップダイオードを1パッケージにした、高圧3相モータ用ドライバです。ユニバーサル入力仕様の小~中容量モータのインバータ制御に最適です。VDSSは600V、出力電流は5Aです。 出力段は、FRD(Fast Recovery Diode)付きのIGBT出力です。
関連資料(0.37MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFTG)の評価基板
MTO-EV005FTG(TB67H400AFTG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AFTGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力部の並列制御機能を内蔵しており、1チャンネルの大電流駆動にも対応可能です。
PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応
正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応
低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
パワーオンリセット(POR)を内蔵
内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
関連資料(0.69MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ
BiCDプロセスによるモノリシックIC
駆動モータ数(ブラシ付モータ):1
PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応
正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応
低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵
高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現
各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO)
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
出力電圧(V)50
出力電流(A)3.5
電源電圧(V)44
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.68MB)
1個
¥259
税込¥285
6日以内出荷