丸型コネクタの新着商品

「丸型コネクタの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

358件中 1~40件
JAE(日本航空電子工業)丸型防水コネクタ JL10シリーズ
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、T&#220V認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他 形状ストレート 種類丸型 極数4 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加) 結合方式ねじ 挿抜寿命500 回 耐電圧(V/min)AC2000
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2212-66
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
1個
特価
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コネクタ形状BHレセプタクル 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
特価
639 税込703
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
付属品HBCP-D シリーズ、DCP-C シリーズ
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

機器の増設などにともなう回線変更に幅広く対応できるコネクタ盤です。2UタイプはXLR型角型フランジ付き中継コネクタを装着してありますので、あらかじめ接続ケーブルをご用意いただければ、現場で面倒なはんだ付け作業は不要です。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様結束バーあり・なし:なし 形状パネルのみ タイプコストパフォーマンスタイプ 表面処理電着塗装 穴数コネクタ穴×12 (※1)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気ピンプラグ
折れ強度に優れた業務用コネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。Φ6.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ7.5mmまでのケーブルに使用できます。(*)。(*)F-12Sは、Φ5.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ6.7mmまでのケーブルに使用できます。F-15、F-16は本体一体化構造に加え、スリーブ根元にはR加工を施しているため折れ強度に優れています。F-15Lは、ヘッドにローレットを設けることで、グリップ感を向上させています。F-15Lは、スリーブ根本の径を大きくしR加工を施しているため、F-15、F-16と同様、折れ強度に優れています。
種別ステレオフォンプラグ 入数10個 プラグ径(Φmm)6.3
1箱
6,998 税込7,698
翌々日出荷

カナレ電気XLR変換コネクタ
ワゴンコンソールの中継コネクタとして最適です。面倒なはんだ付け加工なしで機器の接続ができます。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプです。
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カナレ電気ピンプラグ
業務用として使用できる信頼性の高いRCAコネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。音声・映像用としてご使用いただけます。
入数10個 適合ケーブル(Φmm)6.0までのケーブル
1箱
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
6日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)レセプタクル用キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.57MB)
1個
229 税込252
6日以内出荷

1個
119 税込131
6日以内出荷

1個
189 税込208
6日以内出荷

用途DisplayPort機器本体側コネクタ保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
669 税込736
6日以内出荷

1袋
639 税込703
6日以内出荷

1袋
639 税込703
6日以内出荷

SD・SDHC/SDXCメモリカードスロットカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
649 税込714
6日以内出荷

用途DCジャック機器側用のコネクタキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
889 税込978
6日以内出荷

用途小さなリングに紐付きアクセサリや、「キャップ紛失防止ひも」などの取り付けができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
669 税込736
6日以内出荷

1袋
639 税込703
6日以内出荷

1袋
639 税込703
6日以内出荷

用途BNCコネクタ保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
689 税込758
6日以内出荷

1袋
639 税込703
6日以内出荷

1個
229 税込252
6日以内出荷

1本
359 税込395
6日以内出荷

1本
359 税込395
6日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷