ナイロンコネクタの新着商品

「ナイロンコネクタの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

62件中 1~40件
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1箱(9000個)
569,800 税込626,780
欠品中

ナチュラル 接触抵抗(mΩ)~10 絶縁抵抗1000MΩ以上 耐電圧(V)AC1500V/1分間
1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





1袋(10個)
129 税込142
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

日本モレックス(molex)2.50mm ピッチ Mini-Lockシリーズ
材質嵌合部メッキ/Matte Tin、終端メッキ/Matte Tin、金属部/Phosphor Bronze 最大電流(A)コンタクトあたり/3.5 AWG電線サイズ/20, 22 形態パッケージ/Reel 被覆外径(mm)1.50-1.80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数挿抜/30 最大電圧(V)250 AC (RMS)/DC 終端スタイルインターフェース/Crimp or Compression ジェンダーFemale
1巻(10000個)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。破損防止構造の埋め込みタイプです。(画像 図1)。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。(画像 図2)。それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。FJ-JRUDBのフランジは黒色です。
形状F(メス)-F(メス) タイプ中継タイプ 入数20個
1箱
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)。BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
適合ケーブル- 入数20個
1箱
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(※1)
タイプ基板取付タイプ 入数20個
1箱
21,980 税込24,178
翌々日出荷

主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。取付穴はBCJ-R/1(直接配線タイプ)と同サイズです。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。
形状BNC(メス)-BNC(メス) タイプ中継タイプ 入数20個
1箱
18,980 税込20,878
翌々日出荷

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(※1)
形状F(メス)-F(メス) タイプ中継タイプ 入数20個
1箱
21,980 税込24,178
翌々日出荷

BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタです。VSWRは4GHzまで1.1以下と高性能です。
形状BNC(メス)-BNC(メス) タイプ中継タイプ 入数20個
1箱
17,980 税込19,778
翌々日出荷

75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付フランジタイプ(埋込)]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)。*パネルジャックタイプ(~1GHz)。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。〈図1〉。フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈図2〉。それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。※取付には工具が必要です。BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。
入数20個
1箱
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。破損防止構造の埋め込みタイプです。フランジは、ITTキャノン製XLR-F77タイプと同サイズです。
形状BNC(メス)-BNC(メス) タイプ中継タイプ 入数20個
1箱
21,980 税込24,178
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)分岐コネクタ
ピッチ(mm)5.08 コネクタ形状中継用分岐コネクタ 接続圧接 関連資料(0.26MB)
1個
90 税込99
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


形状ベース付ポストサイド型 ピッチ(mm)2.5 定格250V-3A ピン数(ピン)5極 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,498 税込1,648
6日以内出荷

小型設計 信頼性の高いコンタクト ボックス型ベース付きポスト 基板への取り付けが確実 表面実装(SMT)タイプ
寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分) 黄色 タイプベース付ポスト ピッチ(mm)2 極数2 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む) 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時) 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6 接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下) 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)32~24 ピン長さ(mm)3.4 実装タイプトップ型
1個
24 税込26
8日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)コンタクト AWG26~22(100本入)
備考コンタクトピン 適合電線AWG26~AWG22 入数100本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
699 税込769
6日以内出荷

形状ベース付ポストトップ型 ピッチ(mm)2.5 定格250V-3A ピン数(ピン)12極 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,998 税込2,198
6日以内出荷

小型設計 信頼性の高いコンタクト ボックス型ベース付きポスト 基板への取り付けが確実 表面実装(SMT)タイプ
寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分) 赤色 タイプベース付ポスト ピッチ(mm)2 極数2 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む) 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時) 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6 接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下) 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)32~24 ピン長さ(mm)3.4 実装タイプトップ型
1個
24 税込26
8日以内出荷

形状ベース付ポスト(サイド型) ピッチ(mm)2.5 定格250V 3A(最大) ピン数(ピン)12極 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,398 税込1,538
6日以内出荷

形状ベース付ポストトップ型 ピッチ(mm)2.5 定格250V-3A ピン数(ピン)10極 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,898 税込2,088
6日以内出荷

備考コンタクトピン 適合電線AWG28~AWG24 入数100本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
849 税込934
6日以内出荷



1袋
66 税込73
6日以内出荷


1個
559 税込615
6日以内出荷


1セットほか
61 税込67
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
139 税込153
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋
80 税込88
6日以内出荷




1個
61 税込67
6日以内出荷