ゲージの新着商品
「ゲージの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 626113-0100-020
寸法(mm)DG/D:5、DK:1、DS1:0.8、ML1:5
質量(g)0.69
寸法L(mm)20
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)1
寸法ML(mm)11
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥17,980
税込¥19,778
60日以内出荷
M3 クランピングスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626103-0301-030
寸法(mm)DG/D:5、DK:3
質量(g)0.75
寸法L(mm)30
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
寸法ML(mm)21
先端材質ルビー
寸法DS(mm)2
1本
¥30,980
税込¥34,078
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8020-000
寸法(mm)DG/D:4、DK:6
質量(g)1
寸法L(mm)13
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)セラミック
ボール径(Φmm)6
寸法ML(mm)9
先端材質ルビー
寸法DS(mm)2
1本
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
M5 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626115-0060-022 に相当。
質量(g)6
ねじ径オス側:M5
材質(ステム)超硬
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 626103-0610-070
寸法(mm)DG/D:5、DK:6
寸法L(mm)70
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)6
寸法ML(mm)61
先端材質ルビー
寸法DS(mm)3.5
1本
¥36,980
税込¥40,678
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626103-0300-075
寸法(mm)DG/D:5、DK:3
質量(g)1
寸法L(mm)75
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
寸法ML(mm)66
先端材質ルビー
寸法DS(mm)2
1本
¥31,980
税込¥35,178
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8104-000
寸法(mm)DG/D:4、DK:2
質量(g)1
寸法L(mm)22
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)2
寸法ML(mm)14
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥9,398
税込¥10,338
21日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8021-000
寸法(mm)DG/D:4、DK:3
質量(g)1
寸法L(mm)21.5
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)3
寸法ML(mm)15.5
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1.5
1本
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;602030-8118-000
寸法(mm)DG/D:4、DK:1、DS1:0.8
寸法L(mm)22
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)1
寸法ML(mm)9
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 626103-0300-059
寸法(mm)DG/D:5、DK:3
質量(g)1
寸法L(mm)59
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
寸法ML(mm)50
先端材質ルビー
寸法DS(mm)2
1本
¥30,980
税込¥34,078
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8106-000
寸法(mm)DG/D:4、DK:3
質量(g)1
寸法L(mm)21
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)3
寸法ML(mm)13
先端材質ルビー
寸法DS(mm)2
1本
¥10,980
税込¥12,078
21日以内出荷
M3 クランピングスタイラス XXT サーモステイブル。ツァイスパーツ No;626103-0301-020 に相当。
寸法(mm)DG/D:5、DK:3
質量(g)0.7
寸法L(mm)20
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
寸法ML(mm)11
先端材質ルビー
寸法DS(mm)2
1本
¥28,980
税込¥31,878
60日以内出荷
M2 ストレートスタイラス。ツァイスパーツ No;602030-8034-000 に相当。
寸法(mm)DG/D:3、DK:5
質量(g)1
寸法L(mm)22.5
ねじ径オス側:M2
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)5
寸法ML(mm)16.5
先端材質ルビー
寸法DS(mm)2
1本
¥14,980
税込¥16,478
21日以内出荷
M3 基準スタイラス XXT (レッドドット)。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626103-0501-050
寸法(mm)DG/D:5、DK:5
質量(g)1.4
寸法L(mm)50
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)5
寸法ML(mm)41
先端材質ルビー
寸法DS(mm)3.5
1本
¥30,980
税込¥34,078
60日以内出荷
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626103-0830-100
寸法(mm)DG/D:5、DK:8
質量(g)2.7
寸法L(mm)100
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)8
寸法ML(mm)100
先端材質ルビー
寸法DS(mm)5
1本
¥46,980
税込¥51,678
60日以内出荷
M5 ストレートスタイラス、ツァイスアプリケーション用。
長さ(mm)32
寸法(mm)DG/D:11、DK:0.3、DS1:0.2
質量(g)6.5
寸法L(mm)32
ねじ径オス側:M5
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.3
寸法ML(mm)2.3
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥53,980
税込¥59,378
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 626103-0300-042
寸法(mm)DG/D:5、DK:3
質量(g)0.8
寸法L(mm)42
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
寸法ML(mm)33
先端材質ルビー
寸法DS(mm)2
1本
¥28,980
税込¥31,878
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。ツァイスパーツ No;602030-8115-000
寸法(mm)DG/D:4、DK:0.5、DS1:0.3、ML1:2.5
質量(g)1
寸法L(mm)21.25
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.5
寸法ML(mm)11.25
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
M2 ストレートスタイラス。ツァイスパーツ No;602030-8015-000
仕様センタースタイラス:N
寸法(mm)EWL:47
全長(mm)50
ねじ径オス側:M2
ステム径(Φmm)2
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
材質(ホルダー)ステンレススチール
先端材質ルビー
1本
¥9,898
税込¥10,888
21日以内出荷
M2 ストレートスタイラス。ツァイスパーツ No;602030-8016-000 に相当。
寸法(mm)DG/D:3、DK:4
寸法L(mm)22
ねじ径オス側:M2
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)4
寸法ML(mm)16
先端材質ルビー
寸法DS(mm)2
1本
¥9,998
税込¥10,998
21日以内出荷
M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0060-020 に相当。
寸法(mm)DG/D:5、DK:0.6、DS1:0.4、ML1:4.6
質量(g)0.68
寸法L(mm)20
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.6
寸法ML(mm)11
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥17,980
税込¥19,778
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 626113-0101-020
寸法(mm)DG/D:5、DK:1、DS1:0.6、ML1:5.1
質量(g)0.7
寸法L(mm)20
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)1
寸法ML(mm)11
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥18,980
税込¥20,878
60日以内出荷
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626103-0300-025
寸法(mm)DG/D:5、DK:3
質量(g)0.65
寸法L(mm)25
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
寸法ML(mm)16
先端材質ルビー
寸法DS(mm)2
1本
¥25,980
税込¥28,578
45日以内出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。このスタイラスは REVO への使用をお勧めします。
仕様センタースタイラス:N
寸法(mm)EWL:27.5
全長(mm)30
ねじ径オス側:M2
ステム径(Φmm)2
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
材質(ホルダー)ステンレススチール
先端材質ルビー
1本
¥40,980
税込¥45,078
45日以内出荷
トレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。このスタイラスは REVO への使用をお勧めします。
仕様センタースタイラス:N
寸法(mm)EWL:47
全長(mm)50
ねじ径オス側:M2
ステム径(Φmm)2
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
材質(ホルダー)ステンレススチール
先端材質ルビー
1本
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0050-020 に相当。
寸法(mm)DG/D:5、DK:0.5、DS1:0.3、ML1:2.3
質量(g)0.69
寸法L(mm)20
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.5
寸法ML(mm)11
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥20,980
税込¥23,078
45日以内出荷
M5 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626115-0050-022 に相当。
長さ(mm)22
寸法(mm)DG/D:11、DK:0.5、DS1:0.3、ML1:2.5
寸法L(mm)22
ねじ径オス側:M5
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.5
寸法ML(mm)13
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥18,980
税込¥20,878
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。
寸法(mm)DG/D:4、DK:0.3、DS1:0.2、ML1:2.3
質量(g)1
寸法L(mm)22
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.3
寸法ML(mm)9
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥21,980
税込¥24,178
21日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。ツァイスパーツ No;602030-8116-000
寸法(mm)DG/D:4、DK:0.6、DS1:0.4、ML1:4.6
質量(g)1
寸法L(mm)22
ねじ径オス側:M5
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.5
寸法ML(mm)9
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。ツァイスパーツ No;602030-8117-000 に相当。
寸法(mm)DG/D:4、DK:0.8、DS1:0.6、ML1:4.8
質量(g)1
寸法L(mm)22
ねじ径オス側:M5
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.6
寸法ML(mm)9
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥14,980
税込¥16,478
21日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。ケースに外径実測値データがついています。
適合径精度:0.0005、真円度:0.0003
トラスコ品番409-7436
長さ(mm)50
硬度HRC58以上
呼び寸法(mm)4.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止り(検査用)のセットです。使用目的により工作用と検査用があります。
トラスコ品番808-1506
材質ゲージ鋼
摘要メートル(M)ねじ、プラグ
呼び寸法(mm)M3×0.5
ゲージ種類:2級(従来JIS)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
管用テーパねじのめねじ内径を精査する為のゲージです。
タイププラグ
ねじU
等級2B級
ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に
材質本体:鋼
径精度(μm)±0.8
ゲージ長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.82MB)
直径不同(μm)0.8
真円度(μm)0.5
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼
推奨トルク(N・m)1以下
RoHS指令(10物質対応)対応