プレート式 自在車キャスターストッパーありの新着商品
「プレート式 自在車キャスターストッパーありの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ボールベアリング。始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
仕様自在後ストッパー付
材質(車輪)TPE(熱可塑性エラストマー)
穴径(Φmm)11
プレート寸法(mm)135×110
取付ピッチ(mm)105×75
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:35×25
質量(kg)0.2
材質(車輪)ナイロン6
取付高(mm)(H)50
ねじピッチ1.5
硬度タイヤ:70ショアD
耐荷重(kg)75
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
ねじサイズM10×30
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (前ストッパー付)
寸法(mm)車輪径×幅:200×80
質量(g)14100
材質(車輪)ポリウレタン
硬度タイヤ:92 ショアA
全高(mm)255
耐荷重(kg)(4km/h時)1600
耐熱温度(℃)-20~70
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥88,900
税込¥97,790
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-44)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
用途ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
仕様自在ストッパー付 (左)
寸法(mm)車輪径×幅:150×45
質量(g)2540
材質(車輪)ゴム
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)200
プレート寸法(mm)(F1×F2)120×120
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)11
取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90
材質(金具)スチール
偏心(mm)45
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:100×32
質量(kg)0.62
材質(車輪)ナイロン6
取付高(mm)(H)133
ねじピッチ1.75
硬度タイヤ:70ショアD
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
ねじサイズM12×30
1個
¥9,020
税込¥9,922
翌日出荷
車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。ボールベアリング。プレート取付け型。軽荷重タイプ。A:60mm、B:60mm、D:35mm、F:15mm、H:52mm、T2:27mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度は一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付
材質(車輪)ポリウレタン
硬度タイヤ:92ショアA
耐熱温度(℃)-20~70
材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
ローラーベアリング。プレート取付け型。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。中荷重タイプ。耐熱温度60℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:100×30
質量(g)1142
材質(車輪)ソリッドゴム
硬度タイヤ:80 ショアA
全高(mm)125
耐荷重(kg)(4km/h時)70
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥7,190
税込¥7,909
71日以内出荷
軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:100×32
質量(kg)0.72
材質(車輪)ナイロン6
硬度タイヤ:70ショアD
全高(mm)136
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:50mm、F:24mm、H:69mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:18mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:50×18
質量(kg)0.18
材質(車輪)ナイロン6
取付高(mm)(H)69
ねじピッチ1.5
硬度タイヤ:70ショアD
耐荷重(kg)75
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
ねじサイズM10×30
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部はダブルボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています。ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています。車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (前ストッパー付)
寸法(mm)車輪径×幅:250×60
質量(g)6350
材質(車輪)ポリウレタン
硬度タイヤ:92 ショアA
全高(mm)295
耐荷重(kg)(4km/h時)1000
耐熱温度(℃)-20~70
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥58,300
税込¥64,130
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:75mm、F:28mm、H:98mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:23mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:75×23
質量(kg)0.24
材質(車輪)ナイロン6
取付高(mm)(H)98
ねじピッチ1.5
硬度タイヤ:70ショアD
耐荷重(kg)75
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
ねじサイズM10×30
1個
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
シャフト径(Φmm)20
ストッパー回転ストッパー
使用軸受鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入
仕様ストッパー付
形状旋回式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状自在車S
型式315S自在車
車輪径(Φmm)50
質量(g)340
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付高(mm)70
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
車輪No.427S-RD50
旋回半径(mm)61
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)26
取付ピッチ(mm)55×42
許容荷重(daN)50
取付穴径P(Φmm)8.8
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S
型式413S自在車
質量(kg)0.36
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
車輪幅(mm)26
取付高(mm)70
金具仕上三価クロム化成処理
車輪No.427S-RD50
ストッパー回転ストッパー付
取付座(mm)70×58
偏芯E(mm)26
取付ピッチ(mm)55×42
許容荷重(daN)50
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番667-1147
材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)42
取付高H(mm)190
取付ピッチY(mm)75~80
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1800
許容荷重(daN)180
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)75~80
取付座B(mm)102
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ソフトで弾力があり、旋回性能が良く楽に荷物が運搬できます。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
仕様プレート式
キャスタータイププレート式自在車キャスター
ブレーキ回転ストッパー付
金具鋼板製
形状自在車W
材質(車輪)スチールホイールゴム
車輪タイプ単輪