ハイスドリルの新着商品

「ハイスドリルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

60件中 41~60件
住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-E型
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。独自のナノコーティング技術により幅広い被削材や加工条件で、安定寿命を実現!。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
仕様シングルマージン 材質ACT100 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄 先端角(°)140 表面処理NXコート 給油方式外部給油式 FIG1
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマイクロロングドリル
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途ガイド穴用。 仕様Pilot 材質ACV70 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金 先端角(°)145 表面処理PVDコート 給油方式内部給油式 油穴あり シャンク径(mm)3 加工穴深さ(L/D)2D FIG1
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマイクロロングドリル
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。 材質ACV70 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金 先端角(°)135 表面処理PVDコート 給油方式内部給油式 油穴あり シャンク径(mm)3 FIG2
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

MDUS型ドリルのガイド穴加工用。
仕様Pilot 材質KP011 全長(mm)38.2 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金 先端角(°)120 表面処理PVDコート シャンク径(mm)3 加工穴深さ(L/D)1D FIG1
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマイクロマルチドリル
高精度シャンクを実現(シャンク公差h3、真円度0.3μm以下、円筒度0.5μm以下)。新開発TiAIN系超薄膜コーティングの採用により、耐摩耗性を向上。
用途鋼、ステンレス鋼、銅の加工に最適。 材質KP011 全長(mm)38 タイプ小径タイプ 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金 先端角(°)120 表面処理PVDコート/FBコート 給油方式外部給油式 シャンク径(mm)3 加工穴深さ(L/D)10D FIG1
1個ほか
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
中心刃、外周刃兼用のインサートです。中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能で優れた経済性を発揮。
用途ステンレス鋼加工用
1セット(10個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
WDX型2D~5D用インサートです。切りくず処理の向上、切削抵抗の低減を実現。
用途ステンレス鋼加工用 幅(mm)4.2 厚さ(mm)2.0 コートPVDコート/オーロラ/CVDコート コーティングACS3000 適合ホルダWDX型2D~5D用(WDX130D○S20~WDX150D○S20) コーナー半径(mm)RE1:0.4、RE2:0.8
1セット(10個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷

住友電工ハードメタルドリルチップ
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
用途汎用 給油方式内部給油式
1セット(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
用途切りくず処理用 給油方式内部給油式
1セット(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。
1セット(10個)
8,898 税込9,788
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル XHGS型
深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途深穴用。 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄 先端角(°)140 表面処理DEXコート 給油方式内部給油式 油穴あり FIG2
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル PHT型
長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途ガイド穴用。 仕様Pilot 材質ACX20 全長(mm)68.3 溝長(mm)15.3 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄 先端角(°)150 先端寸法(mm)0.3 表面処理DEXコート 給油方式内部給油式 油穴あり シャンク径(mm)3 加工穴深さ(L/D)3D FIG1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途一般鋼の高能率加工に最適。 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄 コーティングDEXコート 給油方式内部給油式 油穴あり 材種ACX70 FIG1
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金) 先端角(°)140 ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSL コーティングNXコート 給油方式内部給油式 油穴付き(2穴) 材種ACT100 FIG1
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金 コーティングDEXコート 給油方式内部給油式 油穴あり 材種ACX70 FIG1
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。 被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金 コーティングDEXコート 給油方式内部給油式 油穴あり 材種ACX80 FIG1
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金 給油方式内部給油式 FIG2
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ
被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○) コーティングDEXコート/NXコート 給油方式内部給油式 油穴付き(2穴) FIG1
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
インサートです。
幅(mm)18 厚さ(mm)6.0 給油方式内部給油式 適合ホルダWDX型2D~4D用(WDX560D○S40~WDX680D○S40) コーナー半径(mm)1.2
1セット(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)