工具の通販モノタロウ 新着商品 切削工具・研磨材 切削工具 チップ 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) フライス用 フライス用チップ平行四辺形 フライス用チップ平行四辺形の新着商品 「フライス用チップ平行四辺形の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。 1件中 1~1件 タンガロイPCDチップ AVGW-D 形状ひし形穴付35° ポジ7° 寸法S(mm)3.7 コーティングDX160 寸法LE(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2 使用インサートネガティブタイプ 寸法APMX(mm)4.5 寸法INSL(mm)13.3 フライス用チップ平行四辺形 1個 ¥10,980 税込¥12,078 3日以内出荷 バリエーション一覧へ (2種類の商品があります) 1 新着商品カテゴリ 切削工具・研磨材 切削工具 チップ 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) フライス用 フライス用チップ平行四辺形