キッチン/調理家電の新着商品
「キッチン/調理家電の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
倒れてもこぼれにくい転倒流水防止構造 ※水漏れを完全に防止するものではありません。フタが完全に取り外せるから、水入れもお手入れもらくらく。フタは立てて乾かせる。安心の空焚き防止機能付。湯沸かし中はランプが点灯。お湯が沸いたら自動的にスイッチオフ
質量(kg)本体のみ:0.7、給電スタンド含む:0.9色ブラック電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×15×20(給電スタンドを含む)電源コード80cm最大容量(L)0.8取扱説明書(2.33MB)
1個
¥3,198税込¥3,518
5日以内出荷
ドリテックコンパクトおでかけ温調ケトル
200mlから沸かせる。最大400mlまで沸かせる。4段階の温度調節(70/80/90/95℃)。着脱できる電源コード。フタが取り外せて、お手入れかんたん。お湯が沸くと音でお知らせ。持ち運びに便利なポーチ付
付属品収納バッグ、電源コード質量(g)460(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×86×221設定温度(℃)70/80/90/95電源コード65cm最大容量(L)0.4取扱説明書(2.63MB)
Panasonic(パナソニック)電子ジャー炊飯器 (ホワイト)
大火力包み加熱でふっくら炊き上げる備長炭の遠赤外線効果でIHの大火力をお米に伝える最適な温度コントロールで24時間保温してもおいしい「うるおい保温」「食洗機対応のふた加熱板」と「ステンレスクリアフレーム」を採用
仕様【内釜】黒角厚釜付属品しゃもじ、計量カップ厚さ(mm)【釜】2.1質量(kg)2.9色ホワイト種類[4メニュー]定格消費電力(W)790加熱方式ヒーター式機能【保温】〇(12時間)外面黒色保証期間【内面コート】本体1年間保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×30.3×19.4高さ(cm)(ふたを開けた時)41.5モード【美味しさ】白米:52分、無洗米:52分、高速:27~39分、炊込み:53~56分、おかゆ:53~62分、エコ炊飯:48分消費電力量(Wh)【炊飯時】161/回(エコ炊飯)【保温時】20.0/h【タイマー予時】0.34/h【待機時】0.10/h省エネ基準達成率(%)102(目標年度:2008年 / 年間消費電力:86.1kWh/年)炊飯容量1.0L 1.0~5.5合
1台
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
Panasonic(パナソニック)電気圧力鍋 (ブラック)
圧力を保ち続ける絶妙な火加減で、おいしいメインからごはんまで、多彩な自動調理20メニューたっぷり調理容量6L
付属品計量カップ,おたま,蒸し板,メニューシール質量(kg)4.2色ホワイトタイプマイコンあり容量(L)【調理】2.6消費電力(W)800圧力70kPaゲージ圧(115℃)加工【なべ内面】フッ素加工機能【予約】〇(自動調理の一部のみ)、【低温調理】〇(2段階温度設定)、【保温】〇(一部メニューは調理終了後自動で移行しない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×27.4×26.2モード【自動調理】20メニュー: 角煮、塩ゆで豚、肉じゃが、牛すじの煮込み、さばのみそ煮、筑前煮、黒豆、カレー、おでん、ロールキャベツ、ブイヤベース、ヘルシースープ、ポトフ、ごはん、玄米、お急ぎ圧力ごはん、炊込みごはん、温泉卵、スチームチーズケーキ、甘酒炊飯容量白米:0.36~0.9L、玄米:0.36~0.72L満水容量(L)3.9
1台
¥23,980税込¥26,378
5日以内出荷
Panasonic(パナソニック)IHジャー炊飯器 (ホワイト)
大火力包み加熱でふっくら炊き上げる備長炭の遠赤外線効果でIHの大火力をお米に伝える最適な温度コントロールで24時間保温してもおいしい「うるおい保温」「食洗機対応のふた加熱板」と「ステンレスクリアフレーム」を採用
仕様【内釜】備長炭釜厚さ(mm)【釜】1.6質量(kg)5色ホワイト種類[7メニュー]白米・無洗米・玄米・雑穀米・炊き込み専用・炊きおこわ・おかゆ定格消費電力(W)1120加熱方式大火力包み加熱外面黒色液晶パネルグレー液晶保証期間【内面コート】本体1年間保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.0×37.7×22.4高さ(cm)(ふたを開けた時)43.1モード【玄米】ごはん:75~80分、【白米・無洗米】ふつう:52分、かため:47分、やわらか:56分、エコ炊飯:44分、高速:27~31分、少量:49分、おかゆ:51~60分、炊込み:53~57分、炊込み(もち米を使うとき):52~55分、【雑穀米】ごはん:51~55分、食感炊き分け3種類(ふつう、かため、やわらか)消費電力量(Wh)【炊飯時】154/回(エコ炊飯)【保温時】19.1【タイマー予時】0.90【待機時】0.84タイマー【予約タイマー】2メモリー省エネ基準達成率(%)101(目標年度:2008年 / 年間消費電力:85.4kWh/年)炊飯容量1.0L 0.5~5.5合
1台
¥21,980税込¥24,178
5日以内出荷
DAISHIN(大進)IHクッキングヒーター 小型卓上タイプ
卓上で暖かいご飯が提供できるIHクッキングヒーターです。煮込み料理・鍋・揚げ物など様々なシーンでご使用いただけます。拭くだけでお手入れも簡単です。3時間OFFタイマー設定があるので消し忘れにも安心です。
用途卓上での加熱などに。仕様【加熱調理】9段階:100W~1400W、【揚げ物調理】7段階:140℃~200℃(10℃刻み)材質【使用可能な鍋】 IH対応調理器具、鉄・鉄鋳鋳物・ホーロー・ステンレス・アルミニウム(貼り底)質量(kg)2.2電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1400電源コード(m)1.2寸法(cm)使用可能な鍋:直径12~19寸法(縦×横×奥行)(mm)360×280×65タイマーOFF:3時間※タイマー設定がない場合は2時間で自動オフ
1台
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
T-fal(ティファール)IH
最大1400Wのハイパワー。素早く加熱ができて調理が快適です。6つの調理プログラムで自動温度管理。日常的によく使う6種類の調理法が調理プログラムとして搭載。6つの調理プログラム「湯沸かし」「煮る」「鍋」「炒める」「揚げる」「保温/手動」には、それぞれのメニューに最適な温度が予め設定されています。自動で温度管理をするため、調理プログラムボタンを押すだけで簡単に調理できます。タッチパネルで簡単操作。LED 表示で画面が見やすく、タッチパネルで操作が簡単です。5つの安全機能で安心調理。1 なべ検知機能:使用可能なべを自動的に判別。2 電源オフ機能:調理開始から最大1時間経過後に自動的に電源オフ。*切タイマー未設定時。3 HOT 表示機能:電源オフ後もトッププレートが熱い間は「HOT」の文字が点灯。4 スリップ防止:本体の脚の裏面に2箇所すべり止め。5 マグネット式プラグ:取り外し簡単なマグネット式プラグ。上面フルフラットセラミックガラスパネルでお手入れもラクラク。フルフラットのトッププレートは、表面にボタンなどの凹凸がないため、サッと拭き取るだけでお手入れも簡単です。また、セラミックガラスパネルを使用で汚れがつきにくいので、調理後のお手入れもラクラクです。運転音が気になりにくい。温度に合わせてファンの回転速度を3段階で自動調整します。タイマー設定で安心調理。1分から6時間で切タイマーをセットできます。
色リーガルレッドコード長さ(m)2.5定格消費電力(W)1400本体質量(kg)2.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約28.0×34.2×5.3
1台(1台)
¥10,980税込¥12,078
7日以内出荷
シャープ単機能レンジ
シンプルながら毎日使いにちょうどよい単機能レンジあたためがかしこい。らくチン!(絶対湿度)センサー搭載。食品があたたまることで発生する蒸気を検知して、仕上がりをかしこく判定します。冷凍食品あたため。市販の冷凍食品が自動でカンタンにあたためられます。あたためオート。冷凍ごはん(ラップ包み・容器入り)もおまかせであたためができます。カンタン操作。ボタンを極力減らしたシンプルデザイン。シャープのノウハウがつまった、らくチン!(絶対湿度)センサーで、。かしこくあたため。らくチン!(絶対湿度)センサーは、食品があたたまることで発生する蒸気を検知して、仕上がりを判定。食材や分量、容器が変わっても、かしこくあたためます。冷凍食品あたためらくチン!(絶対湿度)センサー。冷凍パスタなどの市販の冷凍食品が、ワット数(出力)・加熱時間を設定せずに、自動であたためられます。あたためオートらくチン!(絶対湿度)センサー。冷凍ごはん(ラップ包み・容器入り)もおまかせであたためができます。お弁当あたためらくチン!(絶対湿度)センサー。ダイヤルを回してスタートボタンを押すだけで、お弁当が自動でちょうどよくあたためられます。面倒なワット数(出力)や時間設定が不要です。解凍。お肉などを自動で解凍できて、毎日のごはん作りをサポートします。ダイヤルを回して選ぶだけのカンタン操作、ツインダイヤル。ボタンを極力減らしたシンプルデザイン。ダイヤルを回すだけなので、迷わず操作ができます。使いやすい、フラット庫内。庫内がフラットタイプなので、お手入れ・食品の出し入れがラクラク。
仕様【搭載センサー】らくチン!(絶対湿度)センサー、【目標年度】2008年度、【省エネ性マーク】省エネ基準達成、【省エネ設計】省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ、電源オートオフ機構付属品取扱説明書質量(kg)12色ブラック系外形寸法(mm)幅460 × 奥行350 × 高さ280電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)950(50Hz)・1300(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内有効:275 × 325 × 180レンジ出力(W)650(60Hz)※2・520(50Hz)※2・500・200相当庫内容量(L)17(フラットタイプ)年間消費電力量(kW)60.1h/年(待機時0.0h/年)(50/60Hz)
1台(17L)
¥18,980税込¥20,878
7日以内出荷
シャープ単機能レンジ
カンタン操作でスタイリッシュな。ターンテーブルタイプ光るタイマー。カンタン操作で見やすいダイヤル式の「光るタイマー」を採用しました。目安時間を記載。よくあたためる食品の目安時間を記載しました。その他の特長。いろんなシーンで活躍する「キッチンタイマー」を搭載。グラムセットで上手に解凍、「解凍機能」。全国どこでも使える、ヘルツフリー
仕様【目標年度】2008年度、【省エネ基準達成率】1.02、【省エネ性マーク】グリーンマーク、【省エネ設計】省エネ基準達成、電源オートオフ機構付属品丸皿(ガラス270mm)、回転ローラー、取扱説明書質量(kg)12色ブラック系外形寸法(mm)幅460 × 奥行370 × 高さ265電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)970(50Hz)・1320(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内有効:305 × 315 × 170レンジ出力(W)520(50Hz)※2・650(60Hz)※2・500・解凍200相当庫内容量(L)18(ターンテーブル)年間消費電力量(kW)58.5h/年(待機時0.0h/年)(50/60Hz)
1台(18L)
¥9,998税込¥10,998
7日以内出荷
YAMAZEN(山善)コードレスハンドブレンダー 充電式
サッと使えて簡単・時短!1台2役のマルチクッキングツール。充電と収納を兼ねた充電台付きのコードレスブレンダー。片手でも使える軽量モデル
用途コードレスハンドブレンダー ハンディブレンダー コードレス 充電式 充電台付き仕様【充電環境温度】常温(使用環境温度より低い温度)付属品USBケーブル(充電用)色ガンメタリック質量(g)ブレンダー本体:480、ブレンダーを充電台に収納した状態:610入力USB DC5V / 2A安全装置過電流、温度保護装置充電時間3時間 ※DC5V / 2Aで充電したときの目安保証期間1年間使用環境温度(℃)約0-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー本体:6.5×6.5×38、ブレンダーを充電台に収納した状態:16.5×9.5×24定格時間1分 ※1分使用ごとに15分以上休止内蔵電池充電式リチウムイオン電池 7.4V / 2000mAh / 14.8WhUSBケーブル長(cm)70安全機能ダブルボタン構造
1台
¥5,498税込¥6,048
5日以内出荷
YAMAZEN(山善)コードレスミキサー 氷対応 充電式
タンブラーとしてそのまま飲めるパワフル仕様のコードレスミキサー 。どこでも使えるコードレス仕様。専用のキャップを付けることでタンブラーとして使用可能です。お手入れ簡単、便利なUSB充電式
用途コードレスミキサー 氷対応 充電式 ミキサー ブレンダー ジューサー コードレス 静音 パワフル コンパクト仕様【充電環境温度】常温(使用環境温度より低い温度)付属品USBケーブル(充電用)色ガンメタリック質量(g)本体+タンブラー:750、タンブラー(携帯時):260定格容量470mL入力USB DC5V / 2A安全装置過電流、温度保護装置充電時間2.5時間 ※DC5V / 2Aで充電したときの目安保証期間1年間使用環境温度(℃)約0-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体+タンブラー:9×10×30、タンブラー(携帯時):8.5×9.5×20.5定格時間30秒内蔵電池充電式リチウムイオン電池 7.4V / 2000mAh / 14.8WhUSBケーブル長(cm)70安全機能タンブラー取付検知
1台
¥5,498税込¥6,048
5日以内出荷
YAMAZEN(山善)ハイブリッドコーヒーメーカー
通常8時間かかる水出し抽出が1カップ2.5分の圧倒的スピード。1タッチで簡単ドリップのシンプル操作。タンク内の水量が見やすい水位線。保温・保冷に優れたステンレスサーバー付き。ふたの向きを変えてそのまま飲むことも可能。Too Much Coffee 焙煎師 北原様監修のデイリーユースにピッタリなコーヒーメーカー
用途ハイブリッドコーヒーメーカー コーヒーメーカー ドリップ式 1-6杯 バリスタ監修 水出し仕様【抽出方式】ドリップ式、【水タンク満水容量】850mL、HOT:6カップ/800mL、水だし:6カップ/850mL付属品ドリッパー×2、計量スプーン、ステンレスサーバー質量(kg)2.0 ※ステンレスサーバー含む色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000安全装置温度過昇防止装置 温度ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)給湯ふたを閉じた状態:14.5×28.5×31.5、給湯ふたを開けた状態:14.5×28.5×46。安全機能渇水検知、給湯ふた開閉検知、ステンレスマグ(サーバー)有無検知取扱説明書(1.69MB)
1台
¥7,998税込¥8,798
5日以内出荷
7点を1箱にまとめたDRIP PODギフトセット。1箱にまとめて配送
用途カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 福袋 福箱 ギフトセット 専用カプセル51杯付きセット内容マシン本体、15種飲み比べカプセルボックス×1箱、鑑定士の誇り スペシャルブレンド×1箱、鑑定士の誇り リッチブレンド×1箱、鑑定士の誇り 炭焼珈琲×1箱、オリジナルホーローマグ、オリジナルキャンバストート質量(kg)3保証期間マシン本体のみ1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.3×29×22.4
アピックススタッキングクッカー
コンパクトに収納でき持ち運びに便利なアウトドアでも活躍する電気クッカー。室内はもちろんポータブル電源を使って車内泊やアウトドアでも使える電気クッカーです。コンパクトサイズなので、ちょっとしたおつまみを作る時や、少人数・ソロキャンプでも活躍します。本体が鍋の中にすっぽり収まるのでスタッキング収納が可能。
付属品収納ベルト質量(kg)約1.4(本体、鍋、フライパン(鍋蓋)、取っ手、電源コード、収納ベルト)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)800コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W200×D230×H155
1個
¥8,998税込¥9,898
6日以内出荷
アピックスレトルト亭EX
つまみを回すだけでレトルト食品が調理できる”レトルト亭”がリニューアルしてさらに使いやすくなりました。低温ヒーターでパウチをそのまま温める仕組みのためお鍋もお湯もラップも不要。火を使わないので、操作後はほったらかしでOK。忙しい方や、時間を有効活用したい方にぴったりのアイテムです。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200本体質量(g)800安全装置サーモスタット、温度ニューズ電源コード(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×80×175タイマー時間1~10分
1台
¥6,998税込¥7,698
6日以内出荷