レンジの新着商品
「レンジの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
レトロかわいい電子レンジがリニューアル!消音機能と長い電源コードでより使いやすくなりました。シンプル操作はそのままに、コンパクトかつ軽量で様々なシーンで活躍する電子レンジです。
付属品ユーザーズガイド(保証書含む)色アッシュホワイト電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)900/1200電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約440×279×335高周波出力(W)定格:500W/650W有効寸法(mm)加熱室:約261(W)×194(H)×317(D)
1式
¥21,980税込¥24,178
7日以内出荷
レトロかわいい電子レンジがリニューアル!消音機能と長い電源コードでより使いやすくなりました。シンプル操作はそのままに、コンパクトかつ軽量で様々なシーンで活躍する電子レンジです。
付属品ユーザーズガイド(保証書含む)色ペールアクア電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)900/1200電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約440×279×335高周波出力(W)定格:500W/650W有効寸法(mm)加熱室:約261(W)×194(H)×317(D)
1式
¥21,980税込¥24,178
7日以内出荷
日立グローバルライフソリューションズオーブンレンジ ヘルシーシェフ 加熱水蒸気 オーブン 23L 縦開き
ノンフライ調理も加熱水蒸気調理も楽しめる23Lフラットオーブンレンジ。【レンジ最大出力】:1000W(自動:最大3分間)。【オーブン最高温度】自動/段数/方式/ヒーター:250℃/1段/ヒーター式/上:管ヒーター、下:平面ヒーター。【グリル】:上:管ヒーター、下:平面ヒーターグリル。【レシピ数/オートメニュー数】:65/41。【トースト(1~2枚)】:(オート:途中で裏返し必要)約8~9分。【付属品】:黒皿31.0×31.0cm 1枚。【庫内有効寸法】:幅29.5×奥行31.6×22.0cm。【電源】:AC100V(50-60Hz)。【消費電力】:オーブン1350W・グリル1340W・レンジ1450W。【総庫内容量】:23L。【庫内形状】:フラット。【センサー種類】:赤外線センサー、温度センサー
用途あたため、解凍、グリル、リベイク、オーブン調理などに。フラット 庫内 コンパクト 温度センサー 赤外線センサー ホワイト オート機能 解凍 新生活付属品黒皿31.0×31.0cm 1枚質量(kg)約13.5色ホワイト消費電力(W)オーブン1350・グリル1340・レンジ1450出力レンジ:1000W(自動:最大3分間)電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.3×(ハンドル含む)38.8(43.3)×34.0庫内寸法(mm)295×316×220(幅W×奥行D×高さH)庫内容量(L)23
1台
¥37,980税込¥41,778
4日以内出荷
アラジン独自のコンビ技。グラファイトレンジ加熱®;でワンランク上の仕上がりに。0.2秒で発熱する「グラファイトヒータ®;」による加熱と、マイクロ波によるレンジ加熱を合わせた新技術。サクッとリベイク、ムラなし解凍、時短グリル、外カリ中モチトーストも、すべてかなえます。リベイク:食材の内部をレンジ加熱で温め、表面をグラファイトヒータでサクッと焼き上げます。できたてのような仕上がりに。解凍:グラファイトヒータで表面を素早く溶かすことで、マイクロ波の吸収力を高め、効率的にムラなく解凍します。グリル:グラファイトヒータで、予熱いらずの時短グリル。ヒートトレイを使えば、裏返さず両面が焼け、旨みを閉じ込めます。トースト:グラファイトヒータとヒートトレイで、トーストの両面を高温で素早く焼き上げます。トースターに負けない仕上がりに。忙しい日でもボタンひとつで手軽に理想的なあたたかさ。赤外線センサーで食材の温度を瞬時に検知。さらに加熱ムラを防ぐアラジン独自の「ステップウェーブ制御」で、食材を均一にあたためます。自動出力調整機能で、毎回ちょうど良いあたたかさに。飲み物は、40℃~70℃まで5℃単位でお好みの温度設定ができます。外はカリッと、中はモチモチ アラジントースターのように極上トーストを焼き上げる。レンジ業界最速の1枚を約3分40秒で焼き上げます。付属のヒートトレイを使えば、裏返さなくても両面にしっかり焼き色がつき、極上トーストのできあがり。一度に最大4枚焼くことができます。レンジで発熱するトレイ:フライパンのように底から加熱 トレイ裏面の特殊な発熱体がレンジ加熱に反応。トレイ全体が高温になることで、トレイにのせた食材を裏返すことなく、しっかりと焼き上げることができます。リベイクにぴったり:レンジ加熱で使える魔法のラック レンジ加熱でも使えるように設計された金属製のラック。グラファイトヒータの熱源により近づくため、素早くカリッと仕上がります。
仕様(お手入れ)庫内コーティング/側面・背面:脱臭コート メニュー/脱臭、(スチーム)簡易スチーム付属品ヒートトレイ、マジックラック、レシピブック色グリーン出力レンジ:1000W※1・800W・600W・500W・200W・100W枚数トースト:1~4枚(裏返し不要)コード長さ(m)約1.5内容量(L)総庫:22消費電力(電源)1430W(AC100V)本体質量(kg)約15.4センサー赤外線センサー、温度センサー機能自動メニュー:あたため、解凍、飲み物、トースト、リベイク、手動メニュー:レンジ、オーブン、グリル温度調節範囲(℃)オーブン:30~45℃(発酵)、80~250℃※2年間消費電力量(kWh/年)72.2kWh/年(レンジ機能:57.9kWh/年、オーブン機能:14.3kWh/年、待機時:0.0kWh/年) 区分:B省エネ基準達成率(%)1.01
1式
¥66,980税込¥73,678
7日以内出荷
アラジン独自のコンビ技。グラファイトレンジ加熱®;でワンランク上の仕上がりに。0.2秒で発熱する「グラファイトヒータ®;」による加熱と、マイクロ波によるレンジ加熱を合わせた新技術。サクッとリベイク、ムラなし解凍、時短グリル、外カリ中モチトーストも、すべてかなえます。リベイク:食材の内部をレンジ加熱で温め、表面をグラファイトヒータでサクッと焼き上げます。できたてのような仕上がりに。解凍:グラファイトヒータで表面を素早く溶かすことで、マイクロ波の吸収力を高め、効率的にムラなく解凍します。グリル:グラファイトヒータで、予熱いらずの時短グリル。ヒートトレイを使えば、裏返さず両面が焼け、旨みを閉じ込めます。トースト:グラファイトヒータとヒートトレイで、トーストの両面を高温で素早く焼き上げます。トースターに負けない仕上がりに。忙しい日でもボタンひとつで手軽に理想的なあたたかさ。赤外線センサーで食材の温度を瞬時に検知。さらに加熱ムラを防ぐアラジン独自の「ステップウェーブ制御」で、食材を均一にあたためます。自動出力調整機能で、毎回ちょうど良いあたたかさに。飲み物は、40℃~70℃まで5℃単位でお好みの温度設定ができます。外はカリッと、中はモチモチ アラジントースターのように極上トーストを焼き上げる。レンジ業界最速の1枚を約3分40秒で焼き上げます。付属のヒートトレイを使えば、裏返さなくても両面にしっかり焼き色がつき、極上トーストのできあがり。一度に最大4枚焼くことができます。レンジで発熱するトレイ:フライパンのように底から加熱 トレイ裏面の特殊な発熱体がレンジ加熱に反応。トレイ全体が高温になることで、トレイにのせた食材を裏返すことなく、しっかりと焼き上げることができます。リベイクにぴったり:レンジ加熱で使える魔法のラック レンジ加熱でも使えるように設計された金属製のラック。グラファイトヒータの熱源により近づくため、素早くカリッと仕上がります。
仕様(お手入れ)庫内コーティング/側面・背面:脱臭コート メニュー/脱臭、(スチーム)簡易スチーム付属品ヒートトレイ、マジックラック、レシピブック色ホワイト出力レンジ:1000W※1・800W・600W・500W・200W・100W枚数トースト:1~4枚(裏返し不要)コード長さ(m)約1.5内容量(L)総庫:22消費電力(電源)1430W(AC100V)本体質量(kg)約15.4センサー赤外線センサー、温度センサー機能自動メニュー:あたため、解凍、飲み物、トースト、リベイク、手動メニュー:レンジ、オーブン、グリル温度調節範囲(℃)オーブン:30~45℃(発酵)、80~250℃※2年間消費電力量(kWh/年)72.2kWh/年(レンジ機能:57.9kWh/年、オーブン機能:14.3kWh/年、待機時:0.0kWh/年) 区分:B省エネ基準達成率(%)1.01
1式
¥66,980税込¥73,678
7日以内出荷
油を使わずにヘルシーな「ノンフライ調理」。
用途「ワイド&フラット庫内」だからラクに出し入れできます。TGK品番1-0713-1201質量(kg)約13電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)【レンジ】1430【オーブン・グリル】1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×390×325
AQUA(旧:ハイアールアジア)電子レンジ
赤外線センサー搭載、食材の表面温度をチェックしながら自動であたため・解凍。チェックアイコン解凍プログラム『四ツ星解凍』で高い出力から4段階に切り替えて加熱。短時間解凍を実現。チェックアイコン解凍時間・出力の設定不要『冷凍食品あたため』ボタンを押すだけでおいしくあたため。
形状フラット質量(kg)約10.6電源(V)交流 100 50/60 Hz消費電力(W)1350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×354×300高周波出力(W)900※1、600、500、200相当庫内寸法(mm)幅300×奥行310×高さ195庫内容量(L)20ドア縦開き年間消費電力量(kWh/年)59.4(電子レンジ機能:59.4・待機時0) 区分名 A:単機能レンジ脚間(mm)前350、後ろ(壁側)400、縦210、縦(壁から)400




![電子レンジ 横開きフラット庫内 ASH WHITE [16L /50/60Hz] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono82054449-260713-02.jpg)
![電子レンジ 横開きフラット庫内 PALE AQUA [16L /50/60Hz] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono82054519-260713-02.jpg)

![グラファイトオーブンレンジ アラジン グリーン [22L] アラジン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono81885469-260629-02.jpg)
![グラファイトオーブンレンジ アラジン ホワイト [22L] アラジン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono81885487-260629-02.jpg)


![業務用電子レンジ NE-711GV-6 [22L /60Hz(西日本専用)] Panasonic(パナソニック)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono80854457-260611-02.jpg)
![業務用電子レンジ NE-711GV-5 [22L /50Hz(東日本専用)] Panasonic(パナソニック)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono80854369-260611-02.jpg)