トースターの新着商品
「トースターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
キューブ型トースター。上下のU字型ヒーターでトースト1枚約95秒。焼きムラの少ないキレイな仕上がり。温度調節:80-230度。スライド式パンくずトレイでお手入れ簡単
用途トーストやピザ、グラタンの焼き上げ、温め直しなどに。高火力 時短 コンパクト パン焼き機 パン焼き器 トースト 切り餅 ピザ
毎朝、パンの焼けるにおいにつつまれる瞬間は心にゆとりを生み出すとても大切な時間です。そんな普通で幸せな食卓をイメージして作りました。自分のために、相手のために、特別なトーストを焼くような最小限で十分な幸せ感があります。いつもの朝食がちょっと豊になります。
その他8枚~4枚切りの食パンに対応、冷凍パンは、パンの種類や厚さ、冷凍期間によっては美味しく焼けない場合もあります。
付属品本体 / 取扱説明書〔保証書〕
材質本体:ステンレス、スチール/本体底:ポリカーボネート樹脂/スライドつまみ:ポリプロピレン樹脂/焼き色調整つまみ:ABS樹脂
質量(kg)1
消費電力(W)500
電源AC100V (50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×223×80
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
食材を入れたらダイヤルを回すだけのシンプルな操作で、手軽に毎日使える[エアーオーブン ミニ]。高温の熱風を効率よく循環させ、食材の持つ旨みを逃さず、外はカリッと中はジューシーに仕上げます。”油で揚げない揚げ物”などノンフライ調理で、おかず作りはもちろん、お惣菜の温め直しなどに大活躍。
セット内容本体・バスケット・内アミ・専用レシピブック
質量(kg)2.5
色ホワイトベージュ
容量(L)1.5(MAXライン1.2)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×271×247
1台
¥8,000
税込¥8,800
5日以内出荷
毎日、長く付き合うために、シンプルな機能とデザインを備えたオーブントースター。用途や好みにあわせる3段階の焼き加減調整、また約90~230℃の間での無段階温度調節も可能。30分間のロングタイマーは、アップルパイや肉の調理、焼き芋などといった長時間調理に役立ちます。受皿をワイヤーラックの下に取り付けることができるので、食材から出る油がヒーターに落ちるのを防ぎます。庫内は直径20cmサイズのピザまで対応、くず受けトレイ付き。
付属品ワイヤーラック、受皿、ハンドル
質量(kg)3.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×220
タイマー30分
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
コンパクト設計なのに4枚トーストが同時に焼けるひろびろ庫内。遠赤外線ヒーターでいつものトーストが”外はサクッ、中はふわっ”の絶妙な食感に。1200Wのハイパワーと80℃~250℃の無段階温度調整で、トーストだけでなくピザやグラタン、揚げ物のリベイクや冷凍食品の温め直しまで多彩な調理が叶うオーブントースターです。
用途トーストを一度に4枚焼けるひろびろ庫内なのに、外観はコンパクト。キッチンスペースを有効に使えます。23cmのピザも簡単に入るので、大人数でのパーティーなどでも活躍します。 。2本の遠赤外線ヒーターで、熱を効率的に食材へ。中まで火が入りにくいカレーパンなどの惣菜パンや冷凍食パンも、しっかりあたためます。表面を焦がさず、”外はサクッ、中はふわっ”の食感を届けます。 。クロワッサンや総菜パンも焦げずにふっくらと仕上がります。デリバリー品のファストフードや冷凍食品を簡単にリベイクし、さらに美味しくすることもできます。 。1200Wのハイパワーで、トースト1枚を約2分30秒、4枚を約4分で焼き上げます。家族全員の朝食を一気に用意できるから、忙しい朝にもぴったりです。 。細かい温度調整が無段階で可能。レシピサイトに掲載されている通りの温度に設定できるから、料理のレパートリーも広がります。 。80℃~250℃まで、幅広い温度帯で食材に合わせた調理が可能。最高250℃の高温で、ピザやグラタンのチーズなどきれいな焼き色を付けて香ばしく仕上げます。 。タイマーと温度調整のシンプルな操作で、説明書がなくても直感的に使えます。 。鉄製フレーム付きの扉で、内部の熱を外に逃さず効率的に加熱が可能。衝撃や圧力にも高い耐久性を発揮します。 。パンくずトレイはスライド式で取り外しやすく、丸洗いOK。お手入れも簡単です。 。具体的な調理方法や活用アイデアを記載!取扱説明書・レシピページもぜひご覧ください。本体天面ラベルのQRからご確認いただけます。 。おすすめのメニュー例)トースト・ピザトースト/冷凍トースト/クロワッサンなどの焦げやすいパン/グラタン/焼きおにぎりなどの冷凍食品/唐揚げ・とんかつ・フライドポテトのリベイク/餅
仕様●パーツ:天板(TA035028)、パンくずトレイ(TA035035)、焼き網(TA035042)●海外使用:×
付属品天板
材質本体:SPCC、ハンドル:PBT、ドア:SPCC、つまみ:PBT
質量(kg)約3.4(本体のみ)
色ブラック
容量トースト4枚サイズ
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1
ヒーター遠赤外線ヒーター(上2本) 石英管ヒーター(下2本)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×約330×約236
保証期間1年間
温度設定範囲(℃)80~250(無段階調整)
庫内寸法(mm)幅約267×奥行約268×高さ約132
タイマー30分
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
この1台でトーストもリベイクもOK!コンパクトサイズだからひとり暮らしの方に最適なオーブントースターです。1000Wのハイパワーで温度を自由に調整できるので、いろいろな料理に大活躍。簡単な操作で毎日の食事作りがもっと手軽に楽しめます。
用途食パンのトーストはもちろん、クロワッサンや総菜パンも焦げずにふっくらと仕上がり、新生活にも便利です。デリバリー品のファストフードや冷凍食品を簡単にリベイクし、さらに美味しくすることもできます。 。限られたスペースでも設置可能なコンパクト設計。トーストが2枚入るサイズなのに、ワンルームのキッチンにもすっきり収まるサイズです。 。1000Wのハイパワーで、トースト2枚を約3分でサクふわ食感に焼き上げます。 。細かい温度調整が無段階で可能。レシピサイトに掲載されている通りの温度に設定できるから、料理のレパートリーも広がります。 。80℃~250℃まで、幅広い温度帯で食材に合わせた調理が可能。最高250℃の高温で、ピザやグラタンのチーズなどきれいな焼き色を付けて香ばしく仕上げます。 。タイマーと温度調整のシンプルな操作で、説明書がなくても直感的に使えます。 。鉄製フレーム付きの扉で、内部の熱を外に逃さず効率的に加熱が可能。衝撃や圧力にも高い耐久性を発揮します。 。パンくずトレイはスライド式で取り外しやすく、丸洗いOK。お手入れも簡単です。 。具体的な調理方法や活用アイデアを記載!取扱説明書・レシピページもぜひご覧ください。本体天面ラベルのQRからご確認いただけます。 。例)トースト・ピザトースト/クロワッサンなどの焦げやすいパン/グラタン/焼きおにぎりなどの冷凍食品/唐揚げ・とんかつ・フライドポテトのリベイク/餅
仕様●パーツ:天板(TA035073)、パンくずトレイ(TA035066)、焼き網(TA035073)●海外使用:×
付属品天板
材質本体:SPCC、ハンドル:PBT、ドア:SPCC、つまみ:PBT
質量(kg)約2.5(本体のみ)
色ブラック
容量トースト2枚サイズ
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1
ヒーター石英管ヒーター (上下1本ずつ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×約247×約236
保証期間1年間
温度設定範囲(℃)80~250(無段階調整)
庫内寸法(mm)幅約267×奥行約182×高さ約144
タイマー15分
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
【すばやい、おいしい、アレもコレも】。・短時間で焼き上げ、おいしさを逃がさないシロカ独自の「炎風テクノロジー」によって、表面はサクサク、中はモチモチの理想的なトーストに。・食パンの厚さや、焼きいもの食感まで。自分好みのおいしさを楽しめるオートモード。・冷凍アレンジトーストも大得意。いつでも手軽においしく。
仕様オートメニュー数:11、ヒーター本数:3
セット内容本体、トレー、もち/トレー用焼き網、焼き網、かんたんガイド、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4.8(付属品除く)
周波数(Hz)50/60
電源(V)交流100
消費電力(W)1400
温度(℃)40~280(20ピッチ)
コード長さ(m)1.2
方式マイコン式
機能ヒーター上下選択可能、扉90度開閉、パンくずトレー取り外し可、コンベクション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体外形:35×32×23/庫内:29×20×10
タイマー最大90分