ペイントうすめ液の新着商品

「ペイントうすめ液の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
【圧倒的な密着力】。鉄はもちろん、アルミ(6000番台)も高密着。【究極の防錆力】。耐塩水噴霧性試験2000時間以上剥離なし。【無敵の耐水性】。耐水性試験、耐湿性試験共に1000時間以上。耐沸騰水性試験8時間+常温乾燥16時間の5回サイクル試験異常なしの業界最高クラス。【極上の作業性】。非常に垂れにくく、薄膜~厚膜まで塗装可能(15~60μ)。常温乾燥~焼付乾燥(上限180℃)まで温度問わず使用可能。【高級な仕上がり感】。高隠蔽力、吸込みが少なく上塗り塗装後の仕上がりが良好。【万能な上塗り適合性】。常温乾燥のラッカー塗料から焼付塗料の粉体塗料(Wet on Wetも可)まで使用可能。【人と地球に優しい環境対応】。特化則、RoHS指令、PRTR対応、消防法第四類第二石油類。
適合材鉄鋼板(未処理、リン酸亜鉛処理、リン酸鉄処理)、黒皮鋼板、ブリキ、銅、黄銅(真鍮)、亜鉛メッキ鋼板(電気亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ)、ステンレス、マグネシウム合金、アルミニウム合金 膜厚(μm)15~60 希釈剤サイクロン極シンナー各種 塗り重ね可能時間(分)指触乾燥(5~10分)後 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアスプレー:30~80、エアレススプレー:20~70、静電塗装:30~80 危険物の性状非水溶性 希釈粘度(秒/IHS)(岩田カップ)エアスプレー:10~17秒、エアレススプレー:10~20秒、静電塗装:10~17秒 標準塗布量(kg/m2)【理論】0.05~0.23
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)