冷蔵庫/冷凍庫関連品の新着商品
「冷蔵庫/冷凍庫関連品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
抗菌・消臭・鮮度保持の3つの効果。ワサガードの成分はワサエキスをはじめ他の原料も食品添加物を使用しています。人体に悪影響をおよぼす金属成分や有毒ガスを発生させる塩素系成分は一切含まれていませんので、安心してご使用いただけます。冷凍室内の臭いを消臭し、菌の繁殖を抑えます。発がん性物質と言われるトリハロメタンの吸着と塩素臭の吸着を行いますので、おいしい氷が作れます。
容量(g)350外寸法(mm)80×180×H40
1個
¥2,898税込¥3,188
翌々日出荷
自動製氷機能を採用した機種のための、別売の交換用浄水フィルター。使用期間の目安(1日1Lの水道水を使用した場合に、1ppmの塩素を除去できる性能を有する期間)は、約3~4年です。水質の違いなどにより、交換の時期が早まることがあります。