アイリスオーヤマ
冷蔵庫下床保護パネル
冷蔵庫の下に敷くだけ!傷・汚れ・へこみから大切な床を守る冷蔵庫下床保護パネルです
材質
ポリカーボネート
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05801752
RPH-SMM
冷蔵庫:450~550L
1100
650×700×2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
05801736
RPH-SSM
冷蔵庫:400~500L
1000
650×650×2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません