曜日別特売

消臭・除菌剤 冷凍室用 ワサガード 業務用 350g

消臭・除菌剤 冷凍室用 ワサガード 業務用 350g - 虎変堂

抗菌・消臭・鮮度保持の3つの効果。
ワサガードの成分はワサエキスをはじめ他の原料も食品添加物を使用しています。人体に悪影響をおよぼす金属成分や有毒ガスを発生させる塩素系成分は一切含まれていませんので、安心してご使用いただけます。
冷凍室内の臭いを消臭し、菌の繁殖を抑えます。
発がん性物質と言われるトリハロメタンの吸着と塩素臭の吸着を行いますので、おいしい氷が作れます。

容量(g)
350
外寸法(mm)
80×180×H40
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
048406092WGP002
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする