熱中対策ウォッチの新着商品

熱中対策ウォッチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
充電式熱中警戒アラートバンド E-TUMG
熱中症のリスクを色・音・振動で通知!自動で温度測定やリアルタイム測定も可能なアラートバンドです。フル充電で3.5~4日間連続でご使用いただけます。マナーモード機能やスピーカー、バッテリー残量ランプも搭載
用途熱中症対策入力DC5V/1A※急速充電非対応騒音値(dB)65-68本体横(mm)47本体縦(mm)25本体高さ(mm)10.5充電時間(時間)2動作時間3.5日~内蔵電池リチウムイオン110mAh温度誤差±0.3℃素材ABS、PC、ナイロン防水性IP67
1台
3,398税込3,738
5日以内出荷

充電式熱中警戒アラートバンド ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーション充電式熱中警戒アラートバンド
光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。
用途熱中症対策材質ABS、PC、ナイロン入力電圧:DC5V / 電流:1A※急速充電非対応騒音値(dB)65~68使用環境温度(℃)(推奨)28~42充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)動作時間約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)内蔵電池リチウムイオン110mAh温度誤差±0.3℃防水性IP67
1台
3,298税込3,628
翌日出荷

熱中警戒アラートバンド ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーション熱中警戒アラートバンド
熱中警戒をアラートでお知らせ!光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。
用途熱中症対策に/炎天下の作業に/スポーツやイベントに/子供の健康確認に/高齢者の安全補助に付属品マグネット式充電ケーブル材質(本体)ABS、ポリカーボネート、シリコーン、銅使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)約2.5動作時間15日間(内蔵電池が満充電時)
1個ほか
3,500税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

熱中ハザードウォッチ TRUSCO
心拍情報から深部体温上昇変化を推定するアルゴリズムを応用し、高精度で暑熱リスクを検知します。暑熱環境下でのリスク検出時に画面表示と振動で暑熱リスクを可視化します。24時間の暑熱リスクの発生回数を表示することで使用者・管理者による確認・指導が可能です。着用者任せではない組織的な職場環境改善を行うことができます。時計機能付き。アラーム、ストップウォッチ、タイマー、水分補給を促すリマインダ機能を搭載し、作業中の時間管理と体調管理をサポートします。
用途熱中症のリスクの高い現場に。付属品USB充電ケーブルX1本トラスコ品番715-0289材質ディスプレイカバー:指紋防止コーティング強化ガラス、ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン幅(mm)46.3ブラック高さ(mm)12種類ヘルスウォッチ奥行(mm)31.6測定方法暑熱/脈波測定電池内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAh連続使用可能時間約10時間防塵防水性能IP67充電時間(時間)約1.5充電方式マグネット式充電RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,898税込9,788
当日出荷