農機用オイルの新着商品
「農機用オイルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
仕様圧縮比 8.5:1寸法(mm)内径68×行程54タイプ直結型、セル・キーパネル付燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続定格出力:3.7(5.0 HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.7@3600rpm全長×全幅W×全高(mm)313×376×339乾燥質量(kg)16.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネトエアークリーナーセミドライ、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)最大出力(kW)ネット:4.3(5.8HP)@3600 rpm最大トルク(N・m[kgf・m])ネット:12.4(1.26)@2500 rpmオイル量(L)0.6排気量(cm3)196
1台
¥129,800税込¥142,780
11日以内出荷
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
最大トルク(N・m)ネット:12.4 (1.26 kgf・m)@2500 rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7 (5.0 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)1.7 @3600 rpm(連続定格出力時)乾燥質量(kg)16.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネトエアークリーナーセミドライ、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)54最大出力(kW)ネット:4.3 (5.8 HP)@3600 rpm圧縮機8.5:1内径(mm)68排気量196 cm3オイル量(L)0.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)313×376×339
1台
¥73,980税込¥81,378
11日以内出荷