ポンプ・送風機・電熱機器の新着商品
「ポンプ・送風機・電熱機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)23定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥99,980税込¥109,978
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)20定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥93,980税込¥103,378
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)16定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥74,980税込¥82,478
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)15定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥69,980税込¥76,978
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)10定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥46,980税込¥51,678
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)9定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥41,980税込¥46,178
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)8定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥36,980税込¥40,678
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)6定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥27,980税込¥30,778
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)5定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥22,980税込¥25,278
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)49定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥229,800税込¥252,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)47定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥219,800税込¥241,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)46定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥209,800税込¥230,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)45定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥209,800税込¥230,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)42定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥189,800税込¥208,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)41定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥189,800税込¥208,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)40定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥179,800税込¥197,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)37定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥169,800税込¥186,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)36定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥159,800税込¥175,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)35定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥159,800税込¥175,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)31定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)30定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)29定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥129,800税込¥142,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)27定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥119,800税込¥131,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)26定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥119,800税込¥131,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)20定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥93,980税込¥103,378
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)19定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥88,980税込¥97,878
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)15定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥69,980税込¥76,978
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)12定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥55,980税込¥61,578
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)8定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥36,980税込¥40,678
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)4定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥17,980税込¥19,778
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)48定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥199,800税込¥219,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)47定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥189,800税込¥208,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)46定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥189,800税込¥208,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)44定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥179,800税込¥197,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)39定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥159,800税込¥175,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)38定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥149,800税込¥164,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)37定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥149,800税込¥164,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)36定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥149,800税込¥164,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)35定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)34定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷