ポンプ・送風機・電熱機器の新着商品

ポンプ・送風機・電熱機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,845件中 1,2811,320
キャンペーン情報RSS配信
トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)31定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
98,980税込108,878
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)27定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
85,980税込94,578
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)26定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
82,980税込91,278
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)25定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
79,980税込87,978
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)22定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
69,980税込76,978
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)21定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
66,980税込73,678
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)19定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
59,980税込65,978
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)18定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
56,980税込62,678
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)17定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
53,980税込59,378
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)15定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
47,980税込52,778
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)14定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
43,980税込48,378
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)13定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
40,980税込45,078
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)12定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
37,980税込41,778
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)11定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
34,980税込38,478
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)9定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
27,980税込30,778
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)8定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
24,980税込27,478
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)7定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
21,980税込24,178
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)6定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
18,980税込20,878
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)4定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
11,980税込13,178
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)2定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
6,398税込7,038
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)1定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
3,198税込3,518
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)50定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
179,800税込197,780
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)48定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
169,800税込186,780
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)46定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
159,800税込175,780
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)44定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
149,800税込164,780
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)43定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
149,800税込164,780
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)42定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
149,800税込164,780
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)40定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
139,800税込153,780
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)39定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
139,800税込153,780
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)35定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
119,800税込131,780
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)34定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
119,800税込131,780
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)33定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
109,800税込120,780
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)32定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
109,800税込120,780
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)30定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
99,980税込109,978
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)28定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
99,980税込109,978
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)27定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
96,980税込106,678
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)25定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
89,980税込98,978
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)24定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
85,980税込94,578
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)23定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
81,980税込90,178
3日以内出荷

トレースヒーター CGL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)22定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)関連資料図面(0.06MB)
1本
78,980税込86,878
3日以内出荷