ポンプ・送風機・電熱機器の新着商品

ポンプ・送風機・電熱機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,845件中 1,1611,200
キャンペーン情報RSS配信
トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)22定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
99,980税込109,978
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)21定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
97,980税込107,778
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)18定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
83,980税込92,378
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)17定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
78,980税込86,878
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)16定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
74,980税込82,478
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)14定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
64,980税込71,478
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)13定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
60,980税込67,078
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)11定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
50,980税込56,078
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)10定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
46,980税込51,678
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)9定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
41,980税込46,178
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)7定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
31,980税込35,178
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)6定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
27,980税込30,778
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)5定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
22,980税込25,278
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)3定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
13,980税込15,378
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)2定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
9,398税込10,338
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)1定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
4,698税込5,168
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)50定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
209,800税込230,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)49定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
199,800税込219,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)45定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
179,800税込197,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)43定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
179,800税込197,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)42定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
169,800税込186,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)41定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
169,800税込186,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)40定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
159,800税込175,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)33定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
129,800税込142,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)32定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
129,800税込142,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)31定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
129,800税込142,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)30定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
119,800税込131,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)27定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
109,800税込120,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)26定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
99,980税込109,978
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)25定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
99,980税込109,978
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)24定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
99,980税込109,978
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)23定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
95,980税込105,578
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)21定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)関連資料図面(0.59MB)
1本
87,980税込96,778
3日以内出荷

トレースヒーター YSH型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・外装被覆がフッ素樹脂を使用していることから耐薬品性に優れております。
用途・高温度域の配管、タンクの保温。・薬品配管の保温幅(mm)12厚さ(mm)7.5最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)120関連資料図面(0.61MB)
1本
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(138種類の商品があります)

トレースヒーター TTC-OJ型 ヤガミ
必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。
用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)31定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30関連資料図面(0.36MB)
1本
239,800税込263,780
3日以内出荷

トレースヒーター TTC-OJ型 ヤガミ
必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。
用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)30定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30関連資料図面(0.36MB)
1本
229,800税込252,780
3日以内出荷

トレースヒーター TTC-OJ型 ヤガミ
必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。
用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)29定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30関連資料図面(0.36MB)
1本
219,800税込241,780
3日以内出荷

トレースヒーター TTC-OJ型 ヤガミ
必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。
用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)27定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30関連資料図面(0.36MB)
1本
209,800税込230,780
3日以内出荷

トレースヒーター TTC-OJ型 ヤガミ
必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。
用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)26定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30関連資料図面(0.36MB)
1本
199,800税込219,780
3日以内出荷

トレースヒーター TTC-OJ型 ヤガミ
必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。
用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)25定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30関連資料図面(0.36MB)
1本
189,800税込208,780
3日以内出荷