洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナーの新着商品
「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
ケルヒャーバリオランスK1-K3用
ノズル先端を回すだけで高圧から低圧まで、水圧を無段階に調節できる便利な高圧洗浄機用アタッチメントです。ケルヒャーK1-K3シリーズに使用可能です。
用途高圧洗浄機交換用ノズル。対象機種K1-K3シリーズ
1個
¥7,698税込¥8,468
4日以内出荷
鶴見製作所高圧洗浄機 HPJ型用 ポンプ部部品
高圧洗浄機 HPJ型のポンプ部に使用する部品です。
用途HPJ型に使用するポンプ部部品型式ポンプ:RG-315VLH920番号見出し:F48関連資料ポンプ部RG-315VLH920 分解図(0.19MB)
1個
¥129税込¥142
3日以内出荷
オムニ[家電]どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機
軽量(約910g)、コンパクトサイズのモバイル高圧洗浄機!電源不要の充電式!折りたたみ式でコンパクトなので持ち運びのも楽々!女性でも気軽に使用可能です!いつでもどこでも手軽に洗浄!洗いたい時、洗いたい場所ですぐに使える!準備も片付けも簡単!場所を選べず使用可能!豊富な種類のアタッチメントでペットボトル、バケツからホース、または水道蛇口によりあらゆる給水が可能です。簡単に汚れを落とせる!コードレスでも高い洗浄力!あらゆるシーンで大活躍!車や自転車、ベビーカー、ベランダ、窓さっし、農作業の衣類の洗浄などに!5つの噴射モード!ノズルの先端を回すだけで、用途に合わせて簡単に切替ができる! 0°ポイント噴射:最も強い水圧でホイール、車体下部、隙間など、しつこい汚れの洗浄に最適です。15°噴射:水流が15°の扇状に広がり、車の側面、ドア、トランクなどの広い面積の洗浄に最適。25°噴射:水流が25°の扇状に広がり、車全体、ベランダや外壁の軽い汚れを洗い流すのに最適。40°噴射:水流が40°の扇状に広がり、水撥ねが気になる場所の汚れを洗い流すのに最適。ミスト噴射:最もやさしい水圧で細かいミスト状の水を噴射し、花壇や庭の水やりなどに適しています。泡洗浄もできる!泡フォームボトルキットを使えば、洗剤を広範囲に散布可能!洗車や掃除に便利!コンパクトでも長時間使える:最大約45分(ミスト噴射の場合)収納袋付き!収納に便利な袋付き!
セット内容本体、5in1ジェットノズル、フォームボトルキット、ペットボトルアダプター、ホースアダプター、蛇口アダプター、水流止アダプター、給水ホース(約5m)、給水フィルター、充電ケーブル(Type-C)、収納袋材質ABS樹脂、PC、他質量(g)910(付属品除く)時間使用可能:20~45分最大吐出圧力(MPa)1.7充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)4400×3サイズ(mm)(使用可能時)265×72×194、(収納時)186×72×126最大吐出水量(L/min)198
1台
¥9,998税込¥10,998
欠品中
イーライトクリーナー(E-LIGHT CLEANER)用のHEPAフィルター・汚水フィルターのユニット品です。
1セット
¥11,980税込¥13,178
4日以内出荷
アイリスオーヤマリンサークリーナー
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!。丸洗いしたようにスッキリ!。(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
寸法(mm)W257×D171×H272色ホワイト質量(g)2700種類ヘッド:ブラシ付きヘッド、T型ヘッド電源(V)100・50/60Hzタンク容量(L)清水タンク/1.0、回収タンク/0.5コード長さ(m)ホース/Φ29mm×1.5、電源コード/3使用温度(℃)お湯:約40まで定格消費電力(W)450吸込仕事率(W)40運転音83dB真空度(Pa)13,000
1台
¥14,980税込¥16,478
翌々日出荷
鶴見製作所高圧洗浄機 HPJ型用 ポンプ部部品
高圧洗浄機 HPJ型のポンプ部に使用する部品です。
用途HPJ型に使用するポンプ部部品型式ポンプ:RG-315VLH920番号見出し:F42関連資料ポンプ部RG-315VLH920 分解図(0.19MB)
1個
¥199税込¥219
3日以内出荷
1個
¥1,498税込¥1,648
3日以内出荷
ローラーブラシの高い面圧により、溝や凹凸のある床の奥の頑固な汚れまで徹底的に洗浄します。さらに、粗ゴミ回収機能も搭載しているため、洗浄前の除塵作業を省き、清掃時間を大幅に短縮することが可能です。旋回時の利便性を高める首振りヘッド機能(KART技術、左右200°回転式)により、店舗什器や機械設備などの障害物の多いエリアでも、衝突のリスクを回避して、マシンを簡単・快適に操作できます。従来の鉛バッテリーと比べ、約3倍の長寿命を実現した、完全メンテナンスフリーの高性能リチウムイオンバッテリーを搭載。急速充電・部分充電にも対応し、複数シフト運用や突発的なコスト発生の回避に貢献します。ブラシ、スクイジー、汚水タンクなどは工具不要で着脱でき、後片付けの時間を削減します。また、丸洗い可能な汚水タンクで、常に清潔・衛生的にご使用いただけます。良好な視界と作業者の安全のため、本体の高さを抑えました。またクラス最軽量ボディにより、リフトなしでのワゴン車への積み下ろしが可能。現場間の移動が多い作業に最適です。
幅(mm)【ブラシ清掃】450【通路旋回】1118質量(kg)43色アンスラサイトグレー電源(V)【充電器用】100(50/60Hz)電圧(V)25.2タンク容量(L)【清水】22【汚水】22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)866×530×1061バッテリーリチウムイオン 25.2V/30Ah水量(L/min)1回転数【ブラシ】750-1050rpm清掃能力(m2/h)【実用上】1260【最大】1800騒音レベル(dB(A))66.5充電時間(時間)バッテリー:3.5駆動方式バッテリー吸引幅(mm)500ブラシ面圧(g/cm2)100-150駆動時間(時間)バッテリー:最大2定格入力電力(W)550
1台
¥899,800税込¥989,780
翌々日出荷
ケルヒャーEPAフィルター(中間フィルター)
業務用床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li、業務用ロボット掃除機 KIRA CV 50、家庭用水フィルター掃除機 DS 6.000 に使用できる洗えるEPAフィルターです。凝縮した湿気を含んだ空気中から微細な粉塵粒子やアレルゲンを捕捉します。
質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×97×34
1個
¥5,998税込¥6,598
3日以内出荷
汎用性の高い着脱式可搬バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:」を採用しています。ゼロエミッション対応です。~排気ガスゼロ・静音設計~。自動運転機能・渇水停止機能を搭載しています。燃料不要でどんな現場でもすぐに使用可能です。1点吊りフック・大型ラインストレーナーを装備した、2段積みにも対応するフルフレームタイプです。次世代の高出力電動パワーユニットHONDAeGXを搭載しています。
用途夜間作業・密閉空間での作業に。住宅密集地での作業に。建設機械・車輌の洗浄に。建設現場・道路の洗浄に。農機具等の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、噴口直射 1/8 MCP124(04000238)、高圧ホースASY CL 3/8×10m クイック(04T5000001010)、吸水ホース(3/4)余水(3/8)ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番713-2067幅(mm)744高さ(mm)618タイプフルフレームタイプ出力(kW)3.7(3400)奥行(mm)725電流(A)35電圧(V)【動力回路】96方式【起動】専用駆動回路吐出圧力(MPa)6回転数1450min-1給水方式自吸式吐出水量(L/min)20
1台
¥1,398,000税込¥1,537,800
7日以内出荷
ケルヒャーeco!Booster TR 045
ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。
用途【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:45圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
高圧洗浄機用の20mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Bar、ねじれ防止機能付です。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。
。
ID:ID 8。
温度 (℃):最大 155。
最大許容圧力 (bar):400。
長さ (m):20。
接続ねじ:2 x EASY!Lock。
梱包質量 (kg):7。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)20接続ねじ2×EASY!Lock耐圧(MPa)40ホース内径(Φmm)8耐熱温度(℃)最大155
アイリスオーヤマスチームモップ専用替えパッド
本品はアイリスオーヤマスチームモップ専用パッドです。他社製スチームモップには使用できません。
材質ポリエステル色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×8対応商品(STM-240/PSTM-240)
1個
¥799税込¥879
翌々日出荷
【天然由来99%・ハザードマークフリー】環境と人の安全を守る、ケルヒャーの進化型床洗浄剤です。【強力な洗浄力】プロ愛用の除去性能はそのままに、植物油に強く食品工場に最適です。【管理が容易】エコマーク取得で法規制に対応。危険有害性表示なしで保管も安心。【高効率】濃縮・低発泡・排水負荷低減(特許ASF)でコスト削減。
用途・床の掃除に適合ケルヒャー業務用床洗浄機 B110Rシリーズ、B150Rシリーズ、B260Rシリーズ、B300Rシリーズ、B50Wシリーズ、BDシリーズ各種、BRシリーズ各種エコマーク認定認定寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307内容量(L)10pH値11.4 (原液)構成エコマーク認定された洗浄剤で、成分の99%以 上がココナッツやトウモロコシなどの天然由来の 成分で構成されています。100%生分解性の界面活性剤を採用しています。PRTR法非該当エコマーク認定番号25 167 011
1個(10L)
¥10,980税込¥12,078
5日以内出荷
BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機用フィルター
ボッシュ高圧洗浄機専用フィルター。本体内部へのゴミ混入を防止。雨水などを利用する自吸時も安心のフィルターです。
用途高圧洗浄機用フィルター適合機種UA125・EA110
1個
¥2,198税込¥2,418
3日以内出荷
BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機用トリオノズル
しつこい汚れ落とし・広範囲洗浄・ピンポイントの洗浄が1つで可能。
用途ボッシュ高圧洗浄機と接続しての洗浄作業切替方式【ノズルの噴射】3種類(扇状噴射・一点集中噴射・ロータリー噴射)
1個
¥3,398税込¥3,738
3日以内出荷
SISエンジン式高圧洗浄機
◆7.0HPエンジン式高圧洗浄機。◆清掃業者や専門業者が使用するタイプで強力噴射が可能!。◆移動のしやすさも考慮し、ノーパンクタイヤ付き!。自動車の洗浄・壁面の洗浄に、花壇・庭木・畑の散水に。重機や耕運機の泥落としににもおすすめです。ホースも洗浄ガンも収納し、移動もラクラクです。
質量(kg)40定格圧力(MPa)16最大流量(L/min)9.5タンク容量(L)【洗剤タンク】6.8型番【バッテリー】6MF5AL定格流量(L/min)8.5ホース長さ(m)10燃料タンク容量(L)2.8バッテリー12V 5Ah/鉛酸吸引能力2m寸法(縦×横×高さH)(cm)58×77×100許容圧力(MPa)18排気量(cc)210車輪サイズ(inch)12オイルタンク容量(L)0.65
1個
¥68,980税込¥75,878
4日以内出荷
ケルヒャー業務用 床用洗浄剤
天然由来成分99%、環境配慮と強力な洗浄力を両立。従来製品RM69が持つ工業レベルの洗浄機能はそのままに、成分の99%をココナッツやトウモロコシなどの天然由来成分へ置き換えました。エコマーク取得(認定番号:25 167 011)。ハザードマークフリーで管理も容易。香料不使用・低臭設計。植物油汚れに強く、食品工場に最適。泡立が少なく、床洗浄機に最適。泡立ちを抑えた低発泡性のため、長時間、スムーズな作業を実現します。また、硬水で希釈しても洗浄力が落ちにくいため、地下水を利用する施設など、幅広い地域で安定した性能を発揮します。排水負荷を下げるケルヒャー特許技術の「ASF機能」。「ASF機能」油水分離機能を搭載。汚水タンク内で油分と水分を分離させることでオイルセパレーターの機能を助け、排水時の環境負荷を低減します。
用途床用の洗浄剤。マニュアル清掃全般その他無香料タイプアルカリ性容量(L)10希釈倍率0.5~10%pH11.4
1個
¥10,980税込¥12,078
翌々日出荷
大橋産業(BAL)ハンディ高圧洗浄機 充電式コンパクトウォッシャー
大橋産業より、コンパクトで軽量なハンディ高圧洗浄機が新発売!。水道不要でバケツやペットボトルに水を入れてのご使用。充電式の為コードレスで場所を選ばず、お車の洗車や玄関、ベランダなど家周りのお掃除にも。約780gと軽量で、持ち手部分を折りたたむとコンパクトサイズに。携帯性に優れる為、出先でもちょっとした汚れ落としにもすぐに使えます。専用のシャンプーノズルに対応カーシャンプーを入れると、泡洗車が可能に。5段階の可変ノズル、3段階の圧力で計15通りと幅広いモードに対応。4000mAhのバッテリーを搭載し、連続動作可能時間は最大約60分。IPX4の規格を取得しており、安心してお使い頂けます。
付属品本体、ウォーターノズル、シャンプーノズル、ペットボトルコネクター、フィルター×6、ホース(5m))、充電ケーブル、取扱説明書質量(g)780定格圧力(MPa)0.7~1.2定格電圧7.4V/4000mAh定格電圧(V)7.4/4,000mAh本体寸法(mm)W182×H186×D64連続使用時間(分)25~60分製品質量(g)780モーター出力(W)70使用環境温度(℃)10~35防塵防水性能IPX4充電時間(時間)6連続動作時間25~60分放射距離6~7m防水性IPX4定格入力5V/1A(USB-TypeC)距離吐出:6~7m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×186×64
1個
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥179税込¥197
当日出荷
1個
¥6,598税込¥7,258
15日以内出荷
1個
取扱停止中
ケルヒャーフロアノズルセット
ケルヒャースチームクリーナー用のアクセサリーです。スチームクリーナーを使用して洗浄作業にご使用いただけます。
用途スチームクリーナー用アクセサリー。対応機種ケルヒャー家庭用スチームクリーナー
1個
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
ケルヒャー窓用ノズル
スチームクリーナーの窓用ノズルです。スチームクリーナーに接続し、スチームをガラスに吹き付けながら、上部のスクイジー(ゴムべら)で水分と汚れを掻き取ります。
用途スチームクリーナーに接続して窓掃除ができるノズル。寸法(mm)153×46×296
1個
¥3,598税込¥3,958
翌々日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機交換部品フック
トリガーガンと高圧ホース接続部のフックです。トリガーガン(2641-959)に適合するフックです。
用途高圧洗浄機用アクセサリー。仕様トリガーガン(2641-959)用
1個
¥159税込¥175
当日出荷
ケルヒャーユニバーサル充電器+18V&36V
18V、36V両方のケルヒャーリチウムイオンバッテリーを急速充電できます。(6000mAタイプ)
仕様充電時電流(A):max. 6質量(kg)1色アンスラサイトグレー電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)電源コード(m)1.2バッテリー18/36 Vバッテリープラットフォーム充電時間(分)【急速]】18 V / 3.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:40 (80 %) / 63 (100 %)、 36 V / 6.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:45 (80 %) / 76 (100 %)、 36 V / 7.5Ahバッテリーパワープラスバッテリー:58 (80 %) / 92 (100 %)、 18 V / 5.0Ahバッテリーパワーバッテリー:39 (80 %) / 63 (100 %)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220×170×100
床清掃の時間と負担を1/2に削減。より清潔度の高いフロア清掃を望む方への新しい選択肢。除塵×水拭き 従来の床清掃は、 掃除機やダスターでゴミやホコリを除去した後にモップなどで水拭きと2工程が通常ですがイーライトクリーナーは1工程で除塵と水拭きが行えるため、 作業時間と労力が大幅に削減できます。汚れをパワフルに吸い上げる 1分間で60000回高速回転するブラシレスモーターの採用で最大11kpaの吸引力を実現埃や汚水をパワフルに吸引します。常に清潔な水で拭き上げる 水拭きに最適な600回転/分とマイクロファイバーブラシが汚れを優しく落とします。常に清潔な水で拭き上げるため清潔です。お手入れの手間を省くセルフクリーニング 充電スタンドに置きボタンを押すだけでクリーニング開始。洗浄後、乾燥機能でブラシを乾かします。作業後の汚れたブラシを洗う手間を省き、お手入れの負担を削減します。スタイリッシュに収納できる充電スタンド。作業のしやすさを徹底追及 電源の場所を気にせず使える取り回しのよいコードレス仕様。軽く押すだけ!!スイスイ前へ進む自走式 長時間の作業も疲れない。角度が自由自在で円滑な操作が可能 力要らずで扱いやすい。什器下など狭い箇所の作業もスムーズなコンパクト設計。動作状況が一目で分かる液晶パネル バッテリー残量や作業時間が表示される
用途トイレの床、エントランス、階段、踊り場、商業施設など質量(kg)本体のみ:約4.1、充電台:約0.88回転数(min-1[r.p.m])550~600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:275×265×1140、充電台:300×320×180連続使用時間(分)ECOモード:約50 MAX モード:約35バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.55V 4000mAhAC電源アダプタ(V)入力:AC100-240V 50/60Hz コードの長さ:約1.5mタンク容量(mL)清水:680、汚水:550充電時間(時間)約4~5関連資料カタログ(1.68MB) 取扱説明書(7.82MB) 5年保証規定内容(0.73MB)洗浄幅(mm)230
1台
¥86,980税込¥95,678
5日以内出荷
ケルヒャー業務用温水高圧洗浄機
高性能ヒートコイルボイラーによる「抜群の燃費」と「安定した高温洗浄」。節水にすぐれたポンプ性能。高い洗浄力を生み出すパワーノズル。握りつづけないトリガーガンで負担軽減。ワンダイヤルと前面集中の操作盤による操作性、収納力の向上。2種類の洗浄剤タンクで準備を効率化。
用途車両の洗浄。油の洗浄温度(℃)ボイラー加熱最高:155電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25関連資料(3.61MB)
エスコ高圧洗浄機 (家庭用)
キャリー用のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽なタテ型の家庭用高圧洗浄機です。持ちやすいハンドルと移動に便利なタイヤ付きなので、楽に移動ができます。庭の小道などの悪路でも安定して移動できます。 操作は簡単。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2種類のノズルが付属されているので、どんな汚れも効果的に落とせます。2種類の標準装備ノズル。バリオスプレーランス:圧力の調節ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。洗浄水が広角に出るので、広い面も効率的に掃除ができます。サイクロンジェットノズル:高圧の水を回転させながら噴射するので、外壁などの頑固な汚れも落とせます。ノズルは製品前面に収納できるので、アクセサリーも一緒に保管することができます。サイクロンジェットノズルは洗車で使わないでください、塗装が剥がれることがあります。洗浄力が強力なので、古い外壁などは見えない場所でテスト洗浄してから使ってください。軽量・コンパクト設計なので、女性でもラクラク持ち運びが可能です。高圧ホース、電源ケーブル、トリガーガン、ノズルをスッキリと省スペースで収納できます。高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。洗浄剤散布(洗剤吸引機能)。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。二重絶縁。クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。用途・清掃場所:自転車、小型車、窓や網戸。
付属品テラスクリーナー、トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース8m、延長ホース6m、本体側カップリング質量(kg)4.92電源(V)AC100モーター出力(kW)1.25本体質量(kg)4.9電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)9吐出水量(L/h)390定格使用時間最大1時間サイズ(mm)242×285×790防水性IPX5
1セット
¥63,600税込¥69,960
翌日出荷
エスコ高圧洗浄機 (家庭用)
ケルヒャー K MINIに水道ホースセットなどを付けたエスコオリジナル商品です。水道ホースが付属しているので、すぐに使用できます。コンパクトさと扱いやすさという2つの機能を一緒に持つコンパクトな高圧洗浄機です。ショートガンモデルであり、ベランダなど狭い場所でも使いやすいです。洗浄したい場所への持ち運びはもちろん、使い終わったあとに収納するときも省スペースです。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。電源コードをすっきり収納電源ケーブルの片付けが簡単です(電源ケーブルは本体に巻きつけ、電源コードクリップで留めます)。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。柔らかく扱いやすいプレミアムフレックス高圧ホースねじれにくいので高圧ホースの巻き取りが簡単です。 弾力性があるので洗浄作業中も楽々。180°角度可変タイプのフレキシブルノズルノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。水道ホースに付属している蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書、フレキシブルノズル、水道ホースセット電源(V)100消費電力(W)1000コード長さ(m)5本体質量(kg)3.9最大吐出圧力(MPa)9本体サイズ(mm)233×280×295モーター出力(W)1000吐出水量(L/h)330定格使用時間最大1時間防水性IPX5給水温度(℃)最大40
1セット
取扱い終了
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ。工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。 ケルヒャー専用洗浄剤 (別売り) は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに付属品高圧ホース6m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、逆止弁付吸水ホース3m、吸水ホース用フィルター、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース電源(V)100消費電力(W)1000モーター出力(kW)1本体質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】380×197×264【ケース】538×359×347電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/h)330定格使用時間最大1時間ケース容量(L)38防水性IPX5給水温度(℃)最大40
1セット
¥37,000税込¥40,700
翌日出荷
エスコ高圧洗浄機 (家庭用)
ケルヒャー K2サイレントに自吸・水道兼用ホース、ウォッシュブラシなどをセットしたエスコオリジナル商品です。ホースが付属しているので、届いてすぐにご使用いただけます。パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機、空気の流れを工夫し吸音材を採用した空冷式静音モデルです。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。水道・自吸兼用ホースが付属しているのでいろんな使い方ができるので便利です。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途清掃場所:ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング、自吸・水道兼用ホース(3m)、自吸ホース用フィルター、ウォッシュブラシ、フレキシブルノズル質量(kg)5.8電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/h)360定格使用時間最大1時間サイズ(mm)293×538×303防水性IPX5給水温度(℃)最大40
1セット
¥61,300税込¥67,430
3日以内出荷
クイック接続システム(トリガーガンおよび装置)を備えたクラス K2、K3、および KHD4のケルヒャーホーム&ガーデン高圧洗浄機用の高圧ホースです。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
材質【両端】プラスチック製質量(g)363長さ(m)6温度(℃)40まで材質(ホース)PU最大圧力(MPa)13.5
1本
¥8,000税込¥8,800
翌日出荷
ケルヒャー OC 3 Foldableに便利なブラシとノズルをセットしたエスコオリジナル商品です。細部の洗浄やドロ汚れを落としたい時に便利なブラシ付きです。コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できます。水を入れてスイッチを押してトリガーガンを握るだけで洗浄開始面倒な準備は不要です。40℃までのお湯が使用可能柔らかくして汚れを落としやすくするお湯も使用でき、ビーチや緊急時の簡易シャワーとしても便利です。保管時や移動に便利な折りたたみ式です。バッテリー駆動時間が長く、繰り返し充電して使用可能バッテリーの充電時期を LED 表示でお知らせします。本体のUSBタイプCの充電用差込口は、車内やモバイルバッテリーなど外出先でも自由に充電可能。低圧でもやさしく効率的に洗浄フラットジェット付き標準ノズルは、届きにくい場所も確実かつ正確に洗浄します。コーンスプレーノズルは、犬の足など、より繊細な洗浄に適しています。リチウムイオンバッテリー内蔵だから、キャンプ場やビーチなど電源のない外出先などでも使用できます。
用途アウトドアやビーチ、ペットやお墓掃除などの屋外はもちろん、家周りの窓や網戸、ベランダやキッチンの排水溝、浴室やエアコンのフィルターなど、今まではこすって落としていた、泥や花粉、ほこりやヌメリ汚れなどの洗浄に付属品リチウムイオンバッテリー(内蔵)、トリガーガン、フレックスホース、フラットジェットノズル、充電アダプター、充電用USBケーブル(充電アダプター側:タイプA、本体側:タイプCトリガーガン・フレックスホース・フラットジェットノズル)、ウォッシュブラシ、シャワーノズル、直噴ノズル材質PP質量(kg)2.2電源6Vリチウムイオンバッテリー (2.0Ah)タンク容量(L)【給水タンク】8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク折りたたみ時】298×305×108【タンク展開時】298×305×271ホース長さ(m)1.8連続使用時間(分)15最大吐出圧力(MPa)0.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(分)150音圧レベル(dB)64防水性IPX4最大吐出水量(L/min)2アダプタタイプ【充電アダプター】5V/2A
1セット
¥38,500税込¥42,350
3日以内出荷
ケルヒャー K2バッテリーセットに自吸ホースを付けたエスコオリジナル商品です。自吸ホースを使用して、タンクやバケツなどのため水を使用できます。コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)高圧ホースの接続が簡単です(クイックコネクトシステム)。3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター、自吸ホース、自吸用ホースフィルター電源充電式 (36Vリチウムイオンバッテリー5.0Ah)本体質量(kg)4.5騒音値(dB)75連続使用時間8分(ブーストモード)、14分(標準モード)、29分(MIXモード)吐出圧力(MPa)常用:7.4 最大:11.0吐出水量(L/h)常用:330 最大:340充電時間(時間)10振動(m/s2)【手腕】1.92サイズ(mm)245×303×629防水性IPX5給水温度(℃)最高40給水圧力(MPa)最大1.2
1セット
¥86,700税込¥95,370
3日以内出荷
エスコ充電式高圧洗浄機
直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。 ポータブルなのにパワフル洗浄、高効率・ブラシレスモーター採用。圧力可変機能付きで様々な用途に対応可能。取り回しやすいショートノズルタイプ。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群。
仕様充電器・バッテリー付き付属品高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピンセット内容高圧洗浄機、バッテリー、充電器質量(kg)4.5(タンクのみ)電源リチウムイオン電池 (DC18V)タンク容量(L)8騒音値(dB)72吐出圧力(MPa)0.5~2.0連続使用時間(分)35給水方式タンク給水、水道接続、溜め水給水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)35サイズ(mm)302×254×473最高使用水温(℃)40 (水道水のみ)取扱説明書(1.47MB)1充電当たりの作業量48~107L
1セット
¥101,800税込¥111,980
翌日出荷







![どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機 オムニ[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono75626918-260403-02.jpg)