溶接ガスホース・調整器・カプラの新着商品
「溶接ガスホース・調整器・カプラの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。ナップザックにひとまとめになっており持ち運びやすいです。ナップザックに緊急時に必要な工具がすべて納まっています。
用途高圧ガス取扱時の備えに。
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
色(ホース)酸素:青、アセチレン:赤
使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)
内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5
使用ガス酸素+アセチレン
使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)1.9
標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)2~15
最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)0.02~0.26
流れ方向右高圧
出口管接続口径バルブ付Rc1/4
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.5
ポート数4
使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6
目の粗さ【フィルタ】200メッシュ
使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)
接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8
一次側圧力計(MPa)6(最高使用圧力3)
一次側圧力(MPa)0.5~3
二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)
流れ方向右高圧
関連資料(0.75MB)
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3
ポート数3
使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6
目の粗さ【フィルタ】200メッシュ
使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)
接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8
一次側圧力(MPa)0.5~3
二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)
流れ方向右高圧
関連資料(0.75MB)
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3
ポート数3
使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6
目の粗さ【フィルタ】200メッシュ
使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)
接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8
一次側圧力(MPa)0.5~3
流れ方向右高圧
関連資料(0.75MB)
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3
ポート数3
使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6
目の粗さ【フィルタ】200メッシュ
使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)
接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8
一次側圧力(MPa)0.5~3
流れ方向右高圧
関連資料(0.75MB)
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
色【ホース】酸素:青、プロパン:オレンジ
使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)
内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5
使用ガス酸素+プロパン
使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
配管ライン・末端に接続し、最高1.0MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B
質量(kg)1.2
一次側圧力計(MPa)-
一次側圧力(MPa)最高0.99
二次側圧力計(MPa)0~0.6
調整圧力(MPa)0.1~0.3
流量計(L/min)3~30(標準状態)
関連資料(0.48MB)
汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
流量計(L/min)2~25(標準状態)
関連資料(0.84MB)
汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
流量計(L/min)3~30(標準状態)
関連資料(0.84MB)
配管ラインに接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B
質量(kg)1.2
最大流量(L/min)60(標準状態)
接続【入口】3/4-16UNF(右・左)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手
一次側圧力計(MPa)-
一次側圧力(MPa)0.99以下
二次側圧力計(MPa)0~0.6
調整圧力(MPa)0.1~0.3
流量計(L/min)3~30(標準状態)
関連資料(0.41MB)
超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付
使用ガスOX、AC
関連資料(0.51MB)
超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし
使用ガスOX、AC
関連資料(0.51MB)
継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付
使用ガスOX、AC
関連資料(0.28MB)
継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし
使用ガスOX、AC
関連資料(0.28MB)
逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
質量(kg)1.55
材質(本体)真鍮
材質(シート)快削黄銅
接続関西式 (雄ねじ)
適合ガス酸素
一次側使用範囲(MPa)15
二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~2.5
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
質量(kg)1.3
材質(本体)真鍮
材質(シート)快削黄銅
接続関東式 (雌ねじ)
適合ガス酸素
一次側使用範囲(MPa)15
二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~2.5
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
1個
¥19,500
税込¥21,450
3日以内出荷
逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
質量(kg)1.55
材質(本体)真鍮
材質(シート)快削黄銅
接続関東式 (雌ねじ)
適合ガス酸素
一次側使用範囲(MPa)15
二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~2.5
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
1個
¥24,700
税込¥27,170
3日以内出荷
逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
質量(kg)1.3
材質(本体)真鍮
材質(シート)快削黄銅
接続関西式 (雄ねじ)
適合ガス酸素
一次側使用範囲(MPa)15
二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~2.5
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
逆火防止器内蔵型ゲージプロテクター付き。レンチで締められる為、漏れが少ないです。突起部が少ないコンパクトボディ。標準流量 :30m3/h(P2=0.8MPa、標準状態)。
質量(kg)1.53
材質(本体)真鍮
材質(シート)快削黄銅
接続関西式 (雄ねじ)
適合ガス酸素
一次側使用範囲(MPa)15
二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~2.5
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
プロパンボンベに直結して、切断器や工事用減圧式バーナー等に使用できます。軽量・コンパクト。
材質本体:真鍮 ダイヤフラム:合成ゴム シート:快削黄銅
質量(g)750
適合ガスプロパン
一次側使用範囲(MPa)2.0以下
二次側使用範囲(MPa)0.02~0.15
標準流量(m3/h)4
一次側圧力計(MPa)-
二次側圧力計(MPa)0~0.25
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)1000
最高使用圧力(MPa)0.7
接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M16X1.5 JIS2号ホース差し
使用ガス酸素
二次側圧力計(MPa)1.5
標準流量(Nm3/h)26(0.4MPaのとき)
位置【入口継手位置】右側
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)1000
最高使用圧力(MPa)0.07
接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し
使用ガスアセチレン
二次側圧力計(MPa)0.2
標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPaのとき)
位置【入口継手位置】右側
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)1000
最高使用圧力(MPa)0.07
接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し
使用ガスLPG
二次側圧力計(MPa)0.2
標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき)
位置【入口継手位置】右側
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)1000
最高使用圧力(MPa)0.7
接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M16X1.5 JIS2号ホース差し
使用ガス酸素
二次側圧力計(MPa)1.5
標準流量(Nm3/h)26(0.4MPaのとき)
位置【入口継手位置】後側
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)1000
最高使用圧力(MPa)0.07
接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し
使用ガスアセチレン
二次側圧力計(MPa)0.2
標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPaのとき)
位置【入口継手位置】後側
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)1000
最高使用圧力(MPa)0.07
接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し
使用ガスLPG
二次側圧力計(MPa)0.2
標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき)
位置【入口継手位置】後側
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
・現在ご使用の調整器に後付けすることで、せつやく君と同等の節約率を実現 (但し、OUT式フローメータに限ります)・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでのホース内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を抑えます(10秒の溶接作業の繰返しで20%から最大40%のガスの消費量削減を実現)・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを 停止します。また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します
質量(g)630
使用圧力範囲(MPa)~0.4
接続【出口】M12×1
流量(L/min)0~25
使用ガス炭酸ガス容器用
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
・せつやく君Ⅱ(CWH-25FⅡ)をベースに最大流量を倍加させ、造船関係などの外作業に対応可能な大流量仕様の調整器 ・OUT式フローメータの採用で高い流量精度を実現し、溶接機の流量抵抗が大きい機器が 付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給します。・流量計部と節約調整機構を一体化することで節約調整機構部の小型化を図っています
その他【出口ホース差し】JIS1号(Φ8.5以下)
質量(g)2470
使用圧力範囲(MPa)0.2
温度(℃)【サーモスタット】55
接続【入口】W22-14、【出口】M12×1
使用ガス炭酸ガス容器用
ヒータ定格AC100V±10V 400W
供給圧力(MPa)最大12
ゲージ目盛(MPa)0.1~0.5
作動~停止圧力(MPa)【安全弁】0.35~0.5
吐出空気量(NL/min)10~50
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません
質量(g)930
接続【入口】W3/4-16UNF、【出口】M12×1
流量(L/min)0~25
使用ガス炭酸ガス配管用
圧力計(MPa)-
入口圧力(MPa)0.5~0.99
出口圧力(MPa)0.2(固定)
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません
流量(L/min)0~25
出口圧力(MPa)0.2(固定)
・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。
質量(g)1100
設定圧力(MPa)【出荷時】0.5
使用ガス酸素
標準流量(m3/h)23
供給圧力(MPa)0.7~1.0
継手【入口側】3/4-16UNF、【出口側】M16×1.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。
質量(g)1100
設定圧力(MPa)【出荷時】0.05
使用ガスアセチレン
標準流量(m3/h)6.6
供給圧力(MPa)0.07~1.0
継手【入口側】3/4-16UNF左、【出口側】M16×1.5左
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。
質量(g)1100
設定圧力(MPa)【出荷時】0.05
使用ガスLPG
標準流量(m3/h)4.8
供給圧力(MPa)0.07~0.1
継手【入口側】3/4-16UNF左、【出口側】M16×1.5左
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
・カートリッジ・ヒーターをボディーに内蔵していますので、熱効率がよく、しかも断線しにくい構造です。・温度調整器に密閉型反転バイメタルを採用しています。 接点不良が起きにくく故障が殆どなく長寿命化が図れます。・即時に使用できると同時に安定したガス流量を供給します
質量(g)1920
接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0 JIS1号ホース差し
設定圧力(MPa)0.2(固定)
使用ガス酸素またはMAGガス
一次側圧力計(MPa)25
流量調整範囲(L/min)7~25(9段階設定)
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。
質量(g)600
使用圧力(MPa)0.2
接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し
使用ガス炭酸ガス
一次側圧力計(MPa)1.5
流量調整範囲(L/min)7~25(10段階設定)
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。
質量(g)600
使用圧力(MPa)0.2
接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し
使用ガスアルゴン
一次側圧力計(MPa)1.5
流量調整範囲(L/min)9~30(10段階設定)
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷