塗料の新着商品
「塗料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
機械加工のサビ取り、金属目揃え、微キズ・バリ取り。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合は水で洗える。汚れ・サビ・溶接ヤケなどの除去に対し、母材に影響が出にくい。
サイズ(mm)100×50×25
危険物の類別非危険物
優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。艶有りと艶消しを混合し、お好みの艶に調整できます。
用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。
種別低VOC塗料
色白
規格JIS K 5660
主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント
主な用途木部、コンクリート、鉄部、その他、外カベ
希釈剤水道水
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)1(20℃)
半硬化乾燥時間(分)2(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久
グリーンマーク認定
1缶(16kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。FRP・浴槽・洗面台・プラスチック等の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。
用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替え
セット内容下塗り塗料(FRP浴槽・洗面台・プラスチック用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(P-HB、PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2
色アイボリー
仕上ツヤあり
硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)【上塗り塗料】1~2、【下塗り塗料】24~
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2400mL
指触乾燥時間(時間)【下塗り塗料】1~2
半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25
危険物の性状非水溶性
現像時間(分)【下塗り塗料ゲル化】20~30
1セット(1セット)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。タイル・ホーロー・コンクリート・大理石等の素材の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。
用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替え
セット内容下塗り塗料(タイル・ホーロー・セメント用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2
乾燥時間(分)【標準】(上塗り塗料)1~2、【ハロゲンランプ】(下塗り塗料)5~10、【直射日光下】(下塗り塗料)5、【蛍光灯】(下塗り塗料)30~60
仕上ツヤあり
硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2400mL
半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25
危険物の性状非水溶性
浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。ステンレス・アルミ・鉄製品・真鍮素材の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。
用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替え
セット内容下塗り塗料(ステンレス・アルミ・鉄製品用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(P-HB、PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2
仕上ツヤあり
硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)【上塗り塗料】1~2、【下塗り塗料】24~
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2400mL
指触乾燥時間(時間)【下塗り塗料】1~2
半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25
危険物の性状非水溶性
現像時間(分)【下塗り塗料ゲル化】20~30
浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。FRP・浴槽・洗面台・プラスチック等の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。
用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替え
セット内容下塗り塗料(FRP浴槽・洗面台・プラスチック用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(P-HB、PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2
仕上ツヤあり
硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)【上塗り塗料】1~2、【下塗り塗料】24~
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2400mL
指触乾燥時間(時間)【下塗り塗料】1~2
半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25
危険物の性状非水溶性
現像時間(分)【下塗り塗料ゲル化】20~30
FRP・ウレタン防水施工用下地プライマー。モルタル・ケイタル板・タイル・コンクリート・合板・大理石の下塗り塗料樹脂です。ウレタン系の一液型プライマーで、下地への染み込みと表面膜残りのバランス、作業性にも優れています。強密着、耐水、耐摩耗性が強い塗膜下地を形成。タイル・コンクリートの防水加工にもご使用いただけます。アルカリ・水分・木部ヤニ止めにも効果が期待できます。
用途タイルやコンクリートへの防水加工、下地作りに
使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。
色透明
タイプ1液性
乾燥時間(分)【ハロゲンランプ】20、【直射日光下】30、【蛍光灯】30~60
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
FRP・ウレタン防水施工用下地プライマー。モルタル・ケイカル板・タイル・コンクリート・合板・大理石の下塗り塗料樹脂です。ウレタン系の一液型プライマーで、下地への染み込みと表面膜残りのバランス、作業性にも優れています。強密着、耐水、耐摩耗性が強い塗膜下地を形成。タイル・コンクリートの防水加工にもご使用いただけます。アルカリ・水分・木部ヤニ止めにも効果が期待できます。
用途タイルやコンクリートへの防水加工、下地作りに
使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。
色透明
タイプ1液性
容量(g)250
乾燥時間(分)【ハロゲンランプ】20、【直射日光下】30、【蛍光灯】30~60
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1缶(250g)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
塗装用品の洗浄にも使用できます。
用途塗料の希釈や塗装用品の洗浄に。
トラスコ品番692-5937
容量(L)16
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
1液形水性タイプなので取り扱いが簡単で、ローラーによる作業性も優れています。従来の水性塗料と比べて塗膜が硬く耐磨耗性・耐久性・汚染性に優れます。アスファルト面に対して塗装できます。
用途新設コンクリート床面、アスファルト床面等。
容量(L)13
容量(kg)16
塗布面積(m2)平滑面:78~100(1回塗り)、平滑面:39~50/防滑面:35~44(2回塗り)
指触乾燥時間(分)30(23℃時)
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)4(23℃時)
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(分)60(23℃時)
1液形なので取り扱いが簡単です。ローラー塗り、刷毛塗りも容易にできます。速乾性でメンテナンスにも容易です。経済性に優れた防塵床用塗料です。
用途一般工場、倉庫(軽量)、事務所、の屋内・外モルタル床面。
容量(L)13
容量(kg)16
塗布面積(m2)平滑面:88~115(1回塗り)、平滑面:44~57/防滑面:39~50(2回塗り)
指触乾燥時間(分)10(23℃時)
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)4(23℃時)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量13L
半硬化乾燥時間(分)20(23℃時)
危険物の性状非水溶性
ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)【夏(30℃)】約1【冬(10℃)】約2
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)【夏】4~【冬】6~
弱溶剤系さび止め塗料です。鉄骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物のさび止めとして最適です。
用途さび止め下塗り。素材:鉄部。
成分合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤
容量(L)18
塗布面積(m2)164
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)【夏(30℃)】約2~【冬(10℃)】約4~
危険物の類別非危険物
ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)【夏(30℃)】約1~【冬(10℃)】約2~
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)10時間以上
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がり。屋内外兼用で、耐候性と防カビ性に優れ、木材を長期間保護。ツヤ消し色は、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。UVA(紫外線吸収剤)配合。HALS(紫外線劣化防止剤)配合。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途用途:木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内外の木部※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、テーブルの天面・座面、床面には適しません。
仕様屋内外用
使用方法【うすめ方】塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい
仕上【塗膜】透明(木目を生かす)
標準重ね塗り回数(回)2
使用後の手入方法使用した用具はニスが乾かないうちに、水か湯で洗って下さい
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
耐久・耐水・耐薬品・耐熱・耐摩耗に優れた浴槽塗装樹脂。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。ツヤ仕上がり
用途FRP・ホーロー・ステンレス・大理石・木製の浴槽や浴室床、壁、洗面台、キッチントップ板、水まわりの作業台や耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装補修
仕様使用うすめ液:シンナー、樹脂専用・洗浄うすめ液
対応使用硬化剤:お風呂樹脂用専用硬化剤
時間ゲル化:15~25分
完全硬化時間12~24時間
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)硬化:1~2
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。
塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。
防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。
用途木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。
ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。
主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤
主な用途屋内木部・屋外木部
使用場所屋内用・屋外用
特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候
仕上透明(木目を生かす)
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
光沢半ツヤ
塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3
乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間
塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
ステンレス・アルミ・銅板・鉄部製品に塗膜を密着するための専用下地プライマーです。強密着・耐水・耐摩耗性・耐振動性に強い優れた塗膜下地を形成
用途ステンレス・アルミ・真鍮・銅・鉄製品補修の下塗り
その他【使用硬化剤】PN、P-HB
使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。
色グレーホワイト
タイプ2液性
硬化時間(時間)24~
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)1~2
危険物の性状非水溶性
所要時間【ゲル化】20~30分
「水性サビシラズ」。水性錆止めコーティング剤です。【特長】。 1コートで防錆+基材保護が可能な水性タイプのクリアーコーティング剤です。 (本製品は錆止めプライマーではありません。)。 金属基材への密着性良好で、基材そのものを活かした仕上げとなります。 主剤(水性・非危険物)と硬化剤(第4類第二石油類)の2液混合タイプのため、混合液は水性・非危険物となります。 下地材いらずの1回塗りのトップコート、無色透明の塗膜を形成します。 高い密着性を持つ強靭な塗膜になります。 耐久性・耐候性・錆の発生を予防する等、溶剤対応に匹敵する性能を有します。 水性のため低臭で安全性が高い。 施工が簡単で速乾タイプです。 。【使い方】。初めに、硬化剤と水、主剤の順で混合してください。混合比率は1:1:4です。刷毛やローラー、その他塗装機器などで施工してください。基本1回塗りです。塗装完了後、20分~35分で指触乾燥、1~2時間程度で共用可能となります。(あくまで目安です。施工時の温湿度の条件によって、所要時間は異なります。)
用途【適用素材及び用途】。◆ 鉄・ステンレス等各種金属、カラー鋼板等の防錆、保護及び汚れの抑制。 (ガルバリウム鋼板・表面処理された金属等、金属の種類・使用によっては適用できないケースがありますので事前テストの上、ご確認ください。)。◆ FRP、人口木材、コンクリート・モルタル等の保護及び汚れの抑制。【対象施工面(例)】。 ベランダ・バルコニー等の金属製フェンス。 折板屋根等の金属建材・外装建材。 自動車・フォークリフト等車両の外装塗装面・下廻り。 エアコンの室外機。 FRP。 人口木ウッドデッキ。 コンクリート・モルタル
成分アクリルウレタン
セット内容主剤:4kgポリ缶 / 硬化剤:1kg角缶
規格ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
膜厚(μm)60
外観主剤:乳白色液体 / 硬化剤:無色透明液体
危険物の類別非危険物
色相クリアー
混合比【主剤】硬化剤:【水】4:1:1
性状水性クリアーコーティング剤
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工要領書(0.34MB) 製品カタログ(2.78MB)
標準塗布量(g/m2)100~200
塗布面積(m2/セット)25~50
1セット(5kg)
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆。 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着。3.クリアーの塗膜。4.優れた耐候性。5.刷毛付き缶のラインアップ。6.F☆☆☆☆
用途1.金属の防食・防錆。2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)。3.温泉地の耐硫化水素対策。4.ビニールハウス内の金属部の防錆。5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止。6.エアコン室外機の保護。7.溶接部の保護。8.機械、装置等の外装保護塗装。9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止
仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なし
色クリア
内容量(mL)1箱(50×5本)
仕上平滑
密着性(JISK5400)100/100
危険等級Ⅲ
色調クリア
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量50mL
関連資料(3.21MB)
危険物の性状非水溶性
所要量(kg/m2)0.15(回)
つや有り
1箱(50mL×5本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆。 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着。3.クリアーの塗膜。4.優れた耐候性。5.刷毛付き缶のラインアップ。6.F☆☆☆☆
用途1.金属の防食・防錆。2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)。3.温泉地の耐硫化水素対策。4.ビニールハウス内の金属部の防錆。5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止。6.エアコン室外機の保護。7.溶接部の保護。8.機械、装置等の外装保護塗装。9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止
仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なし
色クリア
内容量(mL)1箱(300×12本)
仕上平滑
密着性(JISK5400)100/100
危険等級Ⅲ
色調クリア
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1320mL
関連資料(3.21MB)
危険物の性状非水溶性
所要量(kg/m2)0.15(回)
つや有り
1箱(300mL×12本)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷