ベルトサンダーの新着商品

「ベルトサンダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
スピーディー&パワフル研削。バリ取りから仕上研磨まで活躍。36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりスピーディー&パワフルな研削を実現しました。ベルトの角度調整可能。作業環境に応じた角度調整が可能。コンパクトに折りたためて収納にも便利です。狭いところでも削りやすい20mm幅を採用。作業効率がアップします。変速ダイヤルによるスピード調整が可能。作業にあわせて変速ダイヤルでベルトの速度を調整できます。変速モード:1~5。オートモード:A
用途バリ取り・仕上げ研磨 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、システムケース2、六角棒スパナ(2.5mm/4mm)、研磨ベルト(ジルコニア・#60)×本体装着1枚・予備1枚、研磨ベルト(ジルコニア・#80/#100/#120)×各1枚、サイドハンドル、電池カバー 質量(kg)3 ベルト幅(mm)20 研磨ベルト寸法(mm)20×520
1台(1個)
149,800 税込164,780
4日以内出荷

ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。 付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本 トラスコ品番595-1449 幅(mm)【プーリー】50 径(Φmm)【プーリー】60 電源(V)AC100 消費電力(W)730 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200 電源コード(m)2.5 ベルト速度(m/min)810 ベルト寸法(mm)50×490
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

集塵カバーは作業性・メンテナンス性を考慮し、ワンタッチで2段階に開閉可能です。フィルターへの火花付着を防ぐ水受皿を下部引出内に内臓しております。硬質材向け高速タイプになります。
質量(kg)97 出力(kW)【グラインダ部】0.75、【集塵機部】0.4 電源電圧(V)3相200 風速(m/s)開口部制御風速:5以上 番手標準付属ベルト:#80 ベルト寸法(mm)幅100×周長915 関連資料※図面(0.16MB) 取扱説明書(1.72MB)
1台
449,800 税込494,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。
付属品CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本 トラスコ品番667-7882 奥行(mm)390 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)730 ベルト長さ(mm)300 電源コード(m)2.5 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200 ベルト寸法(mm)60×300 ローラー径(Φmm)コンタクト:50
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷