継手・パイプの新着商品

継手・パイプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

199件中 140
キャンペーン情報RSS配信
これエエやん 給湯器用ニップル (呼20X呼13 水道配管継手 異径) GAONA(ガオナ)
呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。給湯機のネジ径を絞り管径を落とすことで管内の滞留水を減らし、湯待ち時間を短縮できます。(配管内の流速が変わるため、安全性を考慮した上での施工が必要です。)。パッキン付き。パッキン脱落防止のため、内ネジに溝があります。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップル
1個
6,698税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

これエエやん 継足しニップル (延長用 水道配管継手 原状回復) GAONA(ガオナ)
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。呼13の止水栓と混合栓の給水・給湯ホース接続用です。パッキン付き。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する継足し用ニップル
1個
5,898税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

これエエやん 絶縁フレキニップル (樹脂製 軽量 絶縁処理不要 異種金属接触腐食防止 電蝕防止 漏水防止) GAONA(ガオナ)
高強度の樹脂を原料とした呼13用の絶縁フレキニップルです。異種金属配管に接続しても、異種金属接触腐食による漏水の心配がありません。フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士の接続に使用できます。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途素材にPPS樹脂を使用した、異種金属接触腐食を防ぐフレキニップル
1個
229税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

これエエやん 給湯器用ブッシング (呼13X呼20 水道配管継手 異径) GAONA(ガオナ)
呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。パッキン付き。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップル
1個
9,398税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

これエエやん 給水偏芯ソケット (配管 ずらす 位置調整 迂回 干渉 避ける ザルボ ニップル) GAONA(ガオナ)
給水取出し位置をずらしたい、混合栓取付芯々を広げたいなどの位置調整に便利なザルボです。他の配管や骨組みなどの影響で給水配管を迂回させたい場合にも使用できます。
用途給水・給湯管の取出し位置をずらす偏芯ザルボ
1個
1,298税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

これエエやん フレキパイプ止水プラグ (G1/2 平行ネジ 先端止水 一時止水) GAONA(ガオナ)
配管時に予備として分岐したり、不要になったフレキパイプの止水に使用します。給湯器工事等の際に一時的に止水する際にも便利です。取付けには対辺12ミリの六角レンチを使用します。
用途フレキパイプの止水に使用するプラグ
1個
689税込758
7日以内出荷

これエエやん 厚口ザルボ (給水ソケット ツギタシソケット ザルボ 持ち出し 取出し 給水管 延長) GAONA(ガオナ)
水栓と配管の間に使用して、仕上げ面までの距離を調整します。切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製です。ネジ部にローレットと呼ばれる加工がされており、シールテープが巻きやすくなっています。取付けには対辺12ミリの六角レンチが必要です。地域によって「ザルボ」「持出しソケット」「継足しソケット」などとも呼ばれています。一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給水・給湯管の取出口を延長するソケット
1個
369税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

これエエやん 【まとめ買い】 給水プラグ (フラット 10個セット 壁面一体化 化粧プラグ) GAONA(ガオナ)
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。呼13の水栓穴用です。対辺12ミリの六角スパナ(レンチ)でねじ込みます。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。取付ネジサイズ:PJ1/2。工事業者様(法人)向けの複数売り商品です。
用途呼13の蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ
1個
5,998税込6,598
7日以内出荷

フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-15材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)100寸法T(mm)14呼称20A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS34寸法G(Φmm)57関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)7偏心量(取付時寸法許容値)(mm)2偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)2寸法PCD(mm)75寸法ID(mm)Φ25伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)13伸長(取付時寸法許容値)(mm)2圧縮(取付時寸法許容値)(mm)2
1個
48,980税込53,878
9日以内出荷

フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)125寸法T(mm)14呼称25A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ寸法G(Φmm)65関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)7偏心量(取付時寸法許容値)(mm)2偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)2寸法PCD(mm)90寸法ID(mm)Φ25伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)13伸長(取付時寸法許容値)(mm)2圧縮(取付時寸法許容値)(mm)2
1個
41,980税込46,178
9日以内出荷

ゴム製球形フレキ SS400 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】 大同特殊工業
振動吸収。配管の伸縮・変位の吸収。すぐれた防振効果と耐圧性。国土交通省 防振継手適合品。空気調和衛生工学会規格適合品
最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.01MB)偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
1個
11,980税込13,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)122最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)185寸法T(mm)18呼称80A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ寸法G(Φmm)118関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)3偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)3寸法PCD(mm)150寸法ID(mm)Φ72伸長(許容変位量)(mm)13圧縮(許容変位量)(mm)16伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
1個
83,980税込92,378
9日以内出荷

ゴム製球形フレキ SUS304 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】 大同特殊工業
振動吸収。配管の伸縮・変位の吸収。すぐれた防振効果と耐圧性。国土交通省 防振継手適合品。空気調和衛生工学会規格適合品
最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70材質(フランジ)SUS34材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.01MB)偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
1個
29,980税込32,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)140寸法T(mm)16呼称40A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS34寸法G(Φmm)73関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)2偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)2寸法PCD(mm)105寸法ID(mm)Φ36伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)13伸長(取付時寸法許容値)(mm)2圧縮(取付時寸法許容値)(mm)2
1個
59,980税込65,978
9日以内出荷

フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)122最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)155寸法T(mm)16呼称50A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS34寸法G(Φmm)87関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)3偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)3寸法PCD(mm)120寸法ID(mm)Φ48伸長(許容変位量)(mm)13圧縮(許容変位量)(mm)16伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
1個
69,980税込76,978
9日以内出荷

フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)122最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)175寸法T(mm)18呼称65A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS34寸法G(Φmm)14関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)3偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)3寸法PCD(mm)140寸法ID(mm)Φ62伸長(許容変位量)(mm)13圧縮(許容変位量)(mm)16伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
1個
93,980税込103,378
9日以内出荷

フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)135寸法T(mm)16呼称32A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ寸法G(Φmm)73関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)2偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)2寸法PCD(mm)100寸法ID(mm)Φ36伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)13伸長(取付時寸法許容値)(mm)2圧縮(取付時寸法許容値)(mm)2
1個
45,980税込50,578
9日以内出荷

フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)125寸法T(mm)14呼称25A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS34寸法G(Φmm)65関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)7偏心量(取付時寸法許容値)(mm)2偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)2寸法PCD(mm)90寸法ID(mm)Φ25伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)13伸長(取付時寸法許容値)(mm)2圧縮(取付時寸法許容値)(mm)2
1個
52,980税込58,278
9日以内出荷

フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)122最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)155寸法T(mm)16呼称50A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ寸法G(Φmm)87関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)3偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)3寸法PCD(mm)120寸法ID(mm)Φ48伸長(許容変位量)(mm)13圧縮(許容変位量)(mm)16伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
1個
57,980税込63,778
9日以内出荷

フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)122最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)185寸法T(mm)18呼称80A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS304寸法G(Φmm)118関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)3偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)3寸法PCD(mm)150寸法ID(mm)Φ72伸長(許容変位量)(mm)13圧縮(許容変位量)(mm)16伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
1個
99,980税込109,978
9日以内出荷

フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)135寸法T(mm)16呼称32A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS34寸法G(Φmm)73関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)2偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)2寸法PCD(mm)100寸法ID(mm)Φ36伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)13伸長(取付時寸法許容値)(mm)2圧縮(取付時寸法許容値)(mm)2
1個
58,980税込64,878
9日以内出荷

フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)140寸法T(mm)16呼称40A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ寸法G(Φmm)73関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)2偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)2寸法PCD(mm)105寸法ID(mm)Φ36伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)13伸長(取付時寸法許容値)(mm)2圧縮(取付時寸法許容値)(mm)2
1個
46,980税込51,678
9日以内出荷

フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)122最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)175寸法T(mm)18呼称65A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ寸法G(Φmm)14関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)3偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)3寸法PCD(mm)140寸法ID(mm)Φ62伸長(許容変位量)(mm)13圧縮(許容変位量)(mm)16伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
1個
78,980税込86,878
9日以内出荷

フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-15材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)100寸法T(mm)14呼称20A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ寸法G(Φmm)57関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)7偏心量(取付時寸法許容値)(mm)2偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)2寸法PCD(mm)75寸法ID(mm)Φ25伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)13伸長(取付時寸法許容値)(mm)2圧縮(取付時寸法許容値)(mm)2
1個
37,980税込41,778
9日以内出荷

パイプホルダー(給水管・洗浄管固定用) TOTO
1個
3,798税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプホルダー(床固定用) TOTO
1個
7,498税込8,248
5日以内出荷

パイプホルダー(給水管固定用) TOTO
パイプホルダーの支持棒と取付座の固定をリング式にすることで現場仕様に合った長さに支持棒を調節できます。 支持棒 (取付座側)をカットしてご使用ください。
寸法A(mm)40~110寸法B(mm)35
1個
3,798税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ネジ切り(ドレン用)パイプ VP100 二ホンパイプ
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプグレータイプVP管呼び径(A)100外径(mm)114ねじ部25~50mm
1本
特価
2,498税込2,748
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ファインカバー タイルメント
タイルメントファインカバー
屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用できます。
セット内容付属無し材質塩化ビニル樹脂
1箱
特価
7,698税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

アレスフィット 塩ビ用アダプター TBC(タブチ)
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手塩ビ用アダプターに。トラスコ品番324-4047材質青銅流体水道水呼び径(mm)13×13規格JIS規格適合品最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)5~35適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管13×13mm六角軸二面幅(mm)31
1個
1,398税込1,538
当日出荷

樹脂管用継手 A-FIT メスアダプター TBC(タブチ)
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4309材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)45.5呼び径(mm)13寸法d(mm)45.5接続ねじRc1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(12個)
10,980税込12,078
翌々日出荷

樹脂管用継手 A-FIT チーズ TBC(タブチ)
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4308材質樹脂寸法L(mm)74呼び径(mm)13寸法d(mm)53適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(6個)
6,198税込6,818
翌々日出荷

樹脂管用継手 A-FIT オスアダプター平行ネジ TBC(タブチ)
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4312材質樹脂寸法L(mm)44.5呼び径(mm)13寸法d(mm)34接続ねじG1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(12個)
7,598税込8,358
翌々日出荷

樹脂管用継手 A-FIT ユニオン TBC(タブチ)
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4766材質樹脂寸法L(mm)46.5呼び径(mm)13寸法d(mm)34接続ねじG1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(12個)
9,998税込10,998
翌々日出荷

樹脂管用継手 A-FIT ソケット TBC(タブチ)
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4767材質樹脂寸法L(mm)56呼び径(mm)13寸法d(mm)34適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(10個)
7,198税込7,918
翌々日出荷

樹脂管用継手 A-FIT 両座付エルボ TBC(タブチ)
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4307材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)49.5呼び径(mm)13寸法d(mm)62接続ねじRp1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(6個)
8,698税込9,568
翌々日出荷

樹脂管用継手 A-FIT エルボ TBC(タブチ)
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4313材質樹脂寸法L(mm)53呼び径(mm)13寸法d(mm)53適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(8個)
5,998税込6,598
翌々日出荷

樹脂管用継手 A-FIT オスアダプター TBC(タブチ)
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4311材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)44.5呼び径(mm)13寸法d(mm)34接続ねじR1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(12個)
8,998税込9,898
翌々日出荷

樹脂管用継手 A-FIT 床付 TBC(タブチ)
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4306材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)45.5呼び径(mm)13寸法d(mm)45.5接続ねじRc1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(6個)
7,998税込8,798
翌々日出荷

コルゲート通管ガイド カラビナ付 オンダ製作所
・コルゲートイージーカポリ専用です。・狭い空間でもスムーズに通管します。・パイプと工具をしっかり接続することで、通管時のキズや異物混入を防止します。
1個
459税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)