電熱機器(ヒーター)の新着商品
「電熱機器(ヒーター)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
カクダイ水栓凍結防止ヒーター
呼13の横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用。定格電圧:100V 消費電力:1.4W。管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。ヒーター加熱温度:最大約45℃。ヒーターは防水に配慮した構造ですが、プラグや電源コードが濡れると感電する恐れがあります。
1個
¥6,498税込¥7,148
翌々日出荷
トレンドサインリボンヒーター
柔軟性のあるテープ状のヒーターです。サイズ、電気容量が豊富で被加熱物に最適なものを選ぶことができます。場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。取付用の紐付きで着脱が簡単です。平型コネクタ付属.
用途どんなものにも巻きつけられる柔軟性に富んだヒーターです。幅(mm)20電圧AC100V耐熱温度(℃)400
トレンドサインチューブカバーヒーター
導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現。マジックテープ固定により巻き付け作業を無くし取付時間を大幅短縮。施工作業性を向上。誰でも簡単に装着が可能。200℃OFFサーモスタット付のため過昇温の心配がありません。RoHS指令対応製品です。平型コネクタ付属。
用途導入系配管や細い配管の加熱に材質PTFEコーティングクロス厚さ(mm)約2(発熱部)電圧AC100V機能【過昇温防止】200℃OFFサーモスタット付RoHS指令(10物質対応)対応固定具の種類耐熱マジックテープ
スリーハイシリカリボンヒーター
配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS2適合品。常用限度450℃/耐熱温度700℃。※初期使用時に、煙が出る商品です。製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。
電圧(V)100リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB)