物流用品の新着商品
「物流用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
エアー工具、電動工具の使用時に。
材質鉄
質量(g)425
容量(kg)0.3~0.8
本体寸法(mm)99.5 (W)×147 (H)
ストローク(m)1.4
寸法(Φmm×m)ワイヤーロープ:2.5×1.6
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
スチール鋳鉄製。スプリングフック(ボール入)。マスターリンク付き。2本吊。アイタイプ:フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。ねじれによる結合トラブルなどがありません。
内径(Φmm)マスターリンク:120×70
使用荷重(t)0~60°:1.7、60~90°:1.4
フック口開き(mm)29.5
チェーン寸法(mm)6.3
2個入り。
材質亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
全長(mm)48
使用荷重(kg)1
口の開き(mm)6
リング幅(mm)18
1袋(2個)
¥460
税込¥506
翌日出荷
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。フック本体に破断荷重の刻印がされています。
材質SUS316
全長(mm)101.6
質量(g)140
線径(Φmm)10.2
使用荷重(kg)612
内寸(mm)78×34
口の開き(mm)19.1
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。海洋、産業用途に適しています。
材質SUS316
取付ねじ無し。船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。360°回転するので180°取付が可能です。
材質SUS316
寸法(mm)A:6.6、B:62.2、C:46.2、D:32.2 E:6.6、F:4.5、Z:18.7
質量(g)63.5
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
寸法(mm)a:15、b:12、c:15、d:6、e:11、f:M6、l:66
質量(g)67
使用荷重(kg)250
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形
等級JIS4等級
安全に考慮された超軽量ラウンドスリング
従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ!
従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。
紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。
裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント
一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。
表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現
黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法L(mm)340
寸法B(mm)180
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A1012S 1t
使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
フック(t)1
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)14
ロープ径(Φmm)14
ロープ仕様14mm 6×24 O/O
エスコ品番EA950DC-2B
セット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース
材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム
寸法(mm)【サクションリフター】345×230
質量(kg)4
全高(mm)【サクションリフター】90
ケース寸法(mm)450×360×130
材質(ケース)【収納ケース】プラスチック
材質(ハンドル)樹脂
自重(kg)【サクションリフター】1.43
パッドサイズ(Φmm)120
吸着能力(kg)100
シャフト径(Φmm)20
ストッパー回転ストッパー
使用軸受鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入
形状旋回式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-87
質量(kg)10.5
全長(m)5
破断荷重(t)24.3
ロープ径(Φmm)22
長さA(mm)400
周長(mm)1000
折径(mm)500
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
コンパクトに折り畳みができるプラスチック製のツールカート。
軽くて丈夫な、樹脂製ワゴンです。
ストッパー付き(内2個)のキャスターを使用しています。
用途工具の整理・整頓に
材質フレーム:アルミ/棚板:PP
質量(kg)7.2
色黒
高さ(mm)830
奥行(mm)395
間口(mm)645
段数3
耐荷重(kg)全体:75/棚1枚:25
キャスターΦ約75自在×4個 (2個ストッパー付)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220x395x1055
取扱説明書(0.8MB)
引出しなし
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595x395x40
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
使用荷重(kg)7
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
用途室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。使用場所…建設現場・工事現場・船舶内・工場内・倉庫内などの作業者の転落・墜落の恐れのある区域。危険物・立入禁止区域の周辺。
一枚鋼板からの二重絞り一体成形品で、継目がなく非常に堅牢で、油漏れがありません。
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。
色(本体)グリーン
グリーン購入法適合
労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。
生産物賠償責任保険(PL)付。
用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
適度なクッションで指をガード。面ファスナーで設置、取外しが簡単です。
用途カゴ車や手押し台車の指挟み事故防止に
材質PU・PE・ナイロン
質量(g)65
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ100×40
入数2個入
適合ハンドル径(Φmm)25~28
1式
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
適度なクッションで指をガード。面ファスナーで設置、取外しが簡単です。
用途カゴ車や手押し台車の指挟み事故防止に
材質PU・PE・ナイロン
質量(g)65
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ100×40
入数2個入
適合ハンドル径(Φmm)25~28
1式
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
金象しずキャリー大用、車輪径130mm自在低騒音キャスター(前輪部)。積載荷重300kg用の取替え用低騒音キャスター
材質樹脂、ブタジェンゴム
質量(kg)1.4
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)【キャスター】178
車輪幅(mm)35
取付ピッチ(mm)【キャスター】80×100
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
キャリーボーイSTの取り替え用車輪。
材質スチール
質量(kg)1.1
車輪径(Φmm)180
車輪幅(mm)55
シャフト径(Φmm)20
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
キャリーボーイの取り替え用板バネ。
材質スチール
全長(mm)322
質量(g)440
全幅(mm)44
板厚(mm)4
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
キャリーボーイ エアータイヤの取り替え用車輪。タイヤ、チューブ、ホイールが一体になっています。
材質スチール、ゴム
質量(kg)1.5
車輪径(Φmm)225
車輪幅(mm)61
シャフト径(Φmm)20
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
金象キャリーラック大用の金網です。
付属品組立説明書
材質スチール
全長(mm)870
質量(kg)10
高さ(mm)510
全幅(mm)570
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/金網:スチール
質量(kg)30.6
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】210
積載荷重(kg)300
積載面寸法(mm)860×570
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1040×650×900
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510
1台
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。環境対策商品。樹脂製台車。不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール
質量(kg)19.7
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】146
積載荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】430×180
積載面寸法(mm)675×440
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】880×520×900
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×445×510
取付幅(mm)411
1台
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール製台車。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール
質量(kg)33.1
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】210
積載荷重(kg)300
寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】570×145
積載面寸法(mm)860×570
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1050×650×900
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510
取付幅(mm)541
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/荷台のマットとクッション:塩化ビニール/ブレーキ部:スチール/金網:スチール
質量(kg)21.2
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)【押し手】890、【金網】510、【積載面まで】135
積載荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】440×95
積載面寸法(mm)675×440
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】885×520×890
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×440×510
取付幅(mm)411
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷