物流用品の新着商品
「物流用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付
モーター出力(kW)0.4
最高使用頻度(回/h)15
コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付
モーター出力(kW)0.07
コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付
モーター出力(kW)0.4
最高使用頻度(回/h)15
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい。場所を選ばないタイプです
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付
モーター出力(kW)0.4
最高使用頻度(回/h)15
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい。場所を選ばないタイプです
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付
モーター出力(kW)0.4
最高使用頻度(回/h)15
トラスコ品番710-5816
適合機種MPK780シリーズ
材質ポリカーボネート(PC)、ピン:アルミ合金
色透明
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
その他【取替キャスター(自在)】TYSFHG-100SEL
付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-AJS)金属ピン(アルミ合金)仕様
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)780
幅(mm)490
高さ(mm)162
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)100
安全性と耐久性、操作性に優れたフットブレーキです。操作ペダルは台車の右端にあるため、走行の邪魔になりません。
安全性と耐久性、操作性に優れたフットブレーキです。操作ペダルは台車の右端にあるため、走行の邪魔になりません。
安全性と耐久性、操作性に優れたフットブレーキです。操作ペダルは台車の右端にあるため、走行の邪魔になりません。
安全性と耐久性、操作性に優れたフットブレーキです。操作ペダルは台車の右端にあるため、走行の邪魔になりません。
偏荷重物の吊り作業におすすめ。簡単なクレーン操作でバランスがとれるため、作業効率がUPします。重心位置でチェーンがロックし、滑らない安全設計です。偏荷重物の専用スリングが不要となります。
用途荷役・運搬作業用。
寸法G(mm)33
安全率5以上
チェーン長(m)4
RoHS指令(10物質対応)対応
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
色淡緑
備考一重構造断面/リミットサイン付
左右に取っ手が付いており、どちらでも自由に動かすことができます。Φ120mmキャスターを採用しており、安定感がある台車。積荷重量は、約300kg対応。片面の網のストッパーを外して、半分の高さの開閉ができますので、出し入れがスムーズにできます。本体の荷台の4隅は、衝突してもキズ付きにくい丸みを帯びた構造をしており、安全面も考慮した台車です。
材質荷台:PP素材、網かご:ステンレス素材、取っ手:ステンレス
車輪径(Φmm)120
材質(車輪)エラストマー
有効内寸(mm)W:800×D:480
キャスター4輪自在
ストッパーあり
総耐荷重(kg)約300
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)147
寸法H2(mm)117
寸法H3(mm)70
寸法H4(mm)50
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)38
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)46
寸法T3(mm)19
全長(m)3
幅(mm)40
エスコ品番EA981CV-3
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色紫
揚量(t)1
エスコ品番EA981CV-2.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)40
色紫
全長(m)2.5
揚量(t)1
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
等級JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ
走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途パレットの運搬。
仕様ロードホイール:シングル
タイプ軽量タイプ
全高(mm)1160
フォーク内幅(mm)160
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様完成品
物流倉庫などで使える作業用カートで、特注可能なアルミ製パイプを使用した軽量タイプ。組み立て出荷対応。アルミ製なので軽量で、作業する女性でも扱いやすいカートです。キャスターは安定性が高い日本社製を使用しています。ゴム製の直径75mmでスムーズ走行を実現します。アルミ製なので、サビに強く、屋内外どちらでも使用可能です。75リットル仕様の折りたたみコンテナの出し入れがしやすいオープン構造です。キャスターも外にはみ出さない位置に取り付けしており、倉庫などの狭い通路でも小回り抜群です。部品交換・追加も容易で、カート以外のものに作り変えもでき拡張することもできるので、長く使える仕組みです。倉庫や物流現場でのピッキング作業の効率を高めます。受注発注製品です。
材質【本体】アルミ製、【ジョイントパーツ】アルミ製、【キャップ】樹脂製、【キャスター】ゴム製
質量(kg)10.5
有効内寸(mm)【収納部】445×655×415.5(上下2段とも同じ有効サイズ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)501×886×848.5
フレーム色シルバー
適合機器75リットル仕様の折りたたみコンテナが上下に2個組み立てた状態で載せられるサイズ。【サンワ品番】CNT-CV75CL、CNT-CV75BL、CNT-75BL対応、【他社製品】サンコー(P75B-2)、トラスコ(TR-F75B)、アスクル(557830)、モノタロウ(FCW75-BL)、アイリス(HDDH-75L)、岐阜プラスチック(CF-S76NR)、サカエ(P75BS)対応。全て75リットル仕様の折りたたみコンテナになります。
キャスター径(Φmm)75
総耐荷重(kg)180
1台
¥119,800
税込¥131,780
46日以内出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304(鏡面仕上)
高さ16cm前後の低めの玄関に最適な高さの踏台です。!スベリ防止ゴム付き
用途玄関踏台
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)380×300×80H
耐荷重(kg)【置台使用時】20、【踏台使用時】100
高さ(cm)8
脚立の足部分に履かせる保護カバー。脚立の足汚れや床へのキズを保護。底面滑り止め加工で安心。面テープ付きで足のサイズに合わせてしっかり固定
材質ポリエステル、塩化ビニル樹脂
色グリーン
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×85×145
適合寸法(cm)(使用可能脚部)4.5×7まで
1パック(4個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)220
車輪幅(mm)60
取付高(mm)292
取付穴径(Φmm)14
形状自在車
車輪径(Φmm)180
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)40
取付高(mm)190
取付寸法(mm)100×56
車輪ベアリング入り車輪/自在車
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)134×90
自重(g)1890
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
形状自在車
車輪径(Φmm)180
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
100品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)32
取付高(mm)150
取付寸法(mm)63×40
車輪ベアリング入り車輪/自在車
取付穴径(Φmm)9
取付座(mm)81×61
自重(g)570
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
100品番のすべての台車に取付けできます。
形状自在車
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)27
取付高(mm)125
取付寸法(mm)63×40
取付穴径(Φmm)9
取付座(mm)81×61
自重(g)558
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)45
取付高(mm)250
取付寸法(mm)112×112
車輪ベアリング入り車輪/自在車
取付穴径(Φmm)11.5
取付座(mm)140×140
自重(g)4000
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)37
取付高(mm)176
取付寸法(mm)100×56
車輪ベアリング入り車輪/自在車
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)124×89
自重(g)1342
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)45
取付高(mm)250
取付寸法(mm)112×112
車輪ベアリング入り車輪/自在車
取付穴径(Φmm)11.5
取付座(mm)140×140
自重(g)3760
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)45
取付高(mm)250
取付寸法(mm)112× 63
車輪ベアリング入り車輪/固定車
取付穴径(Φmm)11.5
取付座(mm)151×102
自重(g)3134
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
形状自在車
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)37
取付高(mm)176
取付寸法(mm)100×56
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)124×89
自重(g)1440
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
形状固定車
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)37
取付高(mm)176
取付寸法(mm)100×56
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)124×89
自重(g)1130
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)45
取付高(mm)250
取付寸法(mm)112×112
車輪ベアリング入り車輪/自在車
取付穴径(Φmm)11.5
取付座(mm)140×140
自重(g)3228
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)45
取付高(mm)250
取付寸法(mm)112× 63
車輪ベアリング入り車輪/固定車
取付穴径(Φmm)11.5
取付座(mm)151×102
自重(g)2506
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷