物流用品の新着商品

物流用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,096件中 1,0011,040
キャンペーン情報RSS配信
CT30用大型キャスター カナレ電気
キャスター径(Φmm)100取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
1個
65,980税込72,578
翌々日出荷

AV演台用キャスターカバー カナレ電気
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷

FSカプラバー(テンションバー) FSC藤原産業
ボルトジャッキ(確認試験機)で、ボルトを引っ張る時に必ず使用します
全長(mm)550
1組
13,980税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

静音台車 カナツー
静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
1台
特価
28,980税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

キトーユニバーサルプレントロリTS形 KITO(キトー)
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
1台
特価
27,980税込30,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

柔らかワイヤロープ ナチュラルコア ロック止 大和工業
柔らかくて使いやすい!チョーク吊りしても曲がりぐせが付きにくい。しなやか&ハード。確かな品質の日本製。国内認定工場で加工された製品です
構造ワイヤ構成:6×(7×7)
1個
3,998税込4,398
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

秀吉の腕 オーザック
オーザック秀吉の腕
時短吊り具「信長の腕」が進化し、4点吊りに対応。チェーンが伸縮するので、ひっかけやすい。ホイスト微調整をなくして、誰でも簡単に。地切りが分かりやすくて安心。塵も積もれば山となる、効率化で働き方の改善を。
用途2~4点吊りによる運搬作業に。ストローク(mm)180全長(mm)1500質量(kg)12使用荷重(t)~2.5関連資料(0.79MB) (0.83MB) (0.79MB) (0.83MB)
1台
139,800税込153,780
7日以内出荷

信長の腕 オーザック
オーザック信長の腕
時短吊り具なら信長の腕。チェーンが伸縮するので、ひっかけやすい。ホイスト微調整をなくして、誰でも簡単に。地切りが分かりやすくて安心。塵も積もれば山となる、効率化で働き方の改善を。
用途2点吊りによる運搬作業に。ストローク(mm)180全長(mm)1500質量(kg)7.5使用荷重(t)~2.5関連資料(2.07MB) (0.42MB) (2.07MB) (2.07MB) (0.42MB)
1台
93,980税込103,378
7日以内出荷

BXベルト BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)BXベルト
アルミ製ワンタッチバックル。両端のレバーを同時に握らないと外れない構造です。3点支持でがっちりとホールドするので、上下左右に負荷がかかっても外れにくい構造です。
用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロン
1本
929税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

BXベルト BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)BXベルト
YKK製のプラスチックワンタッチバックルタイプ。縦折れに強いGI織で、スムーズ脱着。
用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:プラスチック / ベルト:ナイロン
1本
599税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

BXベルト BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)BXベルト
アルミ製スライドバックル。無段階でしっかりと締め込め、緩みにくい造りです。
用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロンベルト幅(mm)48
1本
1,198税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

チェーンスリング用リンクチェーン マーテック
スウェーデン鋼という独自の素材と、優れた製造技術、熱処理技術により、軽く強靭で耐摩耗性に優れています。
チェーンピッチ(mm)60基本使用荷重(t)12.8線径(Φmm)20内幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,980税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

双輪キャスター 光
事務機器やイスなどに適しています。
用途家具、椅子等に取り付けるキャスターに。家具を引きずらずに移動させたいときに。トラスコ品番708-5519材質金具:スチール、車輪:ナイロンタイプねじ込み式車輪径D(Φmm)40ねじサイズW5/16インチRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
3,998税込4,398
翌々日出荷

アルミ脚立 SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)アルミ脚立
収納時はとてもコンパクトで、壁に立てかけたり、隙間に収納することが出来るので場所を取りません。伸縮ロッドを踏むことで簡単に収納できます。ワンステップで伸縮できるこのデザインは収納する際に指を挟む問題を解決します。脚立の足部分にはロックランプがあり、一目でロック状態を確認することが出来ます。緑のランプはロック完了を示し、赤いランプはロックされていないことを示します。手すりが付いているので安全に上り下りすることが出来ます。持ち運びも簡単なため,DIY、エアコンや壁の掃除、窓ふき、電球交換、洗車等、様々なシーンで活躍します。
材質アルミニウム長さ(mm)【手すり】330質量(kg)7.3段数4耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【展開前】460×155×600(手すり含む680)【展開後】460×835×1070関連資料(0.28MB)距離【段間】300mm
1台
15,980税込17,578
翌日出荷

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスター
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。 220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。 オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58車輪径D(Φmm)50
1個
1,998税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm) 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm) 旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。 直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
1個
559税込615
当日出荷

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP ハンマーキャスター
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。 420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
1個
1,098税込1,208
9日以内出荷

HIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ HIDAX
・外れ止め付フックラッチ ⇒堅牢な鋳造構造で衝撃や変形に強く、確実な外れ止め機能を実現。・専用ツールバック付き ⇒すっきり収納でき、移動や保管もスマートに。・ロードチェーン引手リング ⇒チェーン抜けを防止するとともに、引き出しやすさ・操作性を向上。・V級(G100)のロードチェーン。⇒黒色焼戻し処理により高強度・高耐摩性を確保。・丈夫で軽量、よりコンパクトに設計。⇒携帯性と作業効率を両立。現場での取り回しが抜群。・高剛性フレーム構造。⇒軽量ながら優れた耐久性を実現。長期使用でも歪みやガタつきを防止。・ダブル爪ブレーキシステム採用。⇒安定した制動性能で確実に荷重を保持。安全性と信頼性を両立。・EN13157規格 1500サイクル超の耐久試験をクリア。⇒過酷な環境下でも性能を維持する、タフな設計。
用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
1台
15,980税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CWZ(K)シリーズ 片扉左開式スチール扉 カナレ電気
扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます。
タイプ片扉左開式
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

CFW16用アルミ扉左右2枚 カナレ電気
1セット(2枚)
44,980税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中仕切板セット(1L) カナレ電気
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M4ねじ4本、M5ねじ4本
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

CWZ(K)シリーズ 片扉右開式スチール扉 カナレ電気
扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます。
タイプ片扉右開式
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

CFW12用棚板 カナレ電気
カナレ電気CFW12用棚板
付属品棚ダボ4個(M5六角穴付きボルト)パネル厚(mm)20
1個
7,798税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

棚板固定金具 カナレ電気
カナレ電気棚板固定金具
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M6ねじ4本
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷

CFW用アジャスター2本 カナレ電気
1セット(2個)
6,498税込7,148
翌々日出荷

CWW14用棚板 カナレ電気
カナレ電気CWW14用棚板
付属品棚ダボ4個パネル厚(mm)20
1個
7,798税込8,578
翌々日出荷

中仕切板セット(2S) カナレ電気
付属品棚ダボ2個、M3.5ねじ2本、M4ねじ2本、M5ねじ2本
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

中仕切板セット(M) カナレ電気
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M4ねじ4本、M5ねじ4本
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

CWZ(K)シリーズ 両開式スチール扉 カナレ電気
扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます。
タイプ両開扉
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

CFW19用アルミ扉左右2枚 カナレ電気
1セット(2枚)
47,980税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CFW12用アルミ扉左右2枚 カナレ電気
1セット(2枚)
42,980税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CD26用アルミ扉左右2枚 カナレ電気
1セット(2枚)
55,980税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノック穴付側板 右側板換装用 カナレ電気
CWX-15/CWX-20/CWX-24専用のノック穴付側板。
1個
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

天板クランプ(マグネット付) カナレ電気
AVワゴンには天板クランプの取り付けで、T型のフックが取付可能です。クランプで前後の移動もおこなえます。(270°開閉の扉には当たらないように取り付けてください。)。プラグフック取り付けには、マグネット付きの天板クランプが必要です。
取付AVワゴン天板木口 ※マグネット付き表面処理レザーサテン塗装
1個
6,298税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノック穴付側板 左側板換装用 カナレ電気
CWX-15/CWX-20/CWX-24専用のノック穴付側板。
1個
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

CT30棚板(左列用) カナレ電気
カナレ電気CT30棚板(左列用)
付属品棚ダボ4個パネル厚(mm)20
1個
7,698税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

CWW14用EIAカバー カナレ電気
カナレ電気CWW14用EIAカバー
ブラック規格左右2本1組
1個
20,980税込23,078
翌々日出荷

CT16用アルミ扉左右2枚 カナレ電気
1セット(2枚)
39,980税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CN付PL/換気パネル カナレ電気
レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
仕様10W TP2-Bプレート×最大数10枚
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)