物流用品の新着商品
「物流用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整
RoHS指令(10物質対応)対応
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整
RoHS指令(10物質対応)対応
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状自在車S
型式315S自在車
車輪径(Φmm)50
質量(g)340
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付高(mm)70
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
車輪No.427S-RD50
旋回半径(mm)61
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)26
取付ピッチ(mm)55×42
許容荷重(daN)50
取付穴径P(Φmm)8.8
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S
型式413S自在車
質量(kg)0.36
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
車輪幅(mm)26
取付高(mm)70
金具仕上三価クロム化成処理
車輪No.427S-RD50
ストッパー回転ストッパー付
取付座(mm)70×58
偏芯E(mm)26
取付ピッチ(mm)55×42
許容荷重(daN)50
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状自在車
型式320S自在車
車輪径(Φmm)50
質量(g)300
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付高(mm)70
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
車輪No.427S-RD50
旋回半径(mm)52
ストッパーなし
取付座(mm)70×47
偏芯E(mm)26
取付ピッチ(mm)55×42
許容荷重(daN)50
取付穴径P(Φmm)8.8
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車S
型式413SA自在車
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
車輪幅(mm)26
取付高(mm)74
金具仕上三価クロム化成処理
軸長(mm)40
ねじ径M16×2.0
六角対辺(mm)23
車輪No.427S-RD50
旋回半径(mm)68
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)26
許容荷重(daN)50
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
オールステンレスですので耐蝕性・耐水性に抜群です!
形状自在車S
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.427S-RD50
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)74
取付座(mm)70×58
軸長L(mm)40
ねじ寸法TM16×2.0
許容荷重(daN)50
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
形状自在車
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.427S-RD50
ストッパーなし
取付高H(mm)74
取付座(mm)70×58
軸長L(mm)40
ねじ寸法TM16×2.0
許容荷重(daN)50
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車
型式420SA自在車
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付高(mm)74
金具仕上三価クロム化成処理
軸長(mm)40
ねじ径M16×2.0
六角対辺(mm)23
車輪No.427S-RD50
ストッパーなし
偏芯E(mm)26
許容荷重(daN)50
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥779
税込¥857
8日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状固定車
型式320SR固定車
車輪径(Φmm)50
質量(g)190
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付高(mm)70
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×28
取付座A×B(mm)70×47
車輪No.427S-RD50
ストッパーなし
取付ピッチ(mm)55×28
許容荷重(daN)50
取付穴径P(Φmm)8.8
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥829
税込¥912
8日以内出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付高(mm)70
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
ストッパーなし
取付座(mm)70×60
取付ピッチ(mm)55×42
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
コネクタの付いていないパネルです。さまざまなタイプをご用意しました。特注で様々な要望にお応えする事でもできます。BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。
付属品(レール、カバー、カード)×2組
サイズ-
取付け方法取付ねじ付属
カードサイズ(mm)無地420×8.4
1組
¥1,598
税込¥1,758
14日以内出荷
最大積載容量140L。悪路も安心の大型タイヤ。コンパクトに収納可能
質量(kg)12
耐荷重(kg)100
材質(シート)オックスフォード布PVCコーティング
材質(フレーム)スチール
最大寸法(mm)550×1100×1070
最大容量(L)【積載】140
折りたたみ寸法(mm)260×350×770
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
用途手軽なキャスター付きクレーン
寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)
全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)
ケーブル長(m)巻上機給電:15
全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)
関連資料(0.98MB)
シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。軽量アミレールで移動がラクラク!。架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!。ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
用途手軽なキャスター付きクレーン
高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)
全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)
関連資料(0.86MB)
日本製
用途小物の吊り下げ、整頓などに
材質芯材(スチール)、被膜材(塩化ビニル)
耐荷重(kg)12
日本製
用途小物の吊り下げ、整頓などに
材質芯材(スチール)、被膜材(塩化ビニル)
耐荷重(kg)12
日本製
用途小物の吊り下げ、整頓などに
材質芯材(スチール)、被膜材(塩化ビニル)
耐荷重(kg)12
日本製
用途小物の吊り下げ、整頓などに
材質芯材(スチール)、被膜材(塩化ビニル)
耐荷重(kg)6
・グリップ力の向上。・衝撃吸収、疲労の軽減。・安全持ち位置のマーキング。・冷たい鉄製ハンドルの冷えをシャットアウト。・鋏で簡単にカットできます
用途台車などのハンドルに
付属品両面テープ
セット内容本体×2本、両面テープ×2枚
色ブラック
材質(本体)発砲ゴム
サイズ(mm)外径38x長さ150x内径28
1個
¥598
税込¥658
3日以内出荷
台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。
ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。
裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。
台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。
材質ゴムSBR
両手すりが付いて昇り降りが安心!。荷物や工具などが置ける便利なトレー付き。折りたたんでコンパクトに、スッキリ収納。使いたい時にサッと広げて使えるから便利。一部組立式 ※両手すりはネジで本体に取り付ける必要があります。
材質フレーム:スチール、ステップ:ポリプロピレン
最大使用荷重(kg)100
材質SK75:100%/PUコーティング
色グレー
長さ(m)50
破断強度(kg)450
ロープ径(Φmm)2.2
質量(g/m)3
1巻(50m)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
寸法(mm)A:55、B:110、C:67、D:46、E:63、ΦF:22、G:60、H:155、隅肉溶接範囲:HV12+4
質量(kg)1.6
最大使用荷重(t)4
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
EA520AG-3A・-6・-7・-31、EA520AH-1用替ノーパンクタイヤです。
材質リム:アルミ
質量(kg)1.6
サイズ(mm)Φ480
タイヤ幅(mm)43
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ロックボルトの確認試験機の定番!。油圧ポンプ無しでの試験が可能です。シンプルで簡単な操作で安全な試験が出来ます。軽量のため足場の無い現場にも最適です。球面プレートにより5度まで調整可能です。使用する際は必ず、ボルトの規格に合わせた、FSカプラバーを使用して試験してください
付属品検査成績表、ラチェット、六角レンチ棒、サラエナット、球面プレート、ダイヤルゲージ当て板、モリブデンスプレー、収納ケース
寸法(mm)ラムチェア:200
全長(mm)195(ジャッキのみ)
質量(kg)7 (標準ラムチェアを含んだ場合)
径(Φ)ホール:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:697×250×330
最小目盛2kN
最大荷重(kN)60
圧力計面径:Φ75
総質量(kg)15
1式
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷