物流用品の新着商品

「物流用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,072件中 241~280件
日本ニューマチック工業エアーホイスト ペンダント式
NPKホイストは同容量の電動式チェーンブロックと比較して約半分の重量で、上部がフック式ですので移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。 。火気厳禁工場(石油工場、薬品工場、塗装工場など)では、エアーホイストは電気式に比べ引火の可能性が極めて低いため、安心してご使用いただけます。 。また、エアーモーターは発熱がほとんどないため、高温、多湿、粉塵に強く、地下工事現場やトンネル工事現場など、環境の悪い作業現場でも安心してご使用できます。 。NPKホイストの操作ハンドルは引きひも式が標準です。引き加減で昇降スピードが調節でき、インチングも簡単に行うことが可能です。 。ホイスト本体でもスピードアジャスタを調節することにより昇降スピードを調節することができます。 。ペンダント式は少し離れた場所から片手で操作できます。尚、チェーンの楊程は標準が3mですが特注対応で20mまで製作可能です。
質量(kg)定格:1000、23.5 揚程(m)3 ホース内径(Φmm)12.7 チェンタイプリンク式 空気消費量(m3/min)1.3 速度(m/min)最大上昇:5.7 ねじ径Rcホース口径取付:3/8
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷

1セット(10枚)
68,980 税込75,878
11日以内出荷

国内大手メーカー品の高品質な商品です。 片面の踏み面が60mmと広いため、作業中も足が疲れにくい設計です。 長時間の使用にも適しており、快適にご利用いただけます。 また、品質と安全性を証明するJISマーク、Aマーク、SGマークを取得しているため、安心してお使いいただけます。 さらに、天板は幅広でありながらトレー形状になっているため、作業に必要な工具を置いて使うことができ、効率的な作業をサポートします。
用途はしご・脚立作業に 仕様天板トレー形状 材質アルミ合金 規格JIS認証品(JIS S1121)/製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 構造中折れ式 踏ざん踏面幅(mm)60 踏ざん間隔(mm)309 最大使用荷重(kg)100 使用角度(°)75 取扱説明書(2.5MB)
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接式マウントチューブ(Φ50mm)付き。付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。
ストローク(mm)254 高さ(mm)マウント部:292~534 耐荷重(kg)908
1台
26,000 税込28,600
翌日出荷

下部適合ナットサイズ:3/8"(別売)。
用途既存の吊りボルトでは長さが足りない場合の長さ調整に使用 材質SPHC 幅(mm)ボルト調整:24~66 許容静荷重196(20kgf)(N) 吊ボルト径(W)3/8”
1個
390 税込429
翌日出荷

材質S45C 質量(g)352 寸法L(mm)48 使用荷重(t)2 寸法B(mm)21 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)16
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

材質ブラケット:スチール (溶融亜鉛メッキ) ボルト:スチール (電気亜鉛メッキに粉体塗装) 質量(kg)1 寸法L(mm)71 ねじ径M22 使用荷重(t)4.75 寸法B(mm)32 寸法D1(mm)19
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

材質ブラケット:スチール (溶融亜鉛メッキ) ボルト:スチール (電気亜鉛メッキに粉体塗装)
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


落とし鍛造加工しており、SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。
材質SUS316
1個
765 税込842
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面使用パレットにハンドパレットトラックを抜き差しする際の音や振動などによるストレスを軽減できる仕様になっています。樹脂パレットが軽量化されてもすんなり差し込める決定版。パレットを引きずりません。
フォーク高さ(mm)最低高65~最高高165 フォーク長さ(mm)B1:980、B2:845、B3:715 フォーク外幅(mm)A1:600 フォーク内幅(mm)A2:294
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまなパレットに使用できるオールマイティータイプ
タイプ標準 フォーク高さ(mm)最低高80~最高高200 フォーク長さ(mm)B1:1070、B2:935、B3:785 全高H(mm)1193 標準ホイールステアリング:V、フォーク:C
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自販機、事務機、薄型パレットの運搬に最適
タイプ低床 全高H(mm)1178
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷物を持ち上げるとき、運搬させるときに必要な力を標準と比べて約6割の力で使用できます。標準タイプで荷物を持ち上げられない、移動させられない方に最適。
1台
249,800 税込274,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荷物を持ち上げるとき、運搬させるときに必要な力を標準と比べて約6割の力で使用できます。標準タイプで荷物を持ち上げられない、移動させられない方に最適。
積載能力(kg)最大:1500
1台
179,800 税込197,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
質量(kg)0.65
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7
質量(kg)0.73 材質(ナット)プラスチック+鉄
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐電圧は75,000Vで電気絶縁性に優れています。耐電圧試験成績書付き。
仕様最大使用荷重(kgf):100 材質ステップ:アルミ合金 質量(kg)13.1 段数8 天板寸法(mm)260×165 天板高さ(m)2.26 材質(支柱)GFRP 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)751×1575 折りたたみ寸法(mm)760×185×2,420 (H) 電圧(kV)最高使用:50
1台
93,100 税込102,410
当日出荷

バックルと組み合わせて荷締機が作成できます。
材質ポリエステル オレンジ ベルト長さ(m)30 引張強度2200(kgf) ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
1個
6,690 税込7,359
翌日出荷

引っ張るだけでしっかり固定します。緩める時はレバーを押すだけ。
質量(g)430 使用荷重(kg)22 寸法(Φmm×m)ロープ:9.5×4.8 材質(フック)スチール フック内径(Φmm)30 フック線径(Φmm)7.5
1本
3,860 税込4,246
翌日出荷

ベルト通しに通さない場合はベルト幅100mmまで使用できます。
用途荷物のエッジによる荷締ベルトの損傷・摩耗防止やベルトの食い込み防止に 材質強化プラスチック 適合ベルト幅(mm)50以下 サイズ(mm)135×90×90
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート。4段階角度調整可能(32°・42°・52°・62°)。
仕様【踏板表面処理】溶融亜鉛メッキ 付属品EA948TF-33×2、専用根角ボルト×4 材質SS400 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)踏板:450×250 質量(kg)3.7 入数(枚)2 使用工具レンチ、ラチェット 表面処理ボルト:ユニクロメッキ サイズ(mm)450×250×140 (H)
1箱(2枚)
26,400 税込29,040
翌日出荷

入数:4個。室内工事でフローリングに傷をつけないようにする脚立の専用カバー。養生をせずに室内で脚立を使用できます。接地面に滑り止め付き。
材質底部突起:塩化ビニル、生地:ポリエステル 黒、底部:白 質量(g)140 開口寸法(mm)約60×80 材質(底部)ポリエステル
1パック(4個)
1,980 税込2,178
翌日出荷

取付フック幅は付属のスポンジでお好みの幅に調整できます(4枚付属)。スタッキング可能。
材質ポリプロピレン (本体・フレーム) 幅(mm)取付フック:最大13 サイズ外寸:380 (W)×210 (D)×143 (H)、 内寸:335 (W)×175 (D)×138 (H) 耐荷重(kg)7
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1枚
3,630 税込3,993
翌日出荷

ワイヤー径ごとに被覆の色が違う為、太さが一目でわかります。【適合規格】ワイヤーロープ:JIS G3525、ワイヤーロープスリング:JIS B8817。
材質ワイヤー:炭素鋼、被覆:塩化ビニール 質量(kg)2.2 使用荷重(t)1.12 全長(m)1.5 ロープ径(Φmm)12
1本
5,660 税込6,226
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。
仕様固定 材質金具:スチール キャスター:合成ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:100×25 質量(g)325 穴径(Φmm)9 全高(mm)125 耐荷重(kg)40 プレート寸法(mm)100×57 取付ピッチ(mm)82×40
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

EA993DH-7W、EA993DH-7S用Φ125mm替外側キャスター(1個)。
車輪幅(mm)38 キャスター径(Φmm)125
1個
8,620 税込9,482
翌日出荷

EA520AM-2用。
仕様固定 材質鉄、PU 寸法(mm)車輪径×幅:75×32 質量(g)420 穴径(Φmm)15.5×10 全高(mm)114 耐荷重(kg)85 プレート寸法(mm)99.5×79 取付ピッチ(mm)71×49
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

EA520WB-1用替タイヤ。5/8”精密ボールベアリング内蔵。
質量(kg)1.1 車輪径(Φmm)152 車輪幅(mm)50
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

EA520WB-10用替タイヤ。ローラーベアリング入り。
材質鋳鉄+ラバーホイール 質量(kg)2.8 車輪径(Φmm)203 車輪幅(mm)50
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

仮設工業会認定品。アルミ合金製。各伸縮脚は25mmピッチで調整可能。天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。四方を囲む感知ロッド:感知ロッドにより転落の予防が可能。手がかり棒に装備することにより、設置収納が簡単。
踏ざん踏面幅(mm)55 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1530 最大使用荷重(kg)150
1台
183,300 税込201,630
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚立、はしごとして使用できます。【スリー・イン・ワンのオールアクセス組み合わせはしご】その1 延長してはしごとして使用できるので高所にもアクセスできます。その2 安全に登れるように脚立の下部分はワイドに、上部分は柱の隙間に収まるように狭く設計されています。その3 傾斜にもフィットする回転壁パット内蔵※
材質FRP 質量(kg)7.71 段数3 設置寸法・奥行(mm)810 設置寸法・幅(mm)530 天板高さ(m)1.22 はしごの長さ(m)2.54 最大使用荷重(kg)170 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)530×810 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×180×1220
1台
36,700 税込40,370
翌日出荷

仮止めから本締めまで対応できる、単管クランプ用ナットです。現在ご使用の単管クランプのナットと取り替えることで、手締めができ、素早く仮設置が可能です。本締めをしたい時は、インパクトレンチでの締め付けにも対応しています。
材質:手締め部:プラスチック、:本締め部:鉄
1個
598 税込658
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
仕様パイプ締付時のトルク目安(N):12.5 (参考値)、【締付工具】六角レンチ (4mm) 材質SS400 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm) 質量(g)1390 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×100×140 パイプ寸法(mm)48.6 取付幅(mm)150
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

JIS B 8850。スチールバックル。
仕様【最大使用力(kN)】0.75、【最大使用力(kg)】76 ベルト長さ(m)固定側:1.06、調整側:3.06 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)3 ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7 フック内径(Φmm)20
1個
4,200 税込4,620
11日以内出荷

スチールバックル。
使用荷重(kg)152 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)6 ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
470 税込517
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)