物流用品の新着商品

「物流用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,082件中 281~320件
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。
仕様固定 材質金具:スチール キャスター:合成ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:100×25 質量(g)325 穴径(Φmm)9 全高(mm)125 耐荷重(kg)40 プレート寸法(mm)100×57 取付ピッチ(mm)82×40
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

EA993DH-7W、EA993DH-7S用Φ125mm替外側キャスター(1個)。
車輪幅(mm)38 キャスター径(Φmm)125
1個
8,620 税込9,482
翌日出荷

EA520AM-2用。
仕様固定 材質鉄、PU 寸法(mm)車輪径×幅:75×32 質量(g)420 穴径(Φmm)15.5×10 全高(mm)114 耐荷重(kg)85 プレート寸法(mm)99.5×79 取付ピッチ(mm)71×49
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

EA520WB-1用替タイヤ。5/8”精密ボールベアリング内蔵。
質量(kg)1.1 車輪径(Φmm)152 車輪幅(mm)50
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

EA520WB-10用替タイヤ。ローラーベアリング入り。
材質鋳鉄+ラバーホイール 質量(kg)2.8 車輪径(Φmm)203 車輪幅(mm)50
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

仮設工業会認定品。アルミ合金製。各伸縮脚は25mmピッチで調整可能。天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。四方を囲む感知ロッド:感知ロッドにより転落の予防が可能。手がかり棒に装備することにより、設置収納が簡単。
踏ざん踏面幅(mm)55 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1530 最大使用荷重(kg)150
1台
183,300 税込201,630
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚立、はしごとして使用できます。【スリー・イン・ワンのオールアクセス組み合わせはしご】その1 延長してはしごとして使用できるので高所にもアクセスできます。その2 安全に登れるように脚立の下部分はワイドに、上部分は柱の隙間に収まるように狭く設計されています。その3 傾斜にもフィットする回転壁パット内蔵※
材質FRP 質量(kg)7.71 段数3 設置寸法・奥行(mm)810 設置寸法・幅(mm)530 天板高さ(m)1.22 はしごの長さ(m)2.54 最大使用荷重(kg)170 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)530×810 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×180×1220
1台
36,700 税込40,370
翌日出荷

仮止めから本締めまで対応できる、単管クランプ用ナットです。現在ご使用の単管クランプのナットと取り替えることで、手締めができ、素早く仮設置が可能です。本締めをしたい時は、インパクトレンチでの締め付けにも対応しています。
材質:手締め部:プラスチック、:本締め部:鉄
1個
598 税込658
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
仕様パイプ締付時のトルク目安(N):12.5 (参考値)、【締付工具】六角レンチ (4mm) 材質SS400 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm) 質量(g)1390 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×100×140 パイプ寸法(mm)48.6 取付幅(mm)150
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

JIS B 8850。スチールバックル。
仕様【最大使用力(kN)】0.75、【最大使用力(kg)】76 ベルト長さ(m)固定側:1.06、調整側:3.06 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)3 ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7 フック内径(Φmm)20
1個
4,200 税込4,620
11日以内出荷

スチールバックル。
使用荷重(kg)152 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)6 ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
470 税込517
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂バックル。
使用荷重(kg)10 材質(ベルト)ポリプロピレン ベルト幅×厚さ(mm)25×1.6
1個
280 税込308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積荷の荷締め、固定用。
材質バックル:樹脂 全長(m)4 使用荷重(kg)20 材質(ベルト)ポリエステル ベルト幅×厚さ(mm)25×1.4
1個
675 税込743
翌日出荷

1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。保管・運搬にスペースを取りません。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。取付金具の外周に突起が無く、ひっかかりにくい構造です。21mmのスパナ1本で角度調節が可能です。
寸法(mm)クランプ芯間:728、踏板:620×250 質量(kg)4.3 使用荷重(kg)130 外径(Φmm)適合支柱:48.6単管専用 材質(金具)スチール(クロメートメッキ) サイズ(mm)802×250×120 材質(踏板)スチール(ドブメッキ)
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

EA520AM-2用。
仕様自在ブレーキ付 材質鉄、PU 寸法(mm)車輪径×幅:75×32 質量(g)660 穴径(Φmm)14.5×10 全高(mm)114 耐荷重(kg)85 プレート寸法(mm)94×75 取付ピッチ(mm)74×50
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

EA520H-1、-2用替キャスター。自在キャスター。
車輪径(Φmm)75
1個
6,390 税込7,029
翌日出荷

EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。
仕様自在 材質金具:スチール キャスター:合成ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:100×25 質量(g)415 穴径(Φmm)9 全高(mm)125 耐荷重(kg)40 プレート寸法(mm)100×57 取付ピッチ(mm)82×40
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

EA520AM-1用。
仕様自在ストッパー無 材質鉄、PU 寸法(mm)車輪径×幅:75×32 質量(g)510 穴径(Φmm)Φ8.4 全高(mm)114 耐荷重(kg)85 プレート寸法(mm)76×65 取付ピッチ(mm)58×47
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

斜形ベース。斜形ベースとは車体を高く上げると支持点との距離が広がり荷重が斜めにかかります。よってこれを防ぐためにベース端を少し斜めにすることで絶えず垂直に荷重がかかるように設計されています。
付属品45mmエクステンションアダプター 質量(kg)6.9 能力(t)10 最低高さ(mm)120 最大揚高(mm)230
1台
65,700 税込72,270
翌日出荷

質量(kg)2.9 能力(t)2 最低高さ(mm)170 最大揚高(mm)377
1台
18,100 税込19,910
8日以内出荷

1台ほか
20,200 税込22,220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利な取手がつきました。
質量(kg)36 能力(t)50 最低高さ(mm)300 最大揚高(mm)480
1台
168,800 税込185,680
翌日出荷

仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
材質スチール
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業ラッシングベルトVANTIS
固定ベルト調節機能付きベルトラッシング。ラチェットに開閉機構を追加(特許取得済)。固定ベルト長さを自在に変更可能。荷物に合わせて最適な位置で荷締めが可能!
仕様【使用荷重(kgf)】750、【破断強度】3000(kgf) 寸法(mm)50×2.0(幅×厚) ベルト長さ(m)0.3~1.0(固定側)/5.5(巻取側) 材質(ベルト)ポリエステル
1個
9,098 税込10,008
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横引き・斜め引き自由自在!。360°ハンドチェーン。小型でシンプルなデザインなので、携帯性に優れ、扱いやすい!
仕様手巻力量(kg):26 質量(kg)7.1 定格荷重(t)1 標準揚程(m)3 ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ5.6×1
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

両サイドのメッシュパネルは取外し可能。
質量(kg)18.2 車輪径(Φmm)125 (ゴム車) 対辺(mm)取付六角ナット:12・14 床面高さ(mm)195 押手高さ(mm)870 荷台寸法(mm)900×600 車輪自在×2、固定×2 材質(荷台)スチール 積載均等耐荷重(kg)250
1台
31,600 税込34,760
翌日出荷

ハンドルを離す/握る。それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。省音キャスター搭載で大巾に省音効果が向上し、夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。取り回しもラクラクです。駅のホームや車両内、病院など人が周りにいる中での作業に利用されています。
車輪自在×2、固定×2 材質(荷台)樹脂
1台
28,400 税込31,240
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで持ち運び簡単!通常のはしごと比べて収納時に非常に小さくなります。本体重量も軽いため持ち運びしやすく、ちょっとしたスペースや車内持ち込みなど利用幅が広がります。設置面の角度調整可能。脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。大きなゴム脚付の為、屋内での使用の際も設置面を傷つけずにしっかり固定できます。日本製。
材質アルミ合金製 質量(kg)12.5 許容荷重(kg)100 段数12段 収納寸法・幅(mm)495 収納寸法・奥行(mm)95 収納寸法・長さ(mm)880 伸縮サイズ(m)0.88~4.15
1本
110,000 税込121,000
翌日出荷

耐食性に優れたSUS316を使用
材質SUS316 質量(g)119.7 内径(Φmm)50 線径(Φmm)10
1個
910 税込1,001
翌日出荷

大型クレーンでの使用に適した、より開口部の大きなマスターリンクです。1本吊りから2本吊りまで使用できます。
用途シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG,ダブルグラブCGDとあわせてご使用下さい。 寸法L(mm)340 寸法B(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一輪車車輪の定番商品です。チューブ入りタイヤです。
用途運搬一輪車用両ねじタイプの車輪です。 寸法インチ:13×3.25
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ウレタン芯なのでパンクせず、適当なクッション性があります。
用途運搬一輪車用両ねじタイプのノーパンクタイヤです。 寸法インチ:13×3.25
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

脚受部がハの字で、安定感がある3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。エアータイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。 仕様積載量(kg):120 厚さ(mm)バケット:0.8 寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290 内容積(L)積載:83
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。 仕様積載量(kg):100 厚さ(mm)バケット:0.8 寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290 内容積(L)積載:83
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。エアータイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。 仕様積載量(kg):100 厚さ(mm)バケット:0.8 寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290 内容積(L)積載:83
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

脚受部がハの字で、安定感がある3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。 仕様積載量(kg):120 厚さ(mm)バケット:0.8 寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290 内容積(L)積載:83
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷