物流用品の新着商品
「物流用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
付属品六角ナット(1個)、丸ワッシャー(1個)
材質SUS304
ねじ長さ(mm)60
25個入り。EA463EH-10用。EA463EE-6を使用して締付けてください。
材質SUS201 (つや消し仕上げ)
幅(mm)25.4 (1”)
総質量(kg)1.1
1箱(25個)
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
パッドアイ(別売:EA638GB-2)を付けることで、荷重の分散効果があります。SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。取付ねじ無し。
材質SUS304
質量(g)77
穴径(Φmm)7.8 (0.31”)
適合品番EA638GB-2用
サイズ(mm)A:7.8、B:76.2、C:39.6、D:1.7、E:63.5、L:104.6
1個
¥645
税込¥710
翌々日出荷
油圧式。ラチェット式荷締ベルト付き。家財や偏った形の荷役の運搬に。
材質スチール
厚さ(mm)荷台(爪部分):約12(実寸)
質量(kg)88.5 (セット)
サイズ(mm)670 (W)×405 (D)×1065 (H)
プラットホーム寸法(mm)585 (W)×57 (D)
積載均等耐荷重(kg)1800 (900×2)
タイヤサイズ(mm)ポリウレタン:Φ150 (自在)
リフト高さ(mm)255
1組(2個)
¥499,000
税込¥548,900
当日出荷
スリーブはケーブルの長さに沿ってスライドできます。
材質ステンレス (SUS316L)
ワイヤー径(Φmm)8
サイズ(mm)13×30
1個
¥295
税込¥325
翌々日出荷
SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。海洋、および産業用途に適しています。
材質ステンレス (SUS304)
質量(g)322
サイズ(mm)A:12.7、B:82.6、C:120.7 D:74.7、E:143.5 X:98.5、Y:225.5、Z:23.1
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌々日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
仕様パイプ締付時のトルク目安(N):12.5 (参考値)、【締付工具】六角レンチ (4mm)
材質ダクタイル (溶融亜鉛メッキ仕上げ)、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)
寸法(mm)ロープ通し穴:12×30
質量(g)420
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95
パイプ寸法(mm)48.6
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。コーナー型。組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。
仕様自在ストッパー付
材質キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)、パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ処理)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
取付高(mm)194 (キャスターのみ)
耐荷重(kg)163
サイズ(mm)D:150、W:40、H:194、T:M20×P2.5、L:40、E:40
1セット
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。コーナー型。組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。
仕様自在ストッパー付
材質キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)、パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ処理)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
取付高(mm)126 (キャスターのみ)
耐荷重(kg)50
サイズ(mm)D:100、W:25、H:126、T:M12×P1.75、L:25、E:32
1セット
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
取付ねじ無し。横向きでも縦向きでも使用できます。引っかかりのないデザインです。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
材質SUS316
質量(g)22.6
使用荷重(kg)181
サイズ(mm)A:50、B:6、C:62、D:5.0、E:5.0 X:16.2、Y:74.6、Z:9.1
1個
¥525
税込¥578
翌々日出荷
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。精密鋳造されています。取付ねじ無し。
材質SUS316
質量(g)135
穴径(Φmm)6.6 (0.26”)
使用荷重(kg)907
サイズ(mm)L:82.5、A:19.3、B:60.2、C:31.2、D:6.6
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌々日出荷
バックプレート(別売:EA638GB-2P)を付けることで、荷重の分散効果があります。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。精密鋳造されています。取付ねじ無し。
材質SUS316
質量(g)222.2
穴径(Φmm)8.3 (0.33”)
使用荷重(kg)1360
サイズ(mm)L:102、A:25.4、B:76.2、C:39.6、D:7.1
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌々日出荷
超低床型。
材質ステアリング:ウレタン製、ロードホイール:ウレタン製
寸法(mm)ステアリング:Φ140×56、ツメ幅:160、ロードホイル:Φ31×58
質量(kg)70
耐荷重(kg)1000
最高位(mm)96
最低位(mm)36
フォーク寸法(mm)1150(L)×540(W)
1台
¥119,500
税込¥131,450
翌日出荷
工場、倉庫内の作業効率アップを実現。
材質ステアリング:ウレタン製、ロードホイール:ウレタン製
寸法(mm)ツメ幅:160
質量(kg)78
径(Φmm)ステアリングホイル:180、ロードホイール:80
耐荷重(kg)1500
最高位(mm)200
最低位(mm)85
色(本体)黄色
フォーク寸法(mm)1,150(L)×540(W)
1台
¥88,300
税込¥97,130
翌日出荷
ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。多様な用途に安心してご使用いただけます。
材質抗菌被膜線
長さ(mm)200
耐荷重(kg)12
太さ(mm)5
フック内径(Φmm)38
車輪も折りたため、厚み67mmのコンパクト収納が可能。ハンドルは3段階調整可能。少しの段差もラクラク移動。
材質アルミ、プラスチック
質量(kg)3.14
車輪径(Φmm)50
全幅(mm)415
寸法(幅W×奥行D)(mm)荷台:390×270
全高(mm)1005
均等荷重(kg)積載:60 (段差を上る時は最大30)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×67×635
1台
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
真鍮製ねじロック付き。商品本体に破断荷重の刻印があります。
材質炭素鋼(シルバー)
質量(g)254
使用荷重(kg)1587
内寸(mm)53×87
線径(mm)12.7
開口幅(mm)26.9
1個
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
クランプと幅広のクロス支柱を備えた補助ハンドル付で重量物の運搬作業に最適です。荷物が当たるパイプ部はゴムクッション付で、荷台は滑り止め付です。空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
材質本体・補助ハンドル:スチール (粉体塗装仕上げ) 車輪:ゴム (エアー入り)
質量(kg)18.2 (本体:15、補助ハンドル:3.2)
車輪径(Φmm)260×85
全幅(mm)650
全高(mm)1150
荷台寸法(mm)450×150
ハンドル長さ(mm)850
ハンドル幅(mm)570
積載均等耐荷重(kg)350
1セット
¥62,000
税込¥68,200
7日以内出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ)
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)1
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:ステンレス
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)1
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ)
ベルト長さ(m)4
使用荷重(kg)1010
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
破断荷重(kN)40
ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
1個
¥7,250
税込¥7,975
翌日出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:ステンレス
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)1
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ)
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。
材質ポリエステル(再生糸)
幅(mm)150
本体厚さ(mm)9~10
アイの長さ(mm)500
縫製部の長さ(mm)400
揚量(t)5
JIS B 8811。玉掛け作業の合理化に。傷のつきやすいものの吊り上げに。強くて耐久力があり経済的。表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質側布:ナイロン、芯糸:ポリエステル
幅(mm)100
色赤
質量(g)9000
全長(m)7.5
アイの長さ(mm)400
揚量(t)5
1本
¥67,200
税込¥73,920
翌日出荷
日本製。アンカー穴(Φ8mm)付き。仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適。ステップとマットが一つになり段差軽減と汚れ落とし1段2役。積み重ね可能。工事現場の詰め所、スポーツや屋外イベントの控室やトイレの入り口に。建設現場の屋内作業場や、階段の入り口に。現場事務所等の泥落としに。
材質スチール
質量(kg)6
材質(表面)どぶメッキ
サイズ(mm)450 (W)×690 (L)×140 (H)
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横方向ハンドルを備えた吸引リフター。最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。平らで気密性のある表面を持つすべての素材に適しています。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。
材質吸着パッド:特殊ゴム
寸法(mm)吸着パット:Φ120
質量(kg)1
材質(本体)アルミニウム
タイプ吸着面:フラットタイプ
全高(mm)90
材質(ハンドル)樹脂
サイズ(mm)320×120
吸着能力(kg)70
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
解除レバーがついている為、片手ですばやく効率よく作業できます。解除レバーを引くと吸盤は対象から外れます。多少の曲面にも使用できます。本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着させます。解除レバー付き。
寸法(mm)吸着パット:130×2個
質量(kg)1
全高(mm)135
材質(パット)特殊ゴム
材質(ハンドル)アルミニウム
サイズ(mm)280×130
吸着能力(kg)垂直方向に60以下
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
レバーを倒して吸着。レバーを起こして解除します。首の部分が振れるので、自動車のフロントガラスなどのR面等に最適です。ガラス、平らなプラスチック、金属、磨きあげた木、大理石、タイル等の表面が滑らかで、通気性のない材質に適します。
寸法(mm)吸着パット:Φ150
質量(kg)1.26
材質(本体)アルミ合金
全高(mm)125
本体サイズ(mm)400×370
材質(パット)特殊ゴム
吸着能力(kg)75以下
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
JIS B 8811。玉掛け作業の合理化に。傷のつきやすいものの吊り上げに。強くて耐久力があり経済的。表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。
材質側布:ナイロン、芯糸:ポリエステル
幅(mm)46
厚さ(mm)12
色青
質量(g)2880
全長(m)8
アイの長さ(mm)200
揚量(t)1.6
1本
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
材質ポリプロピレン
スチールバックル。ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。両端フックタイプ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止・資材の倒壊防止に
質量(kg)2.8
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)調整側:4.5
使用荷重(kg)2500
フック口開き(mm)20
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)0.43
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。スチールバックル。エンドレス型。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止・資材の倒壊防止に
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)8
使用荷重(kg)1650
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト厚(mm)3.2
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
荷物の固定用。
質量(kg)2.54
ベルト長さ(m)調整側:8
使用荷重(kg)1500
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)0.33
材質(フック)鉄製
フック全長(mm)90
ベルト幅×厚さ(mm)50×2.4
フック口幅(mm)28
1本
¥6,210
税込¥6,831
翌日出荷