機構部品の新着商品
「機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
・左右に180°ずつ回転します。
T7.5
H80
質量(g)175
D7
W194
W243.2
寸法P1(mm)22
寸法P3(mm)660
適合扉質量(kg)2.6
寸法P26.5
扉幅(mm)450以下
扉高さ(mm)700以下
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
・左右に180°ずつ回転します。
T5.5
H60
質量(g)65
D6.5
W164
W229
寸法P1(mm)13.5
寸法P3(mm)470
適合扉質量(kg)2.6
寸法P24.8
扉幅(mm)450以下
扉高さ(mm)700以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・左右に180°ずつ回転します。
T7.5
H70
質量(g)130
D7
W178
W235
寸法P1(mm)13.5
寸法P3(mm)570
適合扉質量(kg)2.6
寸法P26.8
扉幅(mm)450以下
扉高さ(mm)700以下
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
・チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。・軸を回転させることで±4mmの調整が可能です。・左吊元専用です。
質量(g)185
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d6
W50
H50
NM6×1
寸法P1(mm)15
寸法P3(mm)300
寸法t3(mm)12
寸法T16
寸法P210
寸法T211.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d8
W60
H60
NM8×1.25
寸法P1(mm)18
寸法P3(mm)360
寸法t3(mm)14.5
寸法T18
寸法P212
寸法T215
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d4
W40
H40
NM5×0.8
寸法P1(mm)12.5
寸法P3(mm)250
寸法t3(mm)12
寸法T15
寸法P27.5
寸法T29
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
・コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。・STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。・筐体のコーナーに取り付けることができます。・ロック付きなので、震動に強く、不意の解除を防ぎます。
質量(g)90
適合扉厚(mm)24~28
適合扉質量(kg)2.8
扉幅(mm)300以下
扉高さ(mm)400以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
・インセット扉用の面付蝶番です。
A60
B18
H8
F15
D12
C60
E36
G8
JΦ8.4穴、皿(M8用皿穴)
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
・インセット扉用の面付蝶番です。
A40
B12.5
H4
F9
D7.5
C40
E25
G5
JΦ5.3穴、皿(M5用皿穴)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
・ねじ止めタイプの丁番です。
A6
dΦ6.2穴Φ12.4皿
W50
H50
質量(g)115
寸法P1(mm)30
寸法P3(mm)300
寸法T16
寸法P210
寸法T211.5
1個
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
・ねじ止めタイプの丁番です。
A4
dΦ5.2穴Φ10.2皿
W40
H40
質量(g)55
寸法P1(mm)25
寸法P3(mm)250
寸法T15
寸法P27.5
寸法T29
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
・ねじ止めタイプの丁番です。
A8
dΦ8.3穴Φ16.5皿
W60
H60
質量(g)205
寸法P1(mm)36
寸法P3(mm)360
寸法T18
寸法P212
寸法T215
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
仕様Dタイプ
質量(g)169
材料軸(ステンレス鋼)
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
仕様Bタイプ
質量(g)170
材料軸(ステンレス鋼)
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
仕様Cタイプ
質量(g)156
材料軸(ステンレス鋼)
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
仕様Aタイプ
質量(g)153
材料軸(ステンレス鋼)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
dM5
質量(g)15
L110
L212.5
D115
D212
仕上クロムめっき
材料快削黄銅
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
dM5
質量(g)14
L110
L27.5
D115
D212
仕上クロムめっき
材料快削黄銅
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
6日以内出荷
dM4
質量(g)13
L110
L28
D115
D210
仕上クロムめっき
材料快削黄銅
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
dM4
質量(g)14
L110
L213
D115
D210
仕上クロムめっき
材料快削黄銅
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
1個
¥459
税込¥505
6日以内出荷
質量(g)40
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・難燃材規格UL94-HBに適合した樹脂を使用しています。・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
R2.5
T13.5
dM4
B2.5
H25
質量(g)3.5
D20
S15.5
P5
仕上サテンクロムめっき
材料ABS樹脂
1個
¥529
税込¥582
6日以内出荷
・難燃材規格UL94-HBに適合した樹脂を使用しています。・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
R2.5
T11
dM4
B2
H22
質量(g)2
D16
S13.5
P4
仕上サテンクロムめっき
材料ABS樹脂
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
T14
dM4
H25
質量(g)52
D20
S10
P4.5
仕上ホワイトブロンズめっき
材料黄銅
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷