機構部品の新着商品
「機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型
スプリングによって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様/SC)と開くタイプ(常開仕様/SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
トラスコ品番132-1255材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)60全長(mm)40板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889税込¥978
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製クオーターターン100-9501
頭部が凸型でゴミが溜まりにくい、食品機械や厨房機器などの使用に適したクオーターターンです。別売の回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP67に適応しています。付属のOリングは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。アースナット付もあります。
トラスコ品番225-9622RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998税込¥7,698
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製クオーターターン100-92型
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガードリブ蝶番HG-BF1
扉を閉じた時、丁番のリブが戸当りになり負荷を軽減します。丁番にリブがあることで、反りを軽減し強度を高めます。丁番のリブにより、軸の脱落を防ぎます。
トラスコ品番131-9621材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)50全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999税込¥1,099
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平丁番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製PPヒンジPP-60型
インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
用途インセット扉用。トラスコ品番132-3030材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399税込¥439
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製PPヒンジPP-60型
インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
用途インセット扉用。トラスコ品番131-8288材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399税込¥439
4日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)ゲートロック空錠 BS60ミリ 7010411
バックセット60ミリの丸玉錠です。丸玉空錠になります。
トラスコ品番717-3079材質ABS樹脂タイプ錠:丸玉寸法フロント:22.5×57適合扉厚(mm)28~46バックセット(mm)60
1個
¥2,298税込¥2,528
10日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)ゲートレバー空錠 60ミリ 7010702
バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。
トラスコ品番717-3044色ニッケルタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)50×81
1個
¥3,698税込¥4,068
10日以内出荷
栗田製作所グリースニップル用アダプタ M5×0.8
M5×0.8からRc1/8への変換継手です。
用途給油しずらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用。トラスコ品番244-2147材質本体:黄銅(C3604)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM5×0.8
1個
¥579税込¥637
当日出荷
カシオ計算機クロック 掛時計 IQ-483J-8JF
電波受信機能付きのシンプルな壁掛クロックです。文字板周りにさわやかなライトブルーを差し色に取り入れ、お部屋をフレッシュに彩ります。 暗所では秒針が止まるため、寝室に掛けてもコチコチ音を気にせず眠ることができます。
トラスコ品番715-1345厚さ(mm)305直径(Φmm)305
1台
¥5,998税込¥6,598
5日以内出荷
カシオ計算機クロック 掛時計 IQ-483J-7JF
電波受信機能付きのシンプルな壁掛クロックです。文字板周りにさわやかなライムグリーンを差し色に取り入れ、お部屋をフレッシュに彩ります。 暗所では秒針が止まるため、寝室に掛けてもコチコチ音を気にせず眠ることができます。
トラスコ品番715-1343厚さ(mm)305直径(Φmm)305
1台
¥5,998税込¥6,598
5日以内出荷
カシオ計算機クロック 掛時計 IQ-1160NJ-7JF
夜間の暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの電波時計です。明暗判定センサーが周囲の暗さを感知すると自動的にLEDライトが点灯します。ライトの明るさは強・弱・切の3段階で調整可能。明暗判定センサーが周囲が暗くなったことを感知すると、秒針が00秒の位置で停止します。秒針が停止しているため、寝ているときなどに秒針の動く音が気になりません。周囲が明るくなると、秒針が動き始めます。
トラスコ品番715-1346厚さ(mm)56直径(Φmm)340
1台
¥10,980税込¥12,078
5日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)キーボードシステムTRAY型
後付けが出来るキーボートシステムです。取付けが簡単、天板裏側に直接ねじ止めするだけでOKです。ブラケットの向きは内側・外側に変えることができます。ブラケット高さが7段階に調節できます。パームレスト、マウスパット付属で、マウスなど邪魔なコードを通す穴も設けています。
用途デスク、工場内組立て台などトラスコ品番584-1224材質本体:ハイインパクトスチロール ブラック、マウスパット:プラスチック ブラック、スライドレール・ブラケット:鋼 焼付塗装/ブラック幅(mm)751高さ(mm)最小60.3、最大92.1奥行(mm)収納:495
1組
¥46,980税込¥51,678
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス蝶番アルミフレーム取付用セットGHC34-8型
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
セット内容アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットRoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー252F型、152F型
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。解除する場合、先のとがったもので押してください。
トラスコ品番223-7920
1個
¥1,198税込¥1,318
欠品中
LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製中開蝶番BN型
シンプルで使いやすい構造です。
用途計測機器、理化学機器、トランク等に。材質ステンレス鋼(SUS304)板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)オートマチック両開き扉用ロック
1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。
用途両開き扉へトラスコ品番583-9530材質本体:ポリアセタール ブラック、ロックピン:鋼 クロームめっき
1個
¥759税込¥835
4日以内出荷
ソニックしなやかシリコンUSBケーブル
しなやかに曲がるシリコンタイプのUSBケーブルです。束ねてもクセづきにくく、すっきりまとまる。USB PD(USB Power Delivery)対応。最大60W出力対応で、急速充電対応!。持ち運びに便利なケーブルリング付。ケーブル長2m。屈曲試験30,000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。
トラスコ品番685-2183材質主要材質:シリコン色ホワイト長さ(m)2
1個
¥1,498税込¥1,648
4日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)MJレバー間仕切錠 NI50ミリ 7010738
バックセット60ミリのレバー錠です。レバー間仕切錠になります。
トラスコ品番717-3045材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)155色ニッケルタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)106適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)50丸座径(Φmm)45×106
1個
¥5,298税込¥5,828
10日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)MJレバー間仕切錠 50SG 7010757
バックセット60ミリのレバー錠です。レバー間仕切錠になります。
トラスコ品番717-3046材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)155色ニッケルタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)106適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)45×106
1個
¥5,298税込¥5,828
10日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)MJレバー表示錠 SG60ミリ 7010750
バックセット60ミリのレバー錠です。レバー表示錠になります。
トラスコ品番717-3076材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)155色SGタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)106適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)45×106
1個
¥5,298税込¥5,828
10日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)MJレバー表示錠 NI60ミリ 7010733
バックセット60ミリのレバー錠です。レバー表示錠になります。
トラスコ品番717-3070材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)155色ニッケルサイズフロント:22.5×57タイプ錠:レバー縦(mm)106適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)45×106
1個
¥5,298税込¥5,828
10日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)MJレバー表示錠 NI50ミリ 7010740
バックセット60ミリのレバー錠です。レバー表示錠になります。
トラスコ品番717-3042材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)155色ニッケルタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)106適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)50丸座径(Φmm)45×106
1個
¥4,798税込¥5,278
10日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)MJレバー表示錠 NI50SG 7010758
バックセット60ミリのレバー錠です。レバー表示錠になります。
トラスコ品番717-3054材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)155色ニッケルタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)106適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)45×106
1個
¥4,798税込¥5,278
10日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)MJレバー表示錠 BR60ミリ 7010736
バックセット60ミリのレバー錠です。レバー表示錠になります。
トラスコ品番717-3039材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)155色ブラウンタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)106適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)45×106
1個
¥5,298税込¥5,828
10日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)MJレバー空錠 SG60ミリ 7010748
バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。
トラスコ品番717-3031材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)138色SGサイズフロント:22.5×57タイプ錠:レバー縦(mm)57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)56
1個
¥3,598税込¥3,958
10日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)MJレバー空錠 SG50ミリ 7010756
バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。
トラスコ品番717-3078材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)138色SGタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)50丸座径(Φmm)56
1個
¥3,598税込¥3,958
10日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)MJレバー空錠 NI60ミリ 7010731
バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。
トラスコ品番717-3055材質本体:亜鉛合金、ハンドル:アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)138色ニッケルサイズフロント:22.5×57タイプ錠:レバー縦(mm)57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)56
1個
¥3,598税込¥3,958
10日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)MJレバー空錠 NI50ミリ 7010737
バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。
トラスコ品番717-3053材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)138色ニッケルタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)50丸座径(Φmm)56
1個
¥3,598税込¥3,958
10日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)MJレバー空錠 BR60ミリ 7010734
バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。
トラスコ品番717-3066材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)138色ブラウンタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)56
1個
¥3,598税込¥3,958
10日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)MJレバー戸襖錠 BR65ミリ 7010746
バックセット60ミリのレバー錠です。レバー戸襖錠になります。
トラスコ品番717-3073材質アルミ合金長さ(mm)100.5幅(mm)レバー:138、つまみ:66.4色ブラウンタイプ錠:レバー寸法フロント:19×48縦(mm)レバー:56、つまみ:71.4適合扉厚(mm)24~35バックセット(mm)50丸座径(Φmm)56
1個
¥3,398税込¥3,738
10日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)(170091065)HNH-50CR重量用抜き差し蝶番
左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
トラスコ品番131-8119材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)50板厚(mm)羽根:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939税込¥1,033
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)(170091058)HNH-100CL重量用抜き差し蝶番
左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
トラスコ品番132-2864材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)82全長(mm)100板厚(mm)羽根:4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398税込¥3,738
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)(150060008)PC20K簡易ロック補助金具【補助金具】別売品※在庫限り
ノート型パソコンやD端子付テレビなど。の盗難防止に効果的な簡易ロックです。別売の補助金具が必要です。RS-232C端子やアナログRGB端子にも対応します。ワイヤーの長さが1800mmあり、取り回しが容易です。錠本体、ワイヤー取付部が回転するため、ワイヤーが柔軟に動きます。鍵違い数は最大1万通りです。別番のみマスターキー機能付で、1マスターキーにつき最大200通りです。キーは1ヶ所抜け(90°回転)です。
トラスコ品番131-6685材質亜鉛合金(ZDC)
1個
¥229税込¥252
4日以内出荷