機構部品の新着商品
「機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.8~2.1
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.8~2.1
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.6~0.9
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5
H9.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5
H10
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚2.0~2.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W9
H9.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.1~1.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5
H10
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.0
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.6~0.9
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面)
仕上クロムめっき
材料亜鉛合金(DZC)
適合扉厚(mm)150~350
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面)
仕上ダルクロムめっき
材料亜鉛合金(DZC)
適合扉厚(mm)150~350
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
H18.5
質量(g)8.5
t4.5
D125
D211
仕上ステンレス調アルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥679
税込¥747
6日以内出荷
H19
質量(g)15
t5
D130
D212
仕上ステンレス調アルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
H19
質量(g)16.5
t5
D135
D213
仕上ステンレス調アルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥909
税込¥1,000
6日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
質量(g)28
仕上シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上
材料アルミニウム合金
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
色ブラック
材料ポリアミド(PA)
適合板厚1.3~2.0
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
色ブラック
材料ポリアミド(PA)
適合板厚0.8~1.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
・鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。・特殊車両やコンテナなどの外装部品に適しています。・大型の扉などへの使用に適しています。・出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
質量(g)378
仕上樹脂コーティング/ブラック
材料鋼
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・軽く、耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・金属アレルギーがでにくいチタンを使った、人に優しい取手です。
質量(g)30
仕上ブラスト
材料チタン合金
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
・洗練されたヨーロピアンデザインの掘込取手です。・上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です
色ブラック
質量(g)44
材料ガラス繊維強化ポリアミド(PA)
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
L155
L231.5
H335
L346
H231.5
h115.5
C1R
H140
C2R18
仕上ホワイトブロンズめっき
h212.5
材料亜鉛合金
h312.5
寸法P1(mm)32
寸法P3(mm)10
寸法P216
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
L180
L242
H344
L370
H240
h118
C1R3
H150
C2R22
仕上ホワイトブロンズめっき
h214
材料亜鉛合金
h314
寸法P1(mm)60
寸法P3(mm)45
寸法P210
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
色クリアー
dM4
B58
L118
H21.5
質量(g)43
L193
L290
L395
t4
P104
B147
材料塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法B2(mm)255
寸法B3(mm)480
寸法B411
耐荷重N(kgf)31.8
耐荷重(N)312
適合板厚1~11
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
色クリアー
dM5
B86
L130
H28
質量(g)100
L198
L292
L399
t5
P110
B169
材料塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法B2(mm)435
寸法B3(mm)710
寸法B412
耐荷重N(kgf)47
耐荷重(N)460
適合板厚1~11
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
・扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2mm以下)。
質量(g)30
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SCS14)
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
・扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2mm以下)。
質量(g)90
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SCS14)
適合板厚2以下
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
・厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。・製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。・オールステンレス鋼製で、バーの長さは200mmと400mmの2種類です。・耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
質量(kg)2.6
L1260
L2215
L3218
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
取付穴数8
寸法N1(mm)60
寸法P1(mm)235
耐荷重N(kgf)459
耐荷重(N)4500
寸法P287.5
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
・厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。・製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。・オールステンレス鋼製で、バーの長さは200mmと400mmの2種類です。・耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
質量(kg)3.7
L1460
L2415
L3418
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
取付穴数10
寸法N1(mm)80
寸法P1(mm)435
耐荷重N(kgf)224
耐荷重(N)2200
寸法P2125
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色ブラック
H319
D110.5
H217
D23
H138
P58
H425
W170
D39
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W243
W348
適合板厚0.5~3.2
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色アイボリー
H333
D111.5
H234
D23.5
H164
P126
H448
W1140
D311
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W2109
W3116
適合板厚0.5~3.2
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色アイボリー
H322
D111
H221.5
D23
H144
P78
H431
W190
D311
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W263
W368
適合板厚0.5~3.2
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色アイボリー
H326
D111
H222.4
D23.5
H150
P96
H436
W1110
D311
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W283
W390
適合板厚0.5~3.2
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色ブラック
H333
D111.5
H234
D23.5
H164
P126
H448
W1140
D311
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W2109
W3116
適合板厚0.5~3.2
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色ブラック
H326
D111
H222.4
D23.5
H150
P96
H436
W1110
D311
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W283
W390
適合板厚0.5~3.2
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色ブラック
H322
D111
H221.5
D23
H144
P78
H431
W190
D311
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W263
W368
適合板厚0.5~3.2
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷