機構部品の新着商品
「機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM5
B8
L108
H32
質量(g)54
D18
S10
P100
仕上バフ研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM5
B8
L128
H40
質量(g)70
D18
S10
P120
仕上バフ研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM4
B6
L66
H30
質量(g)23
D16
S7
P60
仕上バフ研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)12.8
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)12.8
材料ABS樹脂
適合板厚1.2
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)12.5
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)12.5
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)23
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥179
税込¥197
6日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)12.8
材料ABS樹脂
適合板厚1.2
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)23
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥179
税込¥197
6日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)12.8
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)12.8
材料ABS樹脂
適合板厚1.2
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)12.8
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)12.5
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
L24.5
H25
質量(g)10
D16.5
S5
t5.5
P18
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SCS13)
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
L24.5
H25
質量(g)10
D16.5
S5
t5.5
P18
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SCS13)
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
L30.5
H31.5
質量(g)22
D20.5
S6
t6.5
P21
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SCS13)
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-15CS
A15
B200
H3.5
質量(g)29
F6
D50
C25
E8.7
G6.5
J2.8
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-15CS
A15
B800
H3.5
質量(g)117
F6
D50
C25
E8.7
G6.5
J2.8
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN
A30
B800
H4.5
質量(g)312
F10
D40
C20
E19.8
G8.5
J4
I2.5
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN
A30
B2000
H4.5
質量(g)790
F10
D40
C20
E19.8
G8.5
J4
I2.5
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS
A20
B400
H4.5
質量(g)80
F7.2
D50
C25
E12.4
G7.6
J3
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS
A20
B2000
H4.5
質量(g)400
F7.2
D50
C25
E12.4
G7.6
J3
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS
A20
B100
H4.5
質量(g)20
F7.2
D50
C25
E12.4
G7.6
J3
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
A15
B100
H3.5
質量(g)14.5
F6
D50
C25
E8.7
G6.5
J2.8
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥439
税込¥483
6日以内出荷
・本品でレール側面を押して簡易に固定します。・キャリッジにねじで取り付けます。【注意】・保持力(参考値)以上の外力が加わると、保持位置がズレる事があります。・つまみ締付トルクを超えると、つまみ先端が破損する恐れがあります。・取り付けねじはお客様でご用意ください。
質量(g)40.8
締付トルク(N・m)つまみ:0.1以下
保持力(N)14以下
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。
質量(g)258
穴数12
材料ステンレス鋼(SUS304)
レール長さL(mm)600
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。
質量(g)173
穴数8
材料ステンレス鋼(SUS304)
レール長さL(mm)400
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。
質量(g)344
穴数18
材料ステンレス鋼(SUS304)
レール長さL(mm)800
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。
質量(g)130
穴数6
材料ステンレス鋼(SUS304)
レール長さL(mm)300
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいています。【注意】・本品は、ショートタイプ、8軸タイプのキャリッジには取り付けできません。
質量(g)26
タイプ取付プレート
推奨ねじM4小ねじ
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
質量(g)108
タイプレール
穴数12
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミニウム合金
推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)
レール長さL(mm)600
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
質量(g)18
タイプレール
穴数2
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミニウム合金
推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)
レール長さL(mm)100
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
質量(g)72
タイプレール
穴数8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミニウム合金
推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)
レール長さL(mm)400
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷