機構部品の新着商品
「機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
TRUSCOタスキステー(スチール)
取り付けが簡単な構造です。
用途家具などの補助。機器の筐体。トラスコ品番302-1793材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:クロムメッキ仕上げ厚さ(mm)2全長(mm)200穴数3(平座)、2(L座)呼称左用穴径(mm)3.8(丸座)、3.3(L座)
1個
¥669税込¥736
当日出荷
TRUSCOOリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)
耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
TRUSCOOリングファイル(タテ型)
内ポケットが付き、見開きがよく、スタンダードタイプのリングファイルです。
トラスコ品番116-1666材質表紙:ポリプロピレン(PP)、とじ具:スチール色黒背幅(mm)35穴数2穴縦(mm)310横(mm)240用紙サイズA4タテ型2穴収納枚数(枚)200RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥219税込¥241
当日出荷
TRUSCOOリング(高耐薬シリーズ)
耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
TRUSCOOリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)
耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
TRUSCOOリング(高耐薬シリーズ)
耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番690-9573材質パーフロ FFKM 黒色色黒内径(mm)8.8線径(mm)1.9
1袋
¥499税込¥549
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
パイプ端部を保護し、錆びにくくします。
材質PE(ポリエチレンン樹脂)タイプ内キャップ
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
材質スチール、表面処理:黒色カチオン電着塗装仕上げ肉厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーシアユニプラジョイント
接着液不要のネジ式で締め付け固定するプラスチック製ジョイントです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。スペーシアパイプ(Φ28mm)との組合せで組み立て・分解が自由自在にできます。複数の部品で構成するセットジョイントです
トラスコ品番364-6260色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥398税込¥438
当日出荷
JISやISO規格ではない特寸のワッシャーです。内径・外径・厚みを確認した上で選定してください。
トラスコ品番251-2435材質ステンレス(SUS304相当材)厚さ(mm)1呼び径M6外径(mm)16内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
イマオコーポレーションスイングクランプ(クサビロックタイプ)
フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。
材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
SPEEDY Bスピーディブロック 縦型
全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。付属品フランジ・ワッシャー×2トラスコ品番855-0008材質亜鉛メッキ済みスチール全長(mm)308取付け方法穴径:8.5アーム角度(deg)90適合ボルト径【コンタクトボルト】M12締圧力(kN)3.2
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
Elesaナールド ノブ ソフト(メネジ)
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
トラスコ品番805-7445材質ノブ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、メネジ:黄銅(C3604B)ねじ寸法M10×1.5外径(mm)54ノブ高さ(mm)30ねじ深さ(mm)18
1個
¥969税込¥1,066
当日出荷
Elesaナールドグリップノブ(無地)
セットボルトの簡単なシャフト取付けです。材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
トラスコ品番805-7412材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー外径(mm)40穴深さ(mm)【ボス】44穴径(mm)【ボス】12ノブ高さ(mm)52
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ジョー・プリンス竹下ステンレスバーハンドル
・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12
ニックスガイドレール
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。取付板厚が広範囲。弓なり形状の基板収納ミゾのバネ性により基板のガタつきなし。優れた耐振性でキシミ音を解消、スムーズな両側からの基板挿入
材質66ナイロン色黒取付板厚(mm)0.8~2.3基板厚(mm)1.2~2.3
1袋(100個)
¥4,598税込¥5,058
65日以内出荷
1袋(100個)
¥1,998税込¥2,198
50日以内出荷
ニックスエッジプロテクター
板金から脱落しないロック構造
材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)20寸法F(mm)6.3寸法D(mm)6.95寸法E(mm)3.7寸法B(mm)0.9寸法C(mm)1.7対応板厚(mm)0.5~1.6
1袋(100個)
¥4,798税込¥5,278
5日以内出荷
ニックスARラッチ グロメット
スナップフィット方式によりワンタッチで着脱できます
材質【グロメット】ポリカーボネイト色黒穴径(Φmm)【固定】8.0±0.1【移動】7.6±0.1寸法L(mm)9.4寸法H(mm)2寸法W(mm)10.8板厚(mm)【全】1.6~3.2【固定側】0.8~1.6材質(プランジャー)6ナイロン
1袋(100個)
¥1,998税込¥2,198
50日以内出荷
1台
¥9,980税込¥10,978
8日以内出荷
長沢製作所室内用取替レバー”アールイー”
新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。
用途室内用取替レバーハンドルとして。材質亜鉛合金(レバーハンドル)色チタンゴールド適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)71.4ケース深さ(mm)84
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。火災が発生した場合、ドアクローザーの温度ヒューズが熱によって溶け、解放保持金具が外れ、ドアクローザーの自閉力の動きにより、ドアを閉鎖致します。
用途開戸用トラスコ品番708-7724材質アルミダイカスト幅(mm)224色シルバー高さ(mm)124奥行(mm)96適合扉質量(kg)65以下
1台
¥19,980税込¥21,978
5日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
用途開戸用トラスコ品番708-7723材質アルミダイカスト幅(mm)230色バーントアンバー高さ(mm)108奥行(mm)102適合扉質量(kg)45以下
1台
¥9,498税込¥10,448
5日以内出荷
穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。
用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。トラスコ品番713-2233セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金全長(mm)26ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50~100締付トルク(N・m)25最大引張荷重(kN)22.2(50mm時)剪断最大荷重(kN)22.1(50mm時)ねじの呼びM10外径(mm)【アンカー】14.6穿孔深さ(mm)50~100施工トルク(N・m)25
1箱(20セット)
¥16,980税込¥18,678
翌々日出荷
CEJN(セイン)”シリーズ587” ワッシャー/Oリング G1/4オネジ用
セイン ウルトラフローシリーズG3/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G1/4オネジ用トラスコ品番566-3866材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,198税込¥6,818
22日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ287” ワッシャー/Oリング
セイン ウルトラフローシリーズG1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G1/4オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ487” ワッシャー/Oリング G3/8オネジ用
セイン ウルトラフローシリーズG3/8オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G3/8オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ587” ワッシャー/Oリング
セイン ウルトラフローシリーズG3/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G3/4オネジ用トラスコ品番566-3834材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,998税込¥10,998
22日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ787” ワッシャー/Oリング G1 1/4オネジ用
セイン ウルトラフローシリーズG1 1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G1 1/4オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
CEJN(セイン)”シリーズ487” ワッシャー/Oリング
セイン ウルトラフローシリーズG1/2オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G1/2オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
SUS(エスユーエス)フリーコネクタインナー型H-Fアルミボルト
フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。ボルトを締めることによって角度が固定されます。アルミボルト仕様に変わりました。 旧アイテムNo.GFJ-B04
材質本体:アルミダイカスト/ボルトナット:アルミ質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889税込¥978
8日以内出荷