機構部品の新着商品
「機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
3種類の先端形状を選定できます。
専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に
トラスコ品番257-4769
接続口径R1/8
質量(g)60
電源(V)単相200
消費電力(W)440
使用空気圧力(MPa)0.1~0.6
空気流量(L/min)10~180
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
仕様片面リップ
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.3
材質(芯金)アルミ(A5052)
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・ネットワーク機器・放送映像音響機器等
材質合成樹脂
タイプ提手型
垂直許容荷重(N[kgf])300(30)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.56MB)
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
ラッチが相手側に確実に収まる様、ラッチストロークをロッドに伝える安全設計です。THA-284-1は、ラッチ解除時のみ連動する非連動型です。閉扉時に平面ラッチやハンドルが連動する事はありません。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・他一般キャビネット
材質亜鉛
タイプラッチ型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
鍵なし
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等
材質ニトリルゴム(NBR-70-1)
色黒
硬度70(±5)°
線径(Φmm)3.1
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。防振しながら静電気を外に逃がす。床を汚しにくい特殊ゴム使用。
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
ねじ規格並目
鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~47
押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。ラッチが樹脂製なので筐体側に傷が付きにくいです。
用途錆・外観等の理由から傷ついて欲しくない蓋・扉等。各種工作機器・包装機器・小型収納箱等
耐振動性能JIS Z 0200:2023(レベル1 ランダム波):ラッチの外れなし、JIS C 60068-2-6:2010(10~55Hz 振幅 0.35mm):ラッチの外れなし ※本結果は、試験結果です。蓋質量などの条件により左右されますので、実装によりご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB)
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
強力な締め付けが可能なレバーキャッチです。取付後に締付力の調整が可能で、希望の操作感に設定ができます。また締付状態では、南京錠を併用することで、ロック機構を設けることも可能です。
用途建築機械・工作機器・計測機器 等
仕様みぞ付き六角ナットを回転させることで、締付力の調整が可能です。
取付ねじM5サラ小ねじ
締付力(N[kgf])(初期値)412(42) ※寸法調整範囲部が23mmでの締付力
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.42MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ステンレス製で雄ねじタイプと雌ねじタイプの2種類あります。THA-188よりもツマミ径が大きいサイズを追加しました。
用途小型ボックスの扉・機器・筐体の扉の持ち手等
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.2MB)
抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。閉じ込め事故を防ぐための押しやすい非常解錠ボタンを有しています。インジケーターは飛び出し式のため触っても判別可能です。
用途宅配ボックス・大型収納庫
締付トルク(N・m)【キーパー取付タッピンねじ】0.45、【本体取付タッピンねじ】0.5、【錠前付属ナット】2
操作力(N)【非施錠時の開扉】9
強度【施錠時のラッチ】300N
鍵違い数250種類(ランダム)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合板厚t0.8~t1.6
関連資料(0.85MB)
連結補助治具で簡単に芯出しができます。
色オレンジ
質量(g)8.4
材料ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
許容荷重(N[kgf])147(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
連結用のレールです。長尺や色々な長さに対応できます。テーパー加工により、連結部を通過する際の予圧を軽減します。連結補助治具で簡単に芯出しができます。(オプション品)
材料ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
許容荷重(N[kgf])147(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。
その他【ゴム】導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ
金具スチール(電気亜鉛めっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法表(0.55MB)
防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
寸法C(mm)12
材質(ゴム)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法表(0.45MB)
防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
寸法C(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法表(0.45MB)
・防塵シャッター付き。・鍵違い数:最大5000通り。・リバーシブルキー。・2点抜けタイプ。・【回転方向の変更】回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
用途家具、キャビネット
付属品鍵2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
取付板厚(mm)~17
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷