ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの新着商品

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

255件中 121~160件
コンクリートに傷をつけることなく吊り上げることができます。開放フックにより、自動的にクランプは開放できます。ロングU型の300形、400形、500形に使用できます。クランプの角パイプ部分に刻印で寸法表記がしてあります。角パイプをスライドさせると口幅の調整ができます。
トラスコ品番158-3711 基本使用荷重(t)2.4 クランプ範囲(mm)276-500
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
クランプ範囲(mm)0~30
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三木ネツレンCU-X-T型専用台車
用途CUーXーT型用。 トラスコ品番359-0375 適合機種CU-X-T型
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

半自動着脱式でシンプルで簡単に操作できます。
仕様ワイヤーロープ、リング付 基本使用荷重(t)0.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることができます。特に歩車道境界ブロックや、L形側溝には最適です。受金ホルダーの移動で、各種寸法に幅調整ができ、しかもバランスよく吊れます。強力なばねにより、受金パッドが製品に密着するため、安定して吊れます。受金パッドは特殊ウレタンゴムのためコンクリート製品を傷めません。
トラスコ品番158-0596 寸法L(mm)474 寸法H(mm)241 基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~240
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

標準品の受金ホルダーの後にオプションのアタッチメントを取付けると、b寸法が浅い乗り入れ用L字側溝が吊れます。
トラスコ品番158-0538 寸法H(mm)135 クランプ範囲(mm)650~690
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

テコの原理で重い溝ぶたも簡単・安全に運搬、布設できます。
トラスコ品番158-0607 基本使用荷重(t)0.2 クランプ範囲(mm)500・550・600
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

全自動着脱式ですので、積降ろし、移動が一人でできます。
仕様ワイヤーロープ、リング付 基本使用荷重(t)0.5
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H鋼、帯板、薄型大型リング等の専用クランプです。水平吊、横吊作業が簡単にできます。
トラスコ品番359-0374 径(Φmm)【吊環】50 基本使用荷重(t)1.5 クランプ範囲(mm)193~239
1台
54,980 税込60,478
90日以内出荷

長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。
径(Φmm)【吊環】24 基本使用荷重(t)1
1台
41,980 税込46,178
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイル専用の吊フックです。引掛部内側に当りきずを防止する当板が取付けてあります。
トラスコ品番361-0342 径(Φmm)【吊環】30 基本使用荷重(t)2 全高(mm)614 爪長さ(mm)510(内寸410)
1台
129,800 税込142,780
120日以内出荷

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

負荷時のバランススプリングによって、積荷時は常に水平に保たれます。床下間隔の少ない場合でもスムーズに差し入れることができます。
トラスコ品番361-0326 質量(kg)270 基本使用荷重(t)1.5
1台
559,800 税込615,780
120日以内出荷

甲板などの平面状部材の芯穴にクランプの一部を差込み、コッタープレートを開いて引掛け、ほぼ水平に吊上げるクランプです。
1台
83,980 税込92,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球平鋼吊専用のクランプです。引起こし→吊上げ→反転のできる竪吊クランプと同様の機能を備えております。
1台
74,980 税込82,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接外径をつかみますので吊上物にアイボルトを取付ける必要はありません。クランプカは荷重の増加に応じて比例的に大きくなり、吊上物を強く締付けます。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。すべて特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40 基本使用荷重(t)0.5
1台
179,800 税込197,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

18L缶や薄板専用の吊り上げができるハンドタイプのクランプです。ワンタッチ操作で簡単に開閉でき便利です。
トラスコ品番359-0359 基本使用荷重(kg)100
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

吊上荷重の増加に応じてますます強い力でかみこむ構造になっており、引きおこし、吊上げ、反転作業が可能です。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。安全ロックばねによってつねに一定の初荷重が働きますので、着地してワイヤーがゆるんでもはずれることはありません。特殊合金鋼を使用し最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40 基本使用荷重(t)0.5
1台
72,980 税込80,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L形鋼専用のクランプです。グリップ付旋回本体はワンタッチ操作で開閉できます。クランプの取付け、取外しは簡単です。
径(Φmm)【吊環】80 基本使用荷重(t)5
1台
259,800 税込285,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 トラスコ品番808-7273 材質スチール 幅(mm)58 使用荷重(t)0.25 基本使用荷重(t)0.25 寸法A(mm)186 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)最大:8 車数2 車溝幅(mm)9
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

サビにくく強力です。
用途ワイヤーと金具類の接続など トラスコ品番808-7188 材質ステンレス 使用荷重(kg)150
1個
549 税込604
5日以内出荷

スリーエッチネジシャックル
メッキ加工をしています。
用途ワイヤーと金具類の接続など トラスコ品番808-7171 材質ユニクロメッキ 使用荷重(t)4.5
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

スリーエッチ固定滑車
省スペース設計で場所を取りません
用途荷物の引き上げ、ロープガイドなど トラスコ品番601-2846 材質スチール 溝幅(mm)16 基本使用荷重(kg)350 車径(mm)70 使用ロープ径(mm)最大:14
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など 材質スチール 使用荷重(t)2 車径(mm)150 使用ロープ径(mm)最大:18 車数1 車溝幅(mm)19
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 材質ステンレス 使用荷重(t)1 車径(mm)100 使用ロープ径(mm)最大:12
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
用途荷役作業、ロープガイド 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)120 寸法B(mm)58 寸法C(mm)68 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)最大:8 車数1 車溝幅(mm)10
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番808-7417 材質ステンレス 寸法A(mm)100 基本使用荷重(kg)125 寸法B(mm)58 寸法C(mm)84 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)最大:8 使用軸受メタル 車数2
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

スタンダードな吊りフックです。メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 トラスコ品番808-7009 材質スチール 使用荷重(t)5
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

スリーエッチスイベルフック
荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。 トラスコ品番808-7116 材質スチール 使用荷重(t)1
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

用途ワイヤー接続(ループ加工)用。 トラスコ品番808-7342 材質ステンレス 適合ワイヤ径(Φmm)10
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

チェーンとカップリングがキンクしにくい(もつれにくい)構造になっています。
用途チェーンとフックなどの吊具の連結に。 トラスコ品番217-3456 材質特殊鋼鍛造 使用荷重(t)3.2 チェーン寸法(mm)10
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

スリーエッチ木材クランプ
独自の平行機能により木材の厚みを選びません。
用途木材の吊り上げ。 材質スチール
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。
材質ZDC2 全長(mm)56 寸法d(mm)4.5 寸法A(mm)10 寸法D(mm)6 参考使用荷重(kg)50 寸法W(mm)12 寸法B2(mm)44 寸法H1(mm)18 寸法B1(mm)56 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。 ベルト幅(mm)60 使用荷重(kg)3000 ベルト色 端末仕様エンドレス 破断荷重(kg)15000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ
1個
特価
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体には飛行機や野球のバットにも利用される「超々ジュラルミン」と呼ばれる、アルミニウムの中でも最も強度の強い7075製を使用した軽量かつ丈夫なカラビナです。ゲート部は同サイズのカラビナの中でも開口部が特に広い「ワイヤーゲート」タイプでステンレス製です。最大で27mm開口するため様々な物を掛けることができます。工具としてだけでなく、幅広い用途に使用できるカラビナです。
用途作業効率の向上に。 寸法(mm)縦(約):86 、 横(約):51 シルバー 使用荷重(t)2.2 最大開口(mm)27
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

本体には飛行機や野球のバットにも利用される「超々ジュラルミン」と呼ばれる、アルミニウムの中でも最も強度の強い7075製を使用した軽量かつ丈夫なカラビナです。ゲート部は同サイズのカラビナの中でも開口部が特に広い「ワイヤーゲート」タイプでスチール製です。最大で27mm開口するため様々な物を掛けることができます。工具としてだけでなく、幅広い用途に使用できるカラビナです。
用途作業効率の向上に。 寸法(mm)縦(約):86 、 横(約):51 ブラック 使用荷重(t)2.2 最大開口(mm)27
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

TAIYO ワイヤバランサー 本体のみ 大洋製器工業 動画あり
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整 質量(kg)2.3 使用荷重(t)1 適合サイズワイヤバランサー1t用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷